カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • 空圧補器
          • FRLユニット(9)
          • エアフィルタ(5)
          • レギュレータ(2)
          • ルブリケータ(1)
          • エアドライヤー(2)
          • 圧力計・表示器(2)
          • 空圧補器関連商品(10)

空圧補器 :「30mm」の検索結果

空圧補器とはコンプレッサーで圧縮される空気の圧力を保つレギュレータや空気を圧縮することによって発生するドレン水や固形異物を除去するためのフィルター、圧縮された空気の中に潤滑油を混入させる役割のルブリケータなどをさす言葉です。いずれも空圧機器のトラブルを避けるために重要な役割を果たしていて、フィルターとレギュレータは一体型になったものも多く見受けられます。またオートドレンやセミオートドレンのフィルタもあるのでドレン水の排出なども行いやすいものが多くあります。
FA現場のお役立ち情報
31件中 1~31件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチシリーズ(全項) コガネイ

    マルチシリーズ(全項)

    コガネイ(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。0.01μmエレメントで微細なゴミや油分を除去。ボウルはワンタッチ着脱可能。カートリッジ式エレメントでメンテナンス容易。
    仕様エレメント
  • G Series(G3~) SMC

    G Series(G3~)

    SMC(18件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • マイクロミストフィルタ コガネイ

    マイクロミストフィルタ

    コガネイ(1件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    0.01μmエレメントで、微細なゴミ・油分を除去、機器をトラブルから守ります。 クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱。 カートリッジ式エレメントで、メンテナンスが容易。
    取付方式ブラケットなし最高使用圧力(MPa)0.93ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネート周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ろ過度(μm)0.01捕集効率(%)99.9999設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • レギュレータ (AR10~) SMC

    レギュレータ (AR10~)

    SMC(3件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • ハイドロチェッカ コガネイ

    ハイドロチェッカ

    コガネイ
    ¥28,698税込¥31,568
    1個
    当日出荷
    小形・軽量。高性能の油圧式シリンダ速度制御装置。 封入の作動油は温度による粘度変化が少なく、設定速度の変化は最小です。 配管・配線不要で取付が簡単です。
    仕様スプリングリターン方式(負荷を除くとロッドは自動的に復帰します。)【制御負荷範囲】147.1~4903.3N、【許容衝撃不可】衝撃エネルギーEk<2.3N・m、【制御速度範囲】0.5~30(不可980.7N時)使用温度範囲(℃)0~60
  • ステンレススクリーンブレザーベント 千代田通商

    ステンレススクリーンブレザーベント

    千代田通商
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    気体、液体、薬液、化学溶液等のフィルタに最適です。耐食性ステンレススクリーンフィルタで、厳しい環境下でも安心です。
    用途食品工程、ケミカル装置、医療機器などに使用されています。材質(本体)黄銅(ニッケルメッキ)使用圧力(MPa)1使用流体空気・水・薬品流体温度(℃)5~150材質(エレメント)ステンレス(SUS304)ワイヤスクリーン音量(dB)(減音量)20以上
  • マイクロミストフィルタ コガネイ

    マイクロミストフィルタ

    コガネイ(1件のレビュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷
    0.01μmエレメントで、微細なゴミ・油分を除去、機器をトラブルから守ります。 クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱。 カートリッジ式エレメントで、メンテナンスが容易。
    取付方式ブラケットなし最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネート装備スクリュー式ドレンコック、ボウルガード周囲温度および使用流体温度(℃)5~60捕集効率(%)99.9999設定圧力単位MPaドレンコックスクリュー式フィルタドレン排出口ドレンコック付
  • 膜式エアドライヤ コガネイ

    膜式エアドライヤ

    コガネイ
    ¥129,980税込¥142,978
    1個
    当日出荷
    【脱フロン、電源不要】中空糸膜を使用した、地球にやさしい脱フロン・エアドライヤ。電源は一切不要です。 【無振動、無排熱、長寿命】機械可動部がないため無振動、無排熱でロングライフに対応。 【露点インジケータ付】除湿状態が確認できる露点インジケータ付です。 【ドレンの発生がない】除去した水分は水蒸気として排出するため、ドレンが発生しません。 【小形・軽量】設置スペースで約1/5、質量で1/10以下と小形、軽量です。(冷凍式比)
    使用圧力範囲(MPa)0.2~0.83寸法W(mm)10使用流体空気寸法V(mm)6
  • G Series(GA~) SMC

    G Series(GA~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 真空レギュレータ プッシュロックタイプ PISCO(ピスコ)

    真空レギュレータ プッシュロックタイプ

    PISCO(ピスコ)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    元圧の制御はもちろん、末端部の制御も可能。プッシュロック式ツマミで簡単操作。 従来品より最大50%の軽量化。標準品でS3仕様相当。(流路に銅を主成分とする金属材料不使用。ゴム材質は耐オゾン性に優れたHNBR。S3仕様相当はゲージ及びセンサは除く。) 1次側と2次側の継手が個別に回転し、配管方向が自由。 真空源の元圧制御に最適。末端部の制御も可能。
    用途真空切換弁と真空パッドなどの間に配置して末端部の圧力制御に使用最大吸込流量(L/min)30使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットグリッパー SGM SCHMALZ(シュマルツ)

    マグネットグリッパー SGM

    SCHMALZ(シュマルツ)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    永久磁石を内蔵したグリッパーです。真空吸着が使用できない、穴や隙間のあるワークの搬送に使用できます。
    センサーなしスイッチ出力なし
  • エアーフィルターコンパクトタイプ 詰替え用 300×200mm 1本 橋本クロス

    エアーフィルターコンパクトタイプ 詰替え用 300×200mm 1本

    橋本クロス
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    当日出荷
    難燃性の素材を使用しています。簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から機内フィルターの汚れを防止し、清掃の手間を軽減します。厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことが出来ます。外付けのため、汚れが一目で分かります。制御盤フィルターの厚手タイプとしてもご利用いただけます。
    用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして。制御盤吸気口のプレフィルターとして。トラスコ品番191-8321材質難燃ポリエステル幅(mm)300厚さ(mm)0.4寸法(mm)300×200長さ(m)9巻数枚数:45捕集効率(%)33.3初期圧力損失(Pa)26
  • 小型レギュレータブラケット ボックスタイプ2(SMC ARM10用) 岩田製作所

    小型レギュレータブラケット ボックスタイプ2(SMC ARM10用)

    岩田製作所
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    翌々日出荷
    材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型レギュレータブラケット ボックスタイプ2(CKD RB500用) 岩田製作所

    小型レギュレータブラケット ボックスタイプ2(CKD RB500用)

    岩田製作所
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    翌々日出荷
    材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型レギュレータブラケット ボックスタイプ1(CKD RB500用) 岩田製作所

    小型レギュレータブラケット ボックスタイプ1(CKD RB500用)

    岩田製作所
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    翌々日出荷
    材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラケット FA331用ブラケット CKD

    ブラケット FA331用ブラケット

    CKD
    ¥638税込¥702
    1個
    3日以内出荷
    種別部品
  • 偏角度アダプタ(SLA) エニダイン

    偏角度アダプタ(SLA)

    エニダイン
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    3日以内出荷
    ショックアブソーバ用のオプションパーツです。
  • エアドライヤ(膜式)KRMシリーズ コガネイ

    エアドライヤ(膜式)KRMシリーズ

    コガネイ
    ¥135,980税込¥149,578
    1個
    6日以内出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。中空糸膜を使用した脱フロンエアドライヤ。電源は一切不要です。除去した水分は水蒸気として排出するためドレンが発生しません。
    使用圧力範囲(MPa)0.2~0.83寸法W(mm)10使用流体空気供給空気圧力(MPa)0.69寸法V(mm)6周囲温度及び使用空気温度(℃)5~55定格周囲温度(℃)30定格入口空気温度(℃)28
  • ハイドロチェッカ タック技研工業

    ハイドロチェッカ

    タック技研工業
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1本
    7日以内出荷から22日以内出荷
    用途安定した速度制御をつまみのみで簡単に調整可能。多彩なストロークと負荷能力を準備しております。注意:本体にはオイル充填済み。別売りオイルは補充用となります。動負荷容量(N)98~1960最高使用速度(mm/s)0.2~30
  • ACG_B - エアフィルタ + レギュレータ SMC

    ACG_B - エアフィルタ + レギュレータ

    SMC
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    9日以内出荷
    設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa排気機構(-) リリーフタイプ
  • ACG_D - フィルタレギュレータ + ミストセパレータ SMC

    ACG_D - フィルタレギュレータ + ミストセパレータ

    SMC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    9日以内出荷
    排気機構(-) リリーフタイプ
  • AC Series(AC30A-N03D) SMC

    AC Series(AC30A-N03D)

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    9日以内出荷
    管接続口径3/8ねじの種類NPT
  • AC Series(AC30A-N03C) SMC

    AC Series(AC30A-N03C)

    SMC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    9日以内出荷
    管接続口径3/8ねじの種類NPT設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
  • AC Series(AC30A-N02C) SMC

    AC Series(AC30A-N02C)

    SMC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    9日以内出荷
    管接続口径1/4ねじの種類NPT設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右排気機構リリーフタイプ
  • AC Series(AC30A-N02D) SMC

    AC Series(AC30A-N02D)

    SMC
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    9日以内出荷
    管接続口径1/4ねじの種類NPT
  • ACG A - アタッチメント付 SMC

    ACG A - アタッチメント付

    SMC
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    9日以内出荷
    仕様フロート式オートドレン:(-) オートドレンなし、設定圧力:(-) 0.05~0.85MPa設定、圧力単位:(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPaチェックバルブ(-) アタッチメントなし設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPaオートドレン仕様(-) オートドレンなしケース(-) ポリカーボネートケースルブリケータ油排出口(-) ドレンコックなしフィルタドレン排出口(-) ドレンコック付残圧抜き3ポート弁(V) 取付位置: AWG+AL+V排気機構(-) リリーフタイプ
  • ACG_A - フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMC

    ACG_A - フィルタレギュレータ+ルブリケータ

    SMC
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    9日以内出荷
    管接続口径(02) 1/4設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa
  • ACG_B - アタッチメント付 SMC

    ACG_B - アタッチメント付

    SMC
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    9日以内出荷
    ねじの種類(-) Rc流れ方向(-) 流れ方向:左→右設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPaオートドレン仕様(C) フロート式オートドレン (N.C.)ケース(2) 金属ケースフィルタドレン排出口-残圧抜き3ポート弁(V) 取付位置: AF+ARG+V排気機構(-) リリーフタイプ
  • マルチ・ドライフィルタ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    マルチ・ドライフィルタ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥699,800税込¥769,780
    1個
    15日以内出荷から71日以内出荷
    超クリーン、乾燥エアをつくりだし、圧縮空気によるトラブルゼロを実現します。オイルミスト0.01PPMw/w以下、0.01μm以上の固形粒子を除去した乾燥エア。捕集目的に応じた3種類のフィルタエレメントと2個のチャンバーを内蔵し、1台でオイルミストを99.99%以上連続除去して、油分濃度0.01PPMw/w(0.012mg/m3)以下にし、水滴ゼロ、0.01μm以上の固形粒子を除去。コンパクトで省スペース、しかも圧力損失が少ない省エネフィルタ。水分除去、固形粒子除去、油分除去の3つのフィルタ機能を1つのボディに内蔵。オートドレン方式のため、溜まったドレンは自動的に排出。補足した油分を自動的に排出するオイルミスト用自動ドレンバルブ付きで便利。フィルタエレメントの目詰まりや状況が入口・出口の圧力差にて、目で見て分かる圧力計付き。
    用途<機械、エレクトロニクス>。設備のミニサイズエア機器のチョコ停対策。加工機械のセンサー類の保護。精密計測機などのエア軸受。組立・塗装ラインの製品への異物混入。設備のチョコ停対策など。<食品、薬品>。攪拌・充填・包装ラインの製品への異物混入。設備のチョコ停対策など。<医療機器など>。歯科など医療機器用の洗浄エア。使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.3~0.7油分除去(PPMw/w)0.01固形粒子除去(μm)0.01
  • ルブリケータ AL-Aシリーズ AL30 SMC

    ルブリケータ AL-Aシリーズ AL30

    SMC(2件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    20日以内出荷
    視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
  • ハイドロチェッカ(ステップフィード用) タック技研工業

    ハイドロチェッカ(ステップフィード用)

    タック技研工業
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1本
    27日以内出荷から30日以内出荷
    用途安定した速度制御をつまみのみで簡単に調整可能。多彩なストロークと負荷能力を準備しております。注意:本体にはオイル充填済み。別売りオイルは補充用となります。動負荷容量(N)98~1960最高使用速度(mm/s)0.2~30
空圧補器