カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • 空圧補器
          • FRLユニット(3)
          • エアフィルタ(4)
          • レギュレータ(5)
          • ルブリケータ(2)
          • 圧力計・表示器(6)
          • 空圧補器関連商品(7)

空圧補器 :「75mm」の検索結果

空圧補器とはコンプレッサーで圧縮される空気の圧力を保つレギュレータや空気を圧縮することによって発生するドレン水や固形異物を除去するためのフィルター、圧縮された空気の中に潤滑油を混入させる役割のルブリケータなどをさす言葉です。いずれも空圧機器のトラブルを避けるために重要な役割を果たしていて、フィルターとレギュレータは一体型になったものも多く見受けられます。またオートドレンやセミオートドレンのフィルタもあるのでドレン水の排出なども行いやすいものが多くあります。
FA現場のお役立ち情報
27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Rc 3/8" エアーレギュレーター エスコ

    Rc 3/8" エアーレギュレーター

    エスコ
    ¥9,790税込¥10,769
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA153C-23質量(g)600取付方式ブラケット付管接続口径3/8使用圧力(MPa)1.0以下全高(mm)162ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)75設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
  • エアフィルタ(ブラケット付) ParkerTAIYO

    エアフィルタ(ブラケット付)

    ParkerTAIYO
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷
    空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
    付属品ブラケット使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出手動
  • エアフィルタ(標準) ParkerTAIYO

    エアフィルタ(標準)

    ParkerTAIYO
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
    使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出手動
  • FRLユニット 日本精器

    FRLユニット

    日本精器(1件のレビュー)
    ¥9,098~税込¥10,008~
    1セット
    当日出荷
    F.R.Lの3点を一体化したコンパクトなユニットです。
    用途空気中の水分・ゴミを除去し、圧力を一定にして潤滑油を供給します。機器の構成フィルタ+レギュレータ+ルブリケータねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~60流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなしフィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付
  • コンプレッサ兼用レギュレータ パオック

    コンプレッサ兼用レギュレータ

    パオック(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    コンプレッサRC-1530PA、RC-1530PA2専用のレギュレータです。
    用途コンプレッサRC-1530PA、RC-1530PA2専用のレギュレータとして適合機種RC-1530PA、RC-1530PA2質量(g)約190ねじ径(入力口)G1/4、(出力口)G1/4、(圧力計取付口)G1/8最高使用圧力(MPa)1.17本体寸法(mm)約40×40×75主材質亜鉛合金
  • Rc 1/4" エアーレギュレーター エスコ

    Rc 1/4" エアーレギュレーター

    エスコ
    ¥9,790税込¥10,769
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA153C-22質量(g)600取付方式ブラケット付管接続口径1/4使用圧力(MPa)1.0以下全高(mm)162ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)75設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
  • Rc 3/8"   エアーフィルター エスコ

    Rc 3/8" エアーフィルター

    エスコ
    ¥4,180税込¥4,598
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA153CB-23質量(g)700取付方式ブラケットオプション使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.05~1全高(mm)176最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気面間寸法(mm)75設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • ルブリケータ(ブラケット付) ParkerTAIYO

    ルブリケータ(ブラケット付)

    ParkerTAIYO
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    空気中に適量の潤滑油を混入させ、空気圧機器の動きを円滑にし、さらに摩擦を防ぎます。レギュレーターの後にセットします。
    付属品ブラケット使用圧力(MPa)1使用流体空気
  • Rc 1/4"   エアーフィルター エスコ

    Rc 1/4" エアーフィルター

    エスコ
    ¥4,180税込¥4,598
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA153CB-22質量(g)700取付方式ブラケットオプション使用温度範囲(℃)5~60管接続口径1/4使用圧力(MPa)0.05~1全高(mm)176最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rc使用流体空気ろ過度(μm)40面間寸法(mm)75設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • ルブリケータ エスコ

    ルブリケータ

    エスコ
    ¥4,680~税込¥5,148~
    1個(1台)
    翌日出荷から8日以内出荷
    潤滑油の補給は、空気圧ラインを止めずに給油が行えます。
    質量(g)500使用圧力(MPa)1.0以下全高(mm)190.3耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO・VG#32相当周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)75貯油量(mL)200
  • Rc 1/4" F.R.L.ユニット エスコ

    Rc 1/4" F.R.L.ユニット

    エスコ
    ¥9,950税込¥10,945
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA153CD-2質量(g)550管接続口径1/4使用圧力(MPa)0.05~1ねじの種類Rc(PT)使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)75流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレン付圧力計圧力計付フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付貯油量(mL)50
  • Rc 3/8" F.R.L.ユニット エスコ

    Rc 3/8" F.R.L.ユニット

    エスコ
    ¥9,950税込¥10,945
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA153CD-3質量(g)550管接続口径3/8使用圧力(MPa)0.05~1ねじの種類Rc(PT)使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)75流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレン付圧力計圧力計付フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付貯油量(mL)50
  • 小型レギュレータブラケット ストレートタイプ(SMC ARM10F用) 岩田製作所

    小型レギュレータブラケット ストレートタイプ(SMC ARM10F用)

    岩田製作所
    ¥829税込¥912
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超小型減圧弁(高圧仕様) 近畿製作所

    超小型減圧弁(高圧仕様)

    近畿製作所(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    国内最小、圧力を操作出来ます。 超小型ですのでエアーツールの手元で抜群の使いやすさです。 小型でもしっかり圧力制御します。 リリーフ機構も装備してます。
    用途圧縮空気を安定した圧力に調整仕様G1/4メネジナット×高圧用プラグトラスコ品番763-7977材質アルミ・アルマイト仕上・真鍮全長(mm)75質量(g)126管接続口径1/4使用圧力(MPa)0~2.5ねじの種類G(メネジ)耐圧(MPa)3.8接続高圧専用プラグ使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0~0.8設定圧力単位MPa排気機構リリーフタイプ
  • 小型レギュレータブラケット オフセットタイプ1(SMC ARM10F用) 岩田製作所

    小型レギュレータブラケット オフセットタイプ1(SMC ARM10F用)

    岩田製作所
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    翌々日出荷
    材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型レギュレータブラケット ボックスタイプ2(CKD RB500用) 岩田製作所

    小型レギュレータブラケット ボックスタイプ2(CKD RB500用)

    岩田製作所
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型レギュレータブラケット ボックスタイプ1(CKD RB500用) 岩田製作所

    小型レギュレータブラケット ボックスタイプ1(CKD RB500用)

    岩田製作所
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型レギュレータブラケット オフセットタイプ2(SMC ARM10F用) 岩田製作所

    小型レギュレータブラケット オフセットタイプ2(SMC ARM10F用)

    岩田製作所
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    翌々日出荷
    材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。
    寸法L(mm)28寸法H(mm)90寸法H1(mm)105寸法H2(mm)90寸法P2(mm)75寸法K1(mm)86RoHS指令(10物質対応)対応
  • 流量計FAシリーズ コガネイ

    流量計FAシリーズ

    コガネイ
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    6日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。オリフィスを用いた分流計測方式の採用により、配管口径あたりの計測流量が大きく、圧力損失が小さい。エア漏れ把握に役立つ50:1の実用的な計測範囲(一部取付姿勢除く)
    長さ(mm)90幅(mm)75厚さ(mm)8
  • エアレギュレータ R07シリーズ G 1/4 25.2m3/h NORGREN

    エアレギュレータ R07シリーズ G 1/4 25.2m3/h

    NORGREN
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren R07 シリーズ汎用圧力レギュレータは、空気動作装置を過圧から保護し、空圧用途に使用されます。汎用圧力レギュレータは、高い性能と優れた安定性を保証します。亜鉛合金ボディのコンパクトなユニット 汎用 圧縮空気
  • SUS316L FT1R用タンクフランジ 大阪サニタリー

    SUS316L FT1R用タンクフランジ

    大阪サニタリー
    ¥44,935税込¥49,429
    1個
    15日以内出荷から30日以内出荷
    寸法H(mm)25
  • SUS316L インライン温度計(0-100℃)標準 FKM ヘルール 大阪サニタリー

    SUS316L インライン温度計(0-100℃)標準 FKM ヘルール

    大阪サニタリー
    ¥189,526~税込¥208,479~
    1個
    30日以内出荷から90日以内出荷
  • SUS316L インライン圧力計(0-1Mpa)標準 FKM ヘルール 大阪サニタリー

    SUS316L インライン圧力計(0-1Mpa)標準 FKM ヘルール

    大阪サニタリー
    ¥117,231~税込¥128,954~
    1個
    30日以内出荷から90日以内出荷
  • SUS304 隔膜式圧力計(0-1Mp)標準 ヘルール 大阪サニタリー

    SUS304 隔膜式圧力計(0-1Mp)標準 ヘルール

    大阪サニタリー
    ¥87,914~税込¥96,705~
    1個
    30日以内出荷から60日以内出荷
  • SUS304L 隔膜式圧力計(0-1Mp)放熱フィン付き 標準 ヘルール MAX100℃ 大阪サニタリー

    SUS304L 隔膜式圧力計(0-1Mp)放熱フィン付き 標準 ヘルール MAX100℃

    大阪サニタリー
    ¥116,991~税込¥128,690~
    1個
    30日以内出荷から60日以内出荷
    フィンの枚数(フィン:7枚/ロングフィン:14枚/Φ60ロングフィン:14枚/)
    寸法F(mm)61寸法J(mm)50寸法G(mm)78
  • SUS316L インライン圧力計(0-1Mpa)放熱フィン付き 標準 FKM ヘルール MAX100℃ 大阪サニタリー

    SUS316L インライン圧力計(0-1Mpa)放熱フィン付き 標準 FKM ヘルール MAX100℃

    大阪サニタリー
    ¥146,308~税込¥160,939~
    1個
    50日以内出荷から90日以内出荷
    フィンの枚数(フィン:7枚/ロングフィン:14枚/Φ60ロングフィン:14枚/)
  • ロックカラー(LC) エニダイン

    ロックカラー(LC)

    エニダイン
    1個
    欠品中
    ショックアブソーバ用のオプションパーツです。
空圧補器