カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • 空圧補器
          • エアフィルタ(1)
          • 空圧補器関連商品(4)

空圧補器 :「h32」の検索結果

空圧補器とはコンプレッサーで圧縮される空気の圧力を保つレギュレータや空気を圧縮することによって発生するドレン水や固形異物を除去するためのフィルター、圧縮された空気の中に潤滑油を混入させる役割のルブリケータなどをさす言葉です。いずれも空圧機器のトラブルを避けるために重要な役割を果たしていて、フィルターとレギュレータは一体型になったものも多く見受けられます。またオートドレンやセミオートドレンのフィルタもあるのでドレン水の排出なども行いやすいものが多くあります。
FA現場のお役立ち情報
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WELL AIR 部品 取付金具 カマタテクナス

    WELL AIR 部品 取付金具

    カマタテクナス
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途WELLAIRオプション
  • 電-空ポジショナ IP810 SMC

    電-空ポジショナ IP810

    SMC
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・保護構造:JISF8007 IP65(IEC 60529準拠) ・モニターリング機能 ・防爆構造 電-空ポジショナ: TIIS耐圧防爆構造(ExdⅡBT5) ATEX本質安全防爆構造(Ⅱ2G Ex ibⅡCT5/T6)
  • I Series(IP8101) SMC

    I Series(IP8101)

    SMC
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    型式スマート型ロータリタイプ
  • 電-空ポジショナ IP8000シリーズ IP8101 SMC

    電-空ポジショナ IP8000シリーズ IP8101

    SMC
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    9日以内出荷
    型式スマート型ロータリタイプ
  • マルチ・ドライフィルタ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    マルチ・ドライフィルタ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1個
    15日以内出荷から71日以内出荷
    超クリーン、乾燥エアをつくりだし、圧縮空気によるトラブルゼロを実現します。オイルミスト0.01PPMw/w以下、0.01μm以上の固形粒子を除去した乾燥エア。捕集目的に応じた3種類のフィルタエレメントと2個のチャンバーを内蔵し、1台でオイルミストを99.99%以上連続除去して、油分濃度0.01PPMw/w(0.012mg/m3)以下にし、水滴ゼロ、0.01μm以上の固形粒子を除去。コンパクトで省スペース、しかも圧力損失が少ない省エネフィルタ。水分除去、固形粒子除去、油分除去の3つのフィルタ機能を1つのボディに内蔵。オートドレン方式のため、溜まったドレンは自動的に排出。補足した油分を自動的に排出するオイルミスト用自動ドレンバルブ付きで便利。フィルタエレメントの目詰まりや状況が入口・出口の圧力差にて、目で見て分かる圧力計付き。
    用途<機械、エレクトロニクス>。設備のミニサイズエア機器のチョコ停対策。加工機械のセンサー類の保護。精密計測機などのエア軸受。組立・塗装ラインの製品への異物混入。設備のチョコ停対策など。<食品、薬品>。攪拌・充填・包装ラインの製品への異物混入。設備のチョコ停対策など。<医療機器など>。歯科など医療機器用の洗浄エア。使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.3~0.7油分除去(PPMw/w)0.01固形粒子除去(μm)0.01
h32特集
おすすめ人気ランキング
空圧補器