カプラー/レバーカップリング :「プラグ」の検索結果
関連キーワード
1個
¥240
税込¥264
当日出荷
1個
¥930
税込¥1,023
翌日出荷
カプラー、コネクター付。ホース同士の接続・延長に。
用途水
寸法(mm)24×52
材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ)
材質(シール)NBR/HNBR
1個
¥985
税込¥1,084
翌日出荷
材質ポリアミド樹脂
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40
チューブ外径(Φmm)6
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-89
1個
¥100
税込¥110
当日出荷
材質ポリアミド樹脂
質量(g)1.5
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40
チューブ外径(Φmm)8
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-83
1個
¥110
税込¥121
翌日出荷
材質ポリアミド樹脂
質量(g)0.5
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40
チューブ外径(Φmm)4
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-81
1個
¥75
税込¥83
翌日出荷
材質ポリアミド樹脂
質量(g)1
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40
チューブ外径(Φmm)6
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-82
1個
¥85
税込¥94
翌日出荷
ホース差込式でプラグ(雄カプラー)を設けます。
用途水
材質本体:真鍮(ニッケルメッキ) シール:NBR/HNBR
温度(℃)95まで
最大使用圧力(MPa)1.6
サイズ(mm)24×49
適合ホースサイズ(mm)内径:16
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
材質ポリアミド樹脂
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40
チューブ外径(Φmm)10
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-91
1個
¥125
税込¥138
翌日出荷
材質ポリアミド樹脂
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40
チューブ外径(Φmm)12
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-92
1個
¥140
税込¥154
翌日出荷
材質ポリアミド樹脂
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40
チューブ外径(Φmm)4
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-88
1個
¥100
税込¥110
翌日出荷
材質ポリアミド樹脂
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40
チューブ外径(Φmm)8
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-90
1個
¥110
税込¥121
翌日出荷
1個
¥255
税込¥281
当日出荷
材質ポリアミド樹脂
質量(g)3.5
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40
チューブ外径(Φmm)12
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-80
1個
¥165
税込¥182
翌日出荷
材質ポリアミド樹脂
質量(g)2.5
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40
チューブ外径(Φmm)10
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-79
1個
¥135
税込¥149
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)
取り付け形状ホース取付用
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140E-11
使用圧力(MPa)1.47
適合ホース外径(Φmm)16
適合ホース内径(Φmm)11
1個
¥655
税込¥721
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。