カップリングを衝撃から保護し耐久性を向上させます。
用途アッセンブリーツール(19-900-7051)の使用により、より簡単に取付け出来ます。
トラスコ品番216-5721
適合機種eSafeカップリング(シリーズ300/310/315/320)
材質ゴム
幅(mm)30
高さ(mm)28
質量(g)10
奥行(mm)30
カバー色黒
アズワン品番64-8326-65
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
液体、気体の保全性を確保する汚染防止のフラットデザインにより、回路に汚染物が入り込む危険がありません
ソケット内にプラグを誘導するガイド部分が長いことにより、カップリング位置での構造を丈夫にし、激しい機械的応力(振動など)に対応できる高い強度を実現
押すだけで接続 自動ロックにより優れた操作性を提供
用途高温水、冷水、熱媒体油
材質真鍮、ステンレス
流体水、油
使用温度範囲(℃)-10~+200
ねじ径G3/8
ソケットorプラグプラグ
ねじの種類平行メネジ
流量(L/min)19(V=5m/s)
最大圧力(bar)50
流路内径(Φmm)9
1個
¥12,980
税込¥14,278
52日以内出荷
液体、気体の保全性を確保する汚染防止のフラットデザインにより、回路に汚染物が入り込む危険がありません
ソケット内にプラグを誘導するガイド部分が長いことにより、カップリング位置での構造を丈夫にし、激しい機械的応力(振動など)に対応できる高い強度を実現
押すだけで接続 自動ロックにより優れた操作性を提供
用途高温水、冷水、熱媒体油
流体水、油
材質真鍮、ステンレス
流路内径(Φmm)9
使用温度範囲(℃)-10~+200
最大圧力(bar)50
流量(L/min)19(V=5m/s)
ソケットorプラグプラグ
液体、気体の保全性を確保する汚染防止のフラットデザインにより、回路に汚染物が入り込む危険がありません
ソケット内にプラグを誘導するガイド部分が長いことにより、カップリング位置での構造を丈夫にし、激しい機械的応力(振動など)に対応できる高い強度を実現
押すだけで接続 自動ロックにより優れた操作性を提供
用途高温水、冷水、熱媒体油
材質真鍮、ステンレス
流体水、油
使用温度範囲(℃)-10~+200
ソケットorプラグソケット
ねじの種類平行メネジ
流量(L/min)19(V=5m/s)
最大圧力(bar)50
流路内径(Φmm)9
液体、気体の保全性を確保する汚染防止のフラットデザインにより、回路に汚染物が入り込む危険がありません
ソケット内にプラグを誘導するガイド部分が長いことにより、カップリング位置での構造を丈夫にし、激しい機械的応力(振動など)に対応できる高い強度を実現
押すだけで接続 自動ロックにより優れた操作性を提供
用途高温水、冷水、熱媒体油
流体水、油
材質真鍮、ステンレス
流路内径(Φmm)9
使用温度範囲(℃)-10~+200
最大圧力(bar)50
流量(L/min)19(V=5m/s)
ねじの種類平行オネジ
ソケットorプラグソケット
液体、気体の保全性を確保する汚染防止のフラットデザインにより、回路に汚染物が入り込む危険がありません
ソケット内にプラグを誘導するガイド部分が長いことにより、カップリング位置での構造を丈夫にし、激しい機械的応力(振動など)に対応できる高い強度を実現
押すだけで接続 自動ロックにより優れた操作性を提供
用途高温水、冷水、熱媒体油
材質真鍮、ステンレス
流体水、油
使用温度範囲(℃)-10~+200
ソケットorプラグプラグ
ねじの種類平行メネジ
流量(L/min)8.5(V=5m/s)
最大圧力(bar)50
流路内径(Φmm)6
レバーカップリング用オスキャップ(Type-H)です。カムロックメス(レバー側)用に取り付けできるキャップです。
材質黄銅
レバーカップリング用オスキャップ(Type-H)です。カムロックメス(レバー側)用に取り付けできるキャップです。
材質アルミ
レバーカップリング用メスキャップ(Type-G)です。カムロックオス用に取り付けできるキャップです。
材質黄銅
レバーカップリング用オスネジアダプター(Type-F)です。カムロックオスとガスネジオス(テーパーネジ規格R)の構成となっている媒介金具。
材質黄銅
レバーカップリング用オスネジカプラ―(Type-B)です。カムロックメスとガスネジオス(テーパーネジ規格R)の構成となっている媒介金具。
材質黄銅
マックスロック、セーフロック共通のガスケットです。
耐薬品性に優れています。
材質フッ素ゴム(バイトン)
色緑 or 薄緑
使用温度範囲(℃)-10~180
マックスロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。
同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。
マックスロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。
全製品耐圧検査を行っております。
材質(本体)アルミニウム
セーフロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。
同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。
セーフロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。
全製品耐圧検査を行っております。
材質(本体)SUS316
マックスロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。
同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。
マックスロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。
全製品耐圧検査を行っております。
材質(本体)SUS316
材質SUS304(SCS13)
全長(mm)310
使用流体冷温水、油、エアー、蒸気、ガス(可燃性・毒性以外)
アズワン品番64-7855-31
分岐数6連
ねじ径Rc3/4”×1/2”
1個
¥9,850
税込¥10,835
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)
全長(mm)49
対辺(mm)C:35、E:38
アズワン品番64-7855-26
1個
¥2,490
税込¥2,739
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)
全長(mm)39.5
対辺(mm)C:27、E:30
アズワン品番64-7855-25
1個
¥1,740
税込¥1,914
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)
全長(mm)38.5
対辺(mm)C:22、E:24
アズワン品番64-7855-24
1個
¥1,350
税込¥1,485
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
アズワン品番64-7820-28
1個
¥635
税込¥699
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
アズワン品番64-7820-26
1個
¥335
税込¥369
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
アズワン品番64-7820-16
1個
¥215
税込¥237
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
アズワン品番64-7820-14
1個
¥605
税込¥666
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
アズワン品番64-7820-13
1個
¥775
税込¥853
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
アズワン品番64-7820-11
1個
¥405
税込¥446
翌日出荷
1個
¥805
税込¥886
翌日出荷
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
仕様適合ホース内径:7/16"(11mm)
材質真鍮
使用圧力(MPa)1.2
アズワン品番64-7819-90
1個
¥695
税込¥765
翌日出荷
1個
¥565
税込¥622
翌日出荷
1個
¥415
税込¥457
翌日出荷
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)
使用圧力(MPa)1.0
適合ホース内径(Φmm)13
アズワン品番64-7819-84
タケノコ径(Φmm)14.5
1個
¥640
税込¥704
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)
使用圧力(MPa)1.0
適合ホース内径(Φmm)10
アズワン品番64-7819-83
タケノコ径(Φmm)11
1個
¥375
税込¥413
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)
使用圧力(MPa)1.0
適合ホース内径(Φmm)6
アズワン品番64-7819-81
タケノコ径(Φmm)7
1個
¥165
税込¥182
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)
使用圧力(MPa)1.0
適合ホース内径(Φmm)13
アズワン品番64-7819-80
タケノコ径(Φmm)14.5
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)
使用圧力(MPa)1.0
適合ホース内径(Φmm)12
アズワン品番64-7819-79
タケノコ径(Φmm)12.7
1個
¥430
税込¥473
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)
使用圧力(MPa)1.0
適合ホース内径(Φmm)10
アズワン品番64-7819-78
タケノコ径(Φmm)11
1個
¥375
税込¥413
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)
使用圧力(MPa)1.0
適合ホース内径(Φmm)8
アズワン品番64-7819-77
タケノコ径(Φmm)8.5
1個
¥395
税込¥435
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)
使用圧力(MPa)1.0
適合ホース内径(Φmm)6
アズワン品番64-7819-76
タケノコ径(Φmm)7
1個
¥395
税込¥435
翌日出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。