絞り込み
取り付け形状
取り付け形状
オネジ取付用(77)
取り付け形状
ホース取付用(47)
取り付け形状
メネジ取付用(74)
ねじ径
  • 3/8
  • 1/8(211)
  • 1/4(606)
  • 1/2(454)
  • 3/4(255)
  • 1(228)
  • 1 1/4(15)
  • 1 1/2(15)
  • 1-1/4(63)
  • 1-1/2(66)
  • 2(78)
  • 3(19)
  • 4(36)
  • 6(47)
  • 6.5(20)
  • 8(39)
  • 9(24)
  • 10(35)
  • 12(15)
  • その他(64)
ソケットorプラグ
  • ソケット(160)
  • プラグ(120)
使用流体
  • ガス(33)
  • 圧縮空気(11)
  • 塗料(2)
  • (156)
  • (123)
  • 空気(255)
  • 蒸気(29)
  • 薬品(27)
材質
  • アルミ(9)
  • スチール(155)
  • ステンレス(91)
  • 樹脂(21)
  • 黄銅(真鍮)(132)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.5(3)
  • 0.8(11)
  • 0.98(8)
  • 1(92)
  • 1.0(4)
  • 1.2(3)
  • 1.47(7)
  • 1.5(142)
  • 1.6(17)
  • 2(13)
  • 3(3)
  • 3.5(15)
  • 4.9(10)
  • 5(40)
  • 7.4(8)
  • 7.5(45)
  • 10(15)
  • 20.6(3)
  • 35(4)
  • 100(4)
0.5・0.8・0.98・1・1.0・1.2・1.47・1.5・1.6・2・3・3.5・4.9・5・7.4・7.5・10・20.6・35・100・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
  • モノタロウ(39)
  • 日東工器(119)
  • エスコ(100)
  • 千代田通商(56)
  • NAC(長堀工業)(43)
  • CEJN(セイン)(30)
  • SK11(18)
  • アソー(14)
  • ヤマトエンジニアリング(13)
  • BeHAUS(12)
  • ジョプラックス(9)
  • STAUBLI(8)
  • NKCカップリング(7)
  • ヤマト・インダストリー(6)
  • 八興(6)
  • ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](5)
  • TRUSCO(4)
  • パオック(4)
  • ニューマシン(4)
  • ナスコフィッティング(4)
モノタロウ・日東工器・エスコ・千代田通商・NAC(長堀工業)・CEJN(セイン)・SK11・アソー・ヤマトエンジニアリング・BeHAUS・ジョプラックス・STAUBLI・NKCカップリング・ヤマト・インダストリー・八興・ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]・TRUSCO・パオック・ニューマシン・ナスコフィッティング・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(41)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
515件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) 日東工器

    ハイカプラ プラグ (メネジ取付用)

    日東工器(70件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法C(mm)20耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
  • ソケットカプラー (メネジ取付用) モノタロウ

    ソケットカプラー (メネジ取付用)

    モノタロウ(210件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有使用流体空気寸法D(Φmm)26.5
  • プラグカプラー (メネジ取付用) モノタロウ

    プラグカプラー (メネジ取付用)

    モノタロウ(229件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    専用ソケット(モノタロウ ソケットカプラー)と合わせてご使用いただきますと、ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグプラグ使用流体空気
  • ハイカプラ ソケット (メネジ取付用) 日東工器

    ハイカプラ ソケット (メネジ取付用)

    日東工器(41件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法D(Φmm)26.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • ハイカプラ ソケット (ホース取付用) 日東工器

    ハイカプラ ソケット (ホース取付用)

    日東工器(33件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
    ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法D(Φmm)26.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • ハイカプラ プラグ (オネジ取付用) 日東工器

    ハイカプラ プラグ (オネジ取付用)

    日東工器(35件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。 空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。 鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。 幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
    ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無使用流体空気寸法C(mm)20耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
  • ハイカプラ プラグ (ホース取付用) 日東工器

    ハイカプラ プラグ (ホース取付用)

    日東工器(35件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法C(mm)20耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
  • プラグカプラー (ホース取付用) モノタロウ

    プラグカプラー (ホース取付用)

    モノタロウ(80件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無使用流体空気
  • ソケットカプラー (ホース取付用) モノタロウ

    ソケットカプラー (ホース取付用)

    モノタロウ(80件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有使用流体空気寸法D(Φmm)26.5
  • ハイカプラ ソケット (オネジ取付用) 日東工器

    ハイカプラ ソケット (オネジ取付用)

    日東工器(18件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
    ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法D(Φmm)26.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグカプラー (オネジ取付用) モノタロウ

    プラグカプラー (オネジ取付用)

    モノタロウ(79件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無使用流体空気寸法D(Φmm)11寸法d(Φmm)7.5
  • ワンタッチ ソケットカプラー(メネジ取付用) モノタロウ

    ワンタッチ ソケットカプラー(メネジ取付用)

    モノタロウ(105件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。 接続時間を短縮・能率アップ! 自動開閉バルブ内蔵
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有使用流体空気接続方式ワンタッチ式材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)2.0寸法Dmax(Φmm)25
  • ソケットカプラー (オネジ取付用) モノタロウ

    ソケットカプラー (オネジ取付用)

    モノタロウ(56件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有使用流体空気寸法D(Φmm)26.2
  • ハイカプラ200 ソケット (メネジ取付用) 日東工器

    ハイカプラ200 ソケット (メネジ取付用)

    日東工器(50件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!圧力損失の少ないバルブ構造を採用。流量アップを実現。接続時のシールは端面パッキング方式を採用。接続荷重が小さく、着脱性がさらに向上。外周”O”リング方式に比べて、グリス切れによるパッキンの損傷がなく操作性に優れています。本体材質は鋼鉄のみで、水・油には使用できません。
    ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) ステンレス製 日東工器

    ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) ステンレス製

    日東工器(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
    ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体寸法C(mm)20寸法Bd(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS製ソケットカプラー (メネジ取付用) モノタロウ

    SUS製ソケットカプラー (メネジ取付用)

    モノタロウ(15件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有使用流体空気、水
  • SUS製プラグカプラー (メネジ取付用) モノタロウ

    SUS製プラグカプラー (メネジ取付用)

    モノタロウ(18件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無使用流体空気、水寸法d(Φmm)7.5
  • ハイカプラ ソケット (メネジ取付用) ステンレス製 日東工器

    ハイカプラ ソケット (メネジ取付用) ステンレス製

    日東工器(5件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
    ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体寸法D(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ ソケットカプラー(オネジ取付用) モノタロウ

    ワンタッチ ソケットカプラー(オネジ取付用)

    モノタロウ(43件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。 接続時間を短縮・能率アップ! 自動開閉バルブ内蔵
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)鋼SC(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式寸法d(Φmm)-使用流体空気材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)2.0寸法Dmax(Φmm)25
  • 真鍮製プラグカプラー (メネジ取付用) モノタロウ

    真鍮製プラグカプラー (メネジ取付用)

    モノタロウ(12件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無使用流体空気、水寸法d(Φmm)7.5耐圧力(MPa)1.5
  • SUS製プラグカプラー (オネジ取付用) モノタロウ

    SUS製プラグカプラー (オネジ取付用)

    モノタロウ(4件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5寸法d(Φmm)7.5使用流体空気、水耐圧力(MPa)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ ソケットカプラー(ホース取付用) モノタロウ

    ワンタッチ ソケットカプラー(ホース取付用)

    モノタロウ(26件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。 接続時間を短縮・能率アップ! 自動開閉バルブ内蔵
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有使用流体空気寸法H(mm)19接続方式ワンタッチ式材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)2.0寸法Dmax(Φmm)25
  • 真鍮製 バルブ式中圧用ソケットカプラー モノタロウ

    真鍮製 バルブ式中圧用ソケットカプラー

    モノタロウ(13件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
    用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。販売区分業務用
  • 真鍮製ソケットカプラー (ホース取付用) モノタロウ

    真鍮製ソケットカプラー (ホース取付用)

    モノタロウ(13件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有使用流体空気、水寸法D(Φmm)26材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)1.5
  • 真鍮製 バルブ式中圧用プラグカプラー モノタロウ

    真鍮製 バルブ式中圧用プラグカプラー

    モノタロウ(12件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
    用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ有使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。販売区分業務用
  • バルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(メネジ取付用) モノタロウ

    バルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(メネジ取付用)

    モノタロウ(14件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
    用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180取り付け形状メネジ接続用ソケットorプラグプラグ使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。販売区分業務用
  • SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・ふっ素ゴムシール) 日東工器

    SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・ふっ素ゴムシール)

    日東工器
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    SPカプラの大流量タイプ。
    用途中圧・汎用型ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ有(両路自動開閉型)材質(シール)ふっ素ゴム使用流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス種別中圧・汎用型互換性サイズが異なる場合は接続できません。
  • 金型用カプラー プラグ (メネジ取付用) モノタロウ

    金型用カプラー プラグ (メネジ取付用)

    モノタロウ(15件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    取り付け形状メネジ取付用使用流体ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真鍮(C3604)使用温度範囲(℃)-20~180耐圧力(MPa)1.5販売区分業務用
  • バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(オネジ取付用) モノタロウ

    バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(オネジ取付用)

    モノタロウ(16件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
    用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他取り付け形状オネジ接続用使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等ソケットorプラグソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。販売区分業務用
  • 真鍮製ソケットカプラー (メネジ取付用) モノタロウ

    真鍮製ソケットカプラー (メネジ取付用)

    モノタロウ(16件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等取り付け形状メネジ接続用使用流体空気、水ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)1.5
  • 真鍮製プラグカプラー (ホース取付用) モノタロウ

    真鍮製プラグカプラー (ホース取付用)

    モノタロウ(10件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等取り付け形状ホース接続用使用流体空気、水ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80耐圧力(MPa)1.5
  • バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(メネジ取付用) モノタロウ

    バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(メネジ取付用)

    モノタロウ(14件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
    用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他取り付け形状メネジ接続用使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等ソケットorプラグソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。販売区分業務用
  • バルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(メネジ取付用) モノタロウ

    バルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(メネジ取付用)

    モノタロウ(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
    用途油圧機器、油圧配管、水配管材質(本体)ステンレス鋼SUS304適合流体水、蒸気、塩水、作動油など取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)-20~+180接続形状ソケット/メネジ(F)販売区分業務用
  • ハイカプラ プラグ (オネジ取付用) ステンレス製 日東工器

    ハイカプラ プラグ (オネジ取付用) ステンレス製

    日東工器
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
    ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体寸法C(mm)20寸法Bd(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS製ソケットカプラー (オネジ取付用) モノタロウ

    SUS製ソケットカプラー (オネジ取付用)

    モノタロウ(5件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)26寸法d(Φmm)9使用流体空気、水材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • TSPカプラ プラグ (メネジ取付用) ステンレス製 日東工器

    TSPカプラ プラグ (メネジ取付用) ステンレス製

    日東工器(6件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気・水・鉱物系作動油互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
  • バルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(オネジ取付用) モノタロウ

    バルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(オネジ取付用)

    モノタロウ(8件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
    用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグプラグ使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。販売区分業務用
  • バルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(オネジ取付用) モノタロウ

    バルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(オネジ取付用)

    モノタロウ(10件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
    用途油圧機器、油圧配管、水配管他取り付け形状オネジ取付用適合流体水、蒸気、塩水、作動油などソケットorプラグソケット材質(本体)ステンレス鋼SUS304使用温度範囲(℃)-20~+180材質(Oリング)フッ素ゴム接続形状ソケット/オネジ(M)販売区分業務用
  • SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ふっ素ゴムシール) 日東工器

    SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ふっ素ゴムシール)

    日東工器(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    SPカプラの大流量タイプ。
    用途中圧・汎用型ソケットorプラグプラグ材質(本体)真ちゅう種別中圧・汎用型使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
  • ハイカプラエース ソケット (メネジ取付用) 日東工器

    ハイカプラエース ソケット (メネジ取付用)

    日東工器(10件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。
    用途低圧用・軽量・自動ロック機能付空気配管用材質(本体)エンジニアリングプラスチック流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状めねじ取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
...
カプラー/レバーカップリング
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
カプラー/レバーカップリング 【通販モノタロウ】 コンプレッサー・空圧機器・ホース