絞り込み
取り付け形状

オネジ取付用(2)
ねじ径
- 1/8(7)
- 1/4(14)
- 3/8(15)
- 1/2(10)
- 3/4(3)
- 1(2)
- その他(9)
ソケットorプラグ
- ソケット(1)
- プラグ(1)
使用流体
- ガス(2)
- 水(2)
- 油(3)
- 空気(6)
材質
- スチール(4)
- ステンレス(103)
- 黄銅(真鍮)(8)
最高使用圧力(MPa)
- 3.5
- 0.5(20)
- 0.7(31)
- 0.8(76)
- 0.98(38)
- 1(395)
- 1.0(21)
- 1.47(35)
- 1.5(561)
- 1.6(43)
- 1.8(33)
- 2(97)
- 3(108)
- 4.5(79)
- 4.9(25)
- 5(57)
- 6.5(26)
- 7.4(23)
- 7.5(72)
- 10(45)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- エスコ(107)
- CEJN(セイン)(4)
- 日東工器(2)
エスコ・CEJN(セイン)・日東工器

ゼロスピルカプラ プラグ
日東工器¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷「液だれ低減バルブ構造」で接続。分離時の空気混入量と液だれ量を大幅低減。用途中圧用流体水・作動油・空気・ガス取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)3.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])5.3[54]
ゼロスピルカプラ ソケット
日東工器¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から8日以内出荷「液だれ低減バルブ構造」で接続。分離時の空気混入量と液だれ量を大幅低減。用途中圧用流体水・作動油・空気・ガス取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)3.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])5.3[54]
13mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)
エスコ¥7,720税込¥8,4921個翌日出荷ダブルシャットオフバルブ材質ステンレス全長(mm)56最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)13
10mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)
エスコ¥7,420税込¥8,1621個翌日出荷ダブルシャットオフバルブ材質ステンレス全長(mm)56最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)10
9mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)
エスコ¥7,420税込¥8,1621個翌日出荷ダブルシャットオフバルブ材質ステンレス全長(mm)56最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)9
8mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)
エスコ¥7,420税込¥8,1621個翌日出荷ダブルシャットオフバルブ材質ステンレス全長(mm)56最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)8
6mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)
エスコ¥7,420税込¥8,1621個翌日出荷ダブルシャットオフバルブ材質ステンレス全長(mm)56最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)6
G 1/2" 雌ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)
エスコ¥7,810税込¥8,5911個翌日出荷ダブルシャットオフバルブ材質ステンレス全長(mm)43最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG1/2"
G 3/8" 雌ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)
エスコ¥7,490税込¥8,2391個翌日出荷ダブルシャットオフバルブ材質ステンレス全長(mm)41.5最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG3/8"
G 1/4" 雌ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)
エスコ¥7,490税込¥8,2391個翌日出荷ダブルシャットオフバルブ材質ステンレス全長(mm)41.5最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG1/4"
8x12mm ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製)
エスコ¥2,100税込¥2,3101個翌日出荷ダブルシャットオフバルブ材質ステンレス全長(mm)42最高使用圧力(MPa)3.5適合ホースサイズ(mm)8×12
10mm ウレタンホース用プラグ(ステンレス製)
エスコ¥1,550税込¥1,7051個翌日出荷シングルシャットオフバルブ材質ステンレス全長(mm)46最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)10
8x12mmウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス/ワンプッシュ
エスコ¥6,900税込¥7,5901個翌日出荷ダブルシャットオフバルブ材質ステンレス全長(mm)48最高使用圧力(MPa)3.5適合ホースサイズ(mm)8×12
13mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)
エスコ¥6,730税込¥7,4031個翌日出荷シングルシャットオフバルブ材質ステンレス全長(mm)56最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)13
10mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)
エスコ¥6,440税込¥7,0841個翌日出荷シングルシャットオフバルブ材質ステンレス全長(mm)56最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)10
9mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)
エスコ¥6,440税込¥7,0841個翌日出荷シングルシャットオフバルブ材質ステンレス全長(mm)56最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)9
8mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)
エスコ¥6,440税込¥7,0841個翌日出荷シングルシャットオフバルブ材質ステンレス全長(mm)56最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)8
6mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)
エスコ¥6,440税込¥7,0841個翌日出荷シングルシャットオフバルブ材質ステンレス全長(mm)56最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)6
G 1/2" 雌ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)
エスコ¥6,880税込¥7,5681個翌日出荷シングルシャットオフバルブ材質ステンレス全長(mm)43最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG1/2"
G 3/8" 雌ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)
エスコ¥6,550税込¥7,2051個翌日出荷シングルシャットオフバルブ材質ステンレス全長(mm)41.5最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG3/8"
G 1/4" 雌ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)
エスコ¥6,550税込¥7,2051個翌日出荷シングルシャットオフバルブ材質ステンレス全長(mm)41.5最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG1/4"
G 1/2" 雄ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)
エスコ¥6,730税込¥7,4031個翌日出荷シングルシャットオフバルブ材質ステンレス全長(mm)44最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG1/2"
G 3/8" 雄ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)
エスコ¥6,440税込¥7,0841個翌日出荷シングルシャットオフバルブ材質ステンレス全長(mm)42最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG3/8"
G 1/4" 雄ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)
エスコ¥6,440税込¥7,0841個翌日出荷シングルシャットオフバルブ材質ステンレス全長(mm)41最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG1/4"
8mm ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製)
エスコ¥5,090税込¥5,5991個翌日出荷ダブルシャットオフバルブ材質ステンレス寸法(mm)G:M12×1、S:14全長(mm)63最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)8
6mm ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製)
エスコ¥5,090税込¥5,5991個翌日出荷ダブルシャットオフバルブ材質ステンレス寸法(mm)G:M12×1、S:14全長(mm)63最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)6
5mm ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製)
エスコ¥5,090税込¥5,5991個翌日出荷ダブルシャットオフバルブ材質ステンレス寸法(mm)G:M12×1、S:14全長(mm)63最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)5
6x8mm ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製)
エスコ¥5,370税込¥5,9071個翌日出荷ダブルシャットオフバルブ材質ステンレス寸法(mm)G:M12×1、S:18最高使用圧力(MPa)3.5適合ホースサイズ(mm)6×8
4x6mm ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製)
エスコ¥5,370税込¥5,9071個翌日出荷ダブルシャットオフバルブ材質ステンレス寸法(mm)G:M10×1、S:18最高使用圧力(MPa)3.5適合ホースサイズ(mm)4×6