分岐集合配管配管用 マルチコネクション ATタイプNAC(長堀工業)5日以内出荷から29日以内出荷
・一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せ、ALタイプとの互換性も完璧です。・本体の分岐が自在に対応し、ホースねじれもないロータリー形もお薦めします。
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)シリーズAT(マルチコネクション)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1最高衝撃圧力(MPa)1.5
分岐集合配管配管用 マルチコネクション ALタイプNAC(長堀工業)3日以内出荷から5日以内出荷
・一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せ、ALタイプとの互換性も完璧です。・本体の分岐が自在に対応し、ホースねじれもないロータリー形もお薦めします。
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)シリーズAL(マルチコネクション)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2
ツインソケット ロータリーSK11当日出荷
常圧エア配管をワンタッチで簡単に2分割、小型軽量タイプで接続部の負担軽減します。汎用常圧ワンタッチソケット・プラグで簡単に分岐します。DSLITEワンタッチソケット採用で30パーセントの小型軽量化です(メーカー従来品比)。分岐方向は360度回転しホースや配管の負担を軽減したロータリータイプです。常圧用が識別しやすいアルマイトブルーです。
用途常圧エア配管を汎用ソケットでワンタッチで2分岐。寸法(mm)82×71×23色アルマイトブルー材質(本体)(本体)アルミニウム・他/(ソケット)鋼鉄・他/(シール)NBR質量(g)180最高使用圧力(MPa)1.5使用温度(℃)-20~60適合流体空気分岐数2
ツインソケットSK11当日出荷
常圧エア配管をワンタッチで簡単に2分割、小型軽量タイプで接続部の負担軽減します。汎用常圧ワンタッチソケット・プラグで簡単に分岐します。DSLITEワンタッチソケット採用で30パーセントの小型軽量化です(メーカー従来品比)。分岐方向は一方向固定タイプです。常圧用が識別しやすいアルマイトブルーです。
用途常圧エア配管を汎用ソケットでワンタッチで2分岐。寸法(mm)86×65×23色アルマイトブルー材質(本体)(本体)アルミニウム・他/(ソケット)鋼鉄・他/(シール)NBR質量(g)212最高使用圧力(MPa)1.5使用温度(℃)-20~80適合流体空気分岐数2
Rc 3/4"/5連 エアー配管分岐カップリングエスコ当日出荷
仕様20型ソケット:5個材質鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~+80使用圧力(MPa)1.5使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×33×84取付ねじサイズRc3/4
Rc 3/4"/4連 エアー配管分岐カップリングエスコ翌日出荷
仕様40型ソケット:4個材質鋼鉄使用圧力(MPa)1.5使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×35×98アズワン品番64-2196-65取付ねじサイズRc3/4
Rc 3/4"/3連 エアー配管分岐カップリングエスコ翌日出荷
仕様20型ソケット:3個材質鋼鉄使用圧力(MPa)1.5使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×25×92アズワン品番64-2196-63取付ねじサイズRc3/4
ラインカプラSK11当日出荷
1本の配管から2本のエアーを取り出します。ワンタッチ着脱で操作性、作業性が抜群です。取り付けスペースをとらず、高作業環境を保持します。
用途ラインカプラ2分岐配管用(取入口1/4インチハイカプラ(プラグ)、取出口1/4インチハイカプラ(ソケット))。仕様2分岐配管用材質本体:アルミニウム・鋼鉄(プラグ・ソケット) パッキン(ゴム):ニトリルゴム(NBR)ねじ径取入口1/4最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式適合流体空気分岐数2エア取入口1/4インチハイカプラ
ワンタッチペアカプラ ロータリーBeHAUS当日出荷
1本の配管から2本の配管へ分岐できます。2ヶ所のジョイントが360°回転し作業に合わせて設置できます。リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。
用途配管の分岐に適合流体空気最高使用圧力(MPa)1.5分岐数2RoHS指令(10物質対応)対応
ペアカプラBeHAUS当日出荷
1本の配管から2本の配管へ分岐できます。一般的なエア配管用エアソケット、プラグです。
用途配管の分岐に適合流体空気最高使用圧力(MPa)1.5分岐数2
固定式ワンタッチペアカプラH&H当日出荷
1本の空気配管から同時に複数の配管が可能です
プラグを差し込むだけのワンタッチ接続
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]適合2分岐配管用サイズ1/4耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
分岐ソケットDSLITESK11予約販売
ダイセンDSLITEソケット採用でコンパクトで軽量に分岐配管ができます。軽量だから元配管に負担が少ないです。純日本製なので高品質・高耐久です。
用途エアー配管を複数に分岐。形状丸型ストレート固定形状材質ソケット・プラグ:鋼鉄、他材質(本体)アルミニウム仕様4連質量(g)395タイプソケット・プラグ形状:常圧汎用使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気
3連分岐ソケットロータリーSK11当日出荷
ダイセンDSLITEソケット採用でコンパクトで軽量に分岐配管ができます。軽量だから元配管に負担が少ないです。純日本製なので高品質・高耐久です。ロータリー機能付きでホースや元配管への負担が小さいです。
用途エアー配管を複数に分岐。形状90度ロータリー形状材質ソケット・プラグ:鋼鉄、他材質(本体)アルミニウム質量(g)275タイプソケット・プラグ形状:常圧汎用使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気
分岐ソケットDSLITESK11当日出荷
ダイセンDSLITEソケット採用でコンパクトで軽量に分岐配管ができます。軽量だから元配管に負担が少ないです。純日本製なので高品質・高耐久です。
用途エアー配管を複数に分岐。形状丸型ストレート固定形状材質ソケット・プラグ:鋼鉄、他材質(本体)アルミニウム仕様3連質量(g)307タイプソケット・プラグ形状:常圧汎用使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気
Rラインカプラ RT型SK11当日出荷
1つの空気源から複数の空気配管が得られます。1本のエア配管から同時に2本のエアー取り出しが可能です。ホースのネジレもスイベル機構で完全追放します。
用途ツインカプラ2分岐配管用(取入口1/4インチハイカプラ・取出口ソケット2ヶ所)。適合流体空気仕様2分岐配管用、防塵キャップ付常用圧力(MPa)1.5空気取入口1/4インチハイカプラ
ラインカプラー 分岐用 直線式
(24件のレビュー)当日出荷
エアーの集合配管に便利!
用途エアー配管の分岐に。仕様ワンタッチタイプ材質鉄(クロムメッキ)+アルミベースねじ径PT1/4最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式使用流体空気最高使用温度(℃)-20~80関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ラインカプラー 分岐用 固定式
(229件のレビュー)当日出荷
エアーの集合配管に便利!
用途エアー配管の分岐に。仕様ワンタッチタイプ材質鉄(クロムメッキ)+アルミベース最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式使用流体空気最高使用温度(℃)-20~80関連資料よくあるお問合わせ_分岐カプラー
ラインカプラー 分岐用 回転式
(29件のレビュー)当日出荷
エアーの集合配管に便利!エアーの取り出し口が回転します。
用途エアー配管の分岐に。仕様ワンタッチタイプ材質鉄(クロムメッキ)質量(g)約430最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式使用流体空気最高使用温度(℃)-20~80関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ロータリー式フルブローラインカプラ日東工器(1件のレビュー)当日出荷
複数の空気取出方向が360°自由自在。
低圧損・大流量のフルブローカプラの集合配管タイプ
用途低圧用流体空気最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)亜鉛合金使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
マルチコネクションNAC(長堀工業)4日以内出荷
一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せ、ALタイプとの互換性も完璧です。本体の分岐が自在に対応し、ホースねじれもないロータリー形もお薦めします。
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(ゴム)ニトリルゴム(NBR)
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3