絞り込み
全長(mm)
ブランド
- ANEX(8)
- BAHCO(バーコ)(1)
- KEIBA(2)
- KNIPEX(クニペックス)(1)
- RS PRO(7)
- SK11(2)
- TRUSCO(3)
- エスコ(1)
- サンニシムラ(9)
- ハープ(1)
- ミネシマ(1)
- 和平フレイズ(1)
- 室本鉄工(2)
- 清国(3)
- 盛光(6)
- 若獅子(1)
- 角利(角利産業)(1)
- 近與(2)
- 鍛冶の技(3)
エコロジープロダクト
ヤットコとは板金や釘、高温で熱した鉄などをつかむための工具。先端のくわえ部分はギザギザになっており、掴んだときに滑り落ちにくい構造になっています。ビーズやレジンアクセサリーなどの制作や針金細工、火造り作業、精密部品の組み立て作業などによく使用されている工具です。ステンレスや鉄で作られていることが多く、掴んだ時に滑りにくいように、グリップ部分にエラストマー樹脂やナイロンのカバーの付いているものがあります。陶器用や時計用、マイクロヤットコなどいくつかの種類があるため、購入時に注意が必要です。
「全長(mm)」から絞り込む
120~140未満(8)
140~160未満(19)
180~200未満(5)
200~220未満(7)
240~260未満(4)
300~350未満(2)
350~400未満(2)
450~500未満(4)
500~550未満(2)
600~650未満(3)

精密ヤットコ
ANEX(10件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から翌々日出荷強くつかむことができます。板や線材を折り曲げたりつぶしたりすることに適しています。くわえ部にギザがなく相手に傷をつけません。材質ステンレスSUS410質量(g)47
精密ラバーグリップヤットコ
ANEX(11件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷グリップ部には手にやさしいエラストマー樹脂を使用し、柔らかな感触での開閉を実現。強くつかむことができます。板や線材を折り曲げたりつぶしたりすることに適しています。くわえ部にギザがなく相手に傷をつけません。錆を嫌う作業に最適です。材質ステンレス(SUS410)材質(グリップ)PP+エラストマー樹脂
ステンレス製ヤットコ標準タイプ
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷くわえ部にギザがなく相手に傷をつけない。用途板や線材を折り曲げたり、つぶしたりする作業。形状標準材質/仕上SUS410
マイクロヤットコ(先細タイプ)
KEIBA(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷ビーズやアクセサリー加工に適したフフラット加工用途曲げる・掴む作業にトラスコ品番760-8331材質MARUTOLOYⅡ全長(mm)153質量(g)70寸法A(mm)153寸法D(mm)7.5寸法B(mm)32寸法C(mm)38バネ有りサイズ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
矢床
SK11¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷ホビーや細かい作業に使用できます。ホビー・細かい作業等での曲げる、掴む作業に適しています。用途つかみ、曲げ作業。材質炭素工具鋼(S50C)全長(mm)約150硬度HRC50
ナイロンカバー付ラバーグリップヤットコ
ANEX(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷ワイヤーにやさしいナイロンカバー付ヤットコ。ワイヤーに傷をつけず作業ができます。線材を直角に折り曲げたり、挟んで固定する事に適しています。グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。トラスコ品番493-6515材質ステンレスSUS410サイズ標準タイプ 120mm質量(g)70
マイクロヤットコ(平口タイプ)
KEIBA(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷ビーズやアクセサリー加工に適したフフラット加工用途曲げる・掴む作業にトラスコ品番760-8349材質MARUTOLOYⅡ全長(mm)153質量(g)70寸法A(mm)153寸法D(mm)7.5寸法B(mm)32寸法C(mm)38バネ有りサイズ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
ラバーグリップヤットコ
ANEX(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷薄い板材の曲げ作業やカシメつぶし作業で使用します。ロウ付け作業にも適しています。グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。トラスコ品番856-8987材質ステンレスSUS410サイズ140mm平質量(g)50
ヤットコ (カーペンタープライヤー)
KNIPEX(クニペックス)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌日出荷過酷な使用に最適です。 精密に加工されているので、プロの職人の方々に多く使用されています。 耐磨耗性が非常に高く、重量バランスに優れた設計。 入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC60。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。ハンドルプラスチックコーティング硬度HRC(刃部)約60
味覚探訪(韓国)やっとこ
和平フレイズ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷加熱したビビンバ鍋の移動に便利。先端は滑りにくいシリコーンゴム付き。材質本体:亜鉛合金、表面加工:クロムメッキ、滑り止め:シリコーンゴム寸法(mm)約185×68×32質量(g)160
火造り箸 平箸
近與¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から5日以内出荷鍛冶屋道具・鍛造過程で火の中で加熱(焼き入れ)している対象物をつかむ時に使用します。平面・板状のものをつかむ作業に。用途火造り作業に。
火造り箸 丸箸
近與¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から5日以内出荷鍛冶屋道具・鍛造過程で火の中で加熱(焼き入れ)している対象物をつかむ時に使用します。棒状・曲線状・丸みを帯びているものをつかむ。用途火造り作業に。
ラバーグリップかしめヤットコ
ANEX(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷革ひもなどの留め金具をかしめることが出来る専用ツール。グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。トラスコ品番856-8988材質ステンレスSUS410サイズ160mm質量(g)67
ラバーグリップヤットコ
ANEX(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷9ピン、Tピンの曲げが簡単にできるピン曲げ専用ツール。グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。トラスコ品番856-8989材質ステンレスSUS410サイズピン曲げタイプ 135mm質量(g)50
時計ヤットコ(極細先タイプ)
ハープ(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷極細先タイプです。 さびにくい材質です。用途精密部品組み立て・メンテナンス、精密模型・試作品制作、時計、彫金、手芸全般。材質13%クロムステンレス先端形状角棒
ステンレス製ヤットコ両丸タイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷くわえ部にギザがなく相手に傷をつけない。用途板や線材を折り曲げたり、つぶしたりする作業。トラスコ品番270-8957形状両丸全長(mm)120材質/仕上SUS410質量(g)36サイズ(mm)120
ステンレス製ヤットコ片丸タイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷くわえ部にギザがなく相手に傷をつけない。用途板や線材を折り曲げたり、つぶしたりする作業。形状片丸材質/仕上SUS410
RS PRO やっとこ ピンサーズ
RS PRO¥3,398税込¥3,7381個8日以内出荷RS Pro コンクレタスペンチ. 信頼できる RS RS Pro ブランドのコンキタペンチは Durable なハンドツールです。コンクリートやその他の建築資材と併用して、結合ワイヤを簡単にねじりたり切断したりするのに最適です。RS Pro のこのプライヤは、 PVC スリーブでコーティングされた Durable 長いハンドルを備えており、快適で握りやすく、結束線を簡単に操作できます。ニッパは、腐食保護と長寿命を含むリン酸塩仕上げで、過酷な条件下でも長持ちする製品を保証します。特長と利点. 耐腐食性を備えた Durable な設計 人間工学に基づいた PVC スリーブハンドルにより、優れたグリップ性と操作性を実現 結束線を簡単に切断、曲げ、ねじりできます 周囲の素材への損傷を防ぐ丸みのある先端 カッターとペンチの汎用性 Durable Special Tool 鋼製. 一般的な用途. ペンチは、ペンチタイプに応じて、多様な材質に機械的タイプのプッシュ、プルカット、又はツイストを提供するように設計された手動工具の一種です。大工用ペンチは釘抜きに最適です。一方、コンクリート用ペンチは、結束線の捻りと切断に最適です。ペンチ(ニッパー)は、次のようなさまざまな用途で使用されます。 建設 大工作業 DIY 復旧 自動車. このペンチはどのような材質に適していますか?. RS Pro のニッパーは、中硬線 硬線の編組やメッシュの切断やねじりに最適です。このペンチは、コンクリート製の構造物と組み合わせて使用する、切断及びツイストバインディングワイヤに最適です。Durable なデザインにより、過酷な環境でも、ニッパは必要に応じて正確なカットやひねりを加え続けられます。このペンチを使用して釘を引き抜くことはできますか?. RS Pro のこて先は、尖端仕様全体長さ = 250 mm挟撃タイプ = コンクリーターハンドル材質 = PVC
RS PRO やっとこ ピンサーズ
RS PRO¥2,898税込¥3,1881個8日以内出荷RS Pro コンクレタスペンチ. 信頼できる RS RS Pro ブランドのコンキタペンチは Durable なハンドツールです。コンクリートやその他の建築資材と併用して、結合ワイヤを簡単にねじりたり切断したりするのに最適です。RS Pro のこのプライヤは、 PVC スリーブでコーティングされた Durable 長いハンドルを備えており、快適で握りやすく、結束線を簡単に操作できます。ニッパは、腐食保護と長寿命を含むリン酸塩仕上げで、過酷な条件下でも長持ちする製品を保証します。特長と利点. 耐腐食性を備えた Durable な設計 人間工学に基づいた PVC スリーブハンドルにより、優れたグリップ性と操作性を実現 結束線を簡単に切断、曲げ、ねじりできます 周囲の素材への損傷を防ぐ丸みのある先端 カッターとペンチの汎用性 Durable Special Tool 鋼製. 一般的な用途. ペンチは、ペンチタイプに応じて、多様な材質に機械的タイプのプッシュ、プルカット、又はツイストを提供するように設計された手動工具の一種です。大工用ペンチは釘抜きに最適です。一方、コンクリート用ペンチは、結束線の捻りと切断に最適です。ペンチ(ニッパー)は、次のようなさまざまな用途で使用されます。 建設 大工作業 DIY 復旧 自動車. このペンチはどのような材質に適していますか?. RS Pro のニッパーは、中硬線 硬線の編組やメッシュの切断やねじりに最適です。このペンチは、コンクリート製の構造物と組み合わせて使用する、切断及びツイストバインディングワイヤに最適です。Durable なデザインにより、過酷な環境でも、ニッパは必要に応じて正確なカットやひねりを加え続けられます。このペンチを使用して釘を引き抜くことはできますか?. RS Pro のこて先は、尖端仕様全体長さ = 225 mm挟撃タイプ = コンクリーターハンドル材質 = PVC
火造箸 平型 EA627MJシリーズ
エスコ¥10,300税込¥11,3301丁翌日出荷平鋼・丸鋼・角鋼に合わせた口先形状でしっかり掴み高温での作業が安全にできます。材質SS400全長(mm)600質量(g)930先端形状平型先端厚さ(mm)5口幅(mm)20口深(mm)80
ナイロンカバー付ラバーグリップヤットコ
ANEX¥2,098税込¥2,3081本当日出荷ワイヤーにやさしいナイロンカバー付ヤットコ。ワイヤーに傷をつけず作業ができます。線材を丸く曲げることに適しています。グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。トラスコ品番828-0670材質ステンレスSUS410サイズ両丸タイプ 120mm質量(g)65
ナイロンカバー付ラバーグリップヤットコ
ANEX¥2,098税込¥2,3081本当日出荷ワイヤーにやさしいナイロンカバー付ヤットコ。ワイヤーに傷をつけず作業ができます。線材を角形状や丸形状に曲げたり、挟んで固定したりできます。グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。トラスコ品番828-0669材質ステンレスSUS410サイズ片丸タイプ 120mm質量(g)70
ペンチ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら