絞り込み
全長(mm)
- 100~120未満(1)
- 120~140未満(8)
- 140~160未満(19)
- 180~200未満(5)
- 200~220未満(7)
- 220~240未満(2)
- 240~260未満(4)
- 260~280未満(2)
- 300~350未満(2)
- 350~400未満(2)
- 450~500未満(4)
- 500~550未満(2)
- 600~650未満(2)
ブランド
エコロジープロダクト
ヤットコとは板金や釘、高温で熱した鉄などをつかむための工具。先端のくわえ部分はギザギザになっており、掴んだときに滑り落ちにくい構造になっています。ビーズやレジンアクセサリーなどの制作や針金細工、火造り作業、精密部品の組み立て作業などによく使用されている工具です。ステンレスや鉄で作られていることが多く、掴んだ時に滑りにくいように、グリップ部分にエラストマー樹脂やナイロンのカバーの付いているものがあります。陶器用や時計用、マイクロヤットコなどいくつかの種類があるため、購入時に注意が必要です。
「全長(mm)」から絞り込む
120~140未満(8)
140~160未満(19)
180~200未満(5)
200~220未満(7)
240~260未満(4)
300~350未満(2)
350~400未満(2)
450~500未満(4)
500~550未満(2)
600~650未満(2)

精密ラバーグリップヤットコ
ANEX(11件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷グリップ部には手にやさしいエラストマー樹脂を使用し、柔らかな感触での開閉を実現。強くつかむことができます。板や線材を折り曲げたりつぶしたりすることに適しています。くわえ部にギザがなく相手に傷をつけません。錆を嫌う作業に最適です。材質ステンレス(SUS410)材質(グリップ)PP+エラストマー樹脂
ステンレス製ヤットコ標準タイプ
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷くわえ部にギザがなく相手に傷をつけない。用途板や線材を折り曲げたり、つぶしたりする作業。形状標準材質/仕上SUS410
マイクロヤットコ(先細タイプ)
KEIBA(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷ビーズやアクセサリー加工に適したフフラット加工用途曲げる・掴む作業にサイズ(mm)150トラスコ品番760-8331材質MARUTOLOYⅡ全長(mm)153質量(g)70寸法A(mm)153寸法D(mm)7.5寸法B(mm)32寸法C(mm)38バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロヤットコ(平口タイプ)
KEIBA(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷ビーズやアクセサリー加工に適したフフラット加工用途曲げる・掴む作業にサイズ(mm)150トラスコ品番760-8349材質MARUTOLOYⅡ全長(mm)153質量(g)70寸法A(mm)153寸法D(mm)7.5寸法B(mm)32寸法C(mm)38バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
ヤットコ (カーペンタープライヤー)
KNIPEX(クニペックス)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌日出荷過酷な使用に最適です。 精密に加工されているので、プロの職人の方々に多く使用されています。 耐磨耗性が非常に高く、重量バランスに優れた設計。 入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC60。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。ハンドルプラスチックコーティング硬度HRC(刃部)約60
ナイロンカバー付ラバーグリップヤットコ
ANEX(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本欠品中ワイヤーにやさしいナイロンカバー付ヤットコ。ワイヤーに傷をつけず作業ができます。線材を直角に折り曲げたり、挟んで固定する事に適しています。グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。トラスコ品番493-6515材質ステンレスSUS410サイズ標準タイプ 120mm質量(g)70
味覚探訪(韓国)やっとこ
和平フレイズ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷加熱したビビンバ鍋の移動に便利。先端は滑りにくいシリコーンゴム付き。材質本体:亜鉛合金、表面加工:クロムメッキ、滑り止め:シリコーンゴム寸法(mm)約185×68×32質量(g)160
矢床
SK11¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷ホビーや細かい作業に使用できます。ホビー・細かい作業等での曲げる、掴む作業に適しています。用途つかみ、曲げ作業。全長(mm)約150硬度HRC50材質炭素工具鋼(S50C)
ラバーグリップヤットコ
ANEX(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷9ピン、Tピンの曲げが簡単にできるピン曲げ専用ツール。グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。トラスコ品番856-8989材質ステンレスSUS410サイズピン曲げタイプ 135mm質量(g)50
ステンレス製ヤットコ両丸タイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷くわえ部にギザがなく相手に傷をつけない。用途板や線材を折り曲げたり、つぶしたりする作業。サイズ(mm)120トラスコ品番270-8957形状両丸全長(mm)120材質/仕上SUS410質量(g)36
火造り箸 丸箸
近與¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から5日以内出荷鍛冶屋道具・鍛造過程で火の中で加熱(焼き入れ)している対象物をつかむ時に使用します。棒状・曲線状・丸みを帯びているものをつかむ。用途火造り作業に。
ナイロンカバー付ラバーグリップヤットコ
ANEX¥2,098税込¥2,3081本当日出荷ワイヤーにやさしいナイロンカバー付ヤットコ。ワイヤーに傷をつけず作業ができます。線材を丸く曲げることに適しています。グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。トラスコ品番828-0670材質ステンレスSUS410サイズ両丸タイプ 120mm質量(g)65
ラバーグリップヤットコ
ANEX(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷薄い板材の曲げ作業やカシメつぶし作業で使用します。ロウ付け作業にも適しています。グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。トラスコ品番856-8987材質ステンレスSUS410サイズ140mm平質量(g)50
時計ヤットコ(極細先タイプ)
ハープ(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷極細先タイプです。 さびにくい材質です。用途精密部品組み立て・メンテナンス、精密模型・試作品制作、時計、彫金、手芸全般。材質13%クロムステンレス先端形状角棒
ステンレス製ヤットコ片丸タイプ
TRUSCO¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷くわえ部にギザがなく相手に傷をつけない。用途板や線材を折り曲げたり、つぶしたりする作業。形状片丸材質/仕上SUS410
ラバーグリップかしめヤットコ
ANEX(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷革ひもなどの留め金具をかしめることが出来る専用ツール。グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。トラスコ品番856-8988材質ステンレスSUS410サイズ160mm質量(g)67
ナイロンカバー付ラバーグリップヤットコ
ANEX¥2,098税込¥2,3081本当日出荷ワイヤーにやさしいナイロンカバー付ヤットコ。ワイヤーに傷をつけず作業ができます。線材を角形状や丸形状に曲げたり、挟んで固定したりできます。グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。トラスコ品番828-0669材質ステンレスSUS410サイズ片丸タイプ 120mm質量(g)70