カテゴリ
絞り込み
材質
- ABS樹脂(3)
- SUS201(8)
- SUS304(202)
- SUS430(21)
- その他(2)
- アルミニウム(37)
- アルミニウム(A6063S)(7)
- スチール(584)
- ステンレス(39)
- プラスチック(5)
- ポリアミド(PA)(2)
- ポリエチレン(PE)(5)
- ポリプロピレン(PP)(4)
- 亜鉛めっき鋼板(23)
- 亜鉛合金(10)
- 塩ビ(PVC)(7)
- 木材(9)
- 樹脂(14)
- 鉄(3)
- 黄銅(真鍮)(13)
- 材質をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(4)
- エスコ(300)
- スリーナイン島野(222)
- 八幡ねじ(168)
- OHSATO(大里)(157)
- ACE(エース)(113)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(111)
- WAKI(和気産業)(104)
- ハイロジック(83)
- TRUSCO(64)
- フジテック・ジャパン(55)
- ハーフェレ(44)
- 山口安製作所(30)
- シロクマ(29)
- 水本機械製作所(28)
- DIY-ID(21)
- 三基鋼業(20)
- 浜国(19)
- bitstrong(ビットストロング)(18)
- LAMP(スガツネ工業)(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: 補強金具
商品豆知識

クローム フリープレート ストレート 15X500
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。長さL(mm)484厚さt(mm)1幅W(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
モリギン ユニクロ セレクトA
ACE(エース)¥549~税込¥604~1個当日出荷ビス穴とボルト穴が開いたL型アングルです。用途単体でもご利用可能ですが、別売りのユニクロセレクトBを筋交いにすることで強度のある棚受けとしてもご利用いただけます。材質鉄仕上ユニクロメッキ寸法C(mm)32板厚(mm)4.5穴径(Φmm)ビス:5.5長穴(mm)10×20
樹脂サドルバンドVP管用
TRUSCO¥60~税込¥66~1個当日出荷管の電気絶縁、キズ等の保護、耐食性に優れた配管支持金具です。本体に適合パイプサイズが表記されており、分かりやすい仕様です。本体四方にセンターマークが付いているため、墨出し位置へすばやく正確に施工できます。柔らかさと強度を両立した、パイプにセットしやすいサドルです。用途VP管用に。立て管、床配管、壁配管に。材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)25色グレー
モリギン ユニクロ横折金具Bタイプ
ACE(エース)(1件のレビュー)¥83~税込¥91~1個当日出荷から4日以内出荷L字を曲げた折れ金具です。Lの向きがAタイプとBタイプがございますので、お間違いないかご注意ください。用途木製の板材の固定や補強に。材質鉄仕上ユニクロメッキ
正角型角バンド(鉄/黒塗装)
OHSATO(大里)¥369~税込¥406~1個当日出荷角型の木材やタルキの固定に使用する金具です。用途垂木などの角材の固定に。材質鉄厚さ(mm)2.9径(Φmm)【タッピング】Φ4【ボルト】M6(推奨)仕上黒塗装木ねじ径(mm)3.8(推奨)
モリギン ユニクロ横折金具Aタイプ
ACE(エース)(1件のレビュー)¥83~税込¥91~1個当日出荷L字を曲げた折れ金具です。Lの向きがAタイプとBタイプがございますので、お間違いないかご注意ください。用途木製の板材の固定や補強に。材質鉄仕上ユニクロメッキ
モリギン ユニクロ特厚金折
ACE(エース)(1件のレビュー)¥62~税込¥68~1個当日出荷板厚が2.8ミリと肉厚なユニクロメッキのL型金具です。用途木製の板材の固定や補強に。材質鉄仕上ユニクロメッキ寸法B(mm)16板厚(mm)2.8穴径(Φmm)4.3穴数4
ジョイント金具15型L
TRUSCO(4件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。用途連結金具穴径(Φmm)4板厚(mm)2長さL2(mm)36幅W(mm)15穴ピッチ(mm)12.5
ジョイント金具24型PBクローム
TRUSCO(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用出来ます。突起部分をかわして連結する事が可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質鉄(クローム)板厚(mm)2.3穴数2
モリギン ハシゴカケ
ACE(エース)¥379~税込¥417~1個当日出荷掛金具として使える接合金具です。用途ハシゴを引っかけるのに最適な金具です。材質鉄仕上ユニクロメッキ耐荷重(kg)30板厚(mm)3
コーナー金具 角型(ステンレス)
TRUSCO(1件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷座操りが両面に付いています。内向きでも外向きでも使用できます。皿頭のねじをご使用ください。用途コーナーの補強金具として。家具の転倒防止に。棚作りに。材質ステンレス(SUS304)適合ねじ皿頭ねじ
I字(フラット)長孔201ステンレスジョイント金具
bitstrong(ビットストロング)¥269~税込¥296~1本当日出荷【幅】19(mm)。【長さ】127、157(mm)。【厚さ】3(mm)。【長孔径】6(mm)。【長孔穴数】2。【長孔長さ_1】50、63mm。【長孔長さ_2】50、63mm。【耐荷重】20(Kg)。【材質】201ステンレス。【重量】38、46(g)。【色】銀用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質201ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3色銀径(Φmm)【長孔】6耐荷重(kg)20穴数【長孔】2
モリギン ジョイントミニアングル
ACE(エース)¥269税込¥2961パック(2個)当日出荷薄くて小型のアングルです。用途軽い物の固定や補強に。材質鉄仕上亜鉛黒メッキ規格3.2×10×10×10寸法A(mm)10寸法B(mm)10寸法C(mm)10板厚(mm)0.8穴径(Φmm)3.2
ステン フリープレート ストレート 15X500
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。長さL(mm)484厚さt(mm)1幅W(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
ステン ハバヒロ プレート 37.5X60
OHSATO(大里)¥349税込¥3841個当日出荷各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント金具43型Lステンレス
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381個当日出荷機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質ステンレス(SUS304)トラスコ品番283-1775質量(g)140板厚(mm)3穴数3長さL2(mm)50幅W(mm)43長さL1(mm)90穴径(mm)Φ9、(長穴径)8.5×30
2x4サポート ユニクロメッキ L字金具
TRUSCO¥289~税込¥318~1個当日出荷2×4木材の連結金具として使用します。用途木材の接合・組立材質スチール、ユニクロメッキ色無地板厚(mm)2穴径(mm)5
ステンレス ステー
八幡ねじ¥278~税込¥306~1個ほか当日出荷から4日以内出荷材質はステンレス(SUS304)で錆びにくい製品です。用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ パワープレート
ACE(エース)(2件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷ユニクロメッキ仕上用途木材等の接合補強に幅広くご利用いただけます。。材質/仕上スチール/電気亜鉛メッキ寸法t(mm)2.9径(丸)(Φ)6.5寸法P1(mm)7.5寸法P2(mm)17.5寸法P3(mm)17.5寸法P4(mm)15寸法P5(mm)16寸法w(mm)32長穴(mm)11×20
カチオン取付金具/コーナータイプ
MYST(4件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷用途日曜大工、家具転倒防止に材質鋼板適合皿ビス/4mm長さ(mm)30×100×30幅(mm)25厚さ(mm)3表面処理カチオン電着塗装