カテゴリ
絞り込み
材質
- ABS樹脂(3)
- SUS201(8)
- SUS304(202)
- SUS430(21)
- その他(2)
- アルミニウム(37)
- アルミニウム(A6063S)(7)
- スチール(585)
- ステンレス(39)
- プラスチック(5)
- ポリアミド(PA)(2)
- ポリエチレン(PE)(5)
- ポリプロピレン(PP)(4)
- 亜鉛めっき鋼板(23)
- 亜鉛合金(10)
- 塩ビ(PVC)(7)
- 木材(9)
- 樹脂(14)
- 鉄(3)
- 黄銅(真鍮)(13)
- 材質をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(4)
- エスコ(300)
- スリーナイン島野(222)
- 八幡ねじ(168)
- OHSATO(大里)(157)
- ACE(エース)(113)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(111)
- WAKI(和気産業)(104)
- ハイロジック(83)
- TRUSCO(65)
- フジテック・ジャパン(55)
- ハーフェレ(44)
- 山口安製作所(30)
- シロクマ(29)
- 水本機械製作所(28)
- 三基鋼業(26)
- DIY-ID(21)
- 浜国(19)
- bitstrong(ビットストロング)(18)
- LAMP(スガツネ工業)(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
5ページ目: 補強金具
商品豆知識

ユニクロ パワーアングル
ACE(エース)(1件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷ユニクロメッキ仕上用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広く使用できます。寸法t(mm)3径(丸)(Φ)5長穴(mm)11×20
ステンレス ステー
八幡ねじ¥278~税込¥306~1個ほか当日出荷から4日以内出荷材質はステンレス(SUS304)で錆びにくい製品です。用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
ピッタリサポート ブラック
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷から翌々日出荷3つの形状(先端V字、T穴、I穴)でピッタリフィットします。用途ジョイント及びあらゆる補強に。材質スチール(SPHC)
ジョイント金具Lステンレス
TRUSCO¥729税込¥8021個当日出荷機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質ステンレス(SUS304)穴数6
補助金具 シルクハット 黒
八幡ねじ(1件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷材質は鉄で、カチオン電着塗装(アクリル系塗料)により耐候性があります。用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
モリギン ユニクロ 等辺段付金具
ACE(エース)¥289~税込¥318~1個当日出荷段差をつけて部材を取り付けることができる、肉厚で巾の広い丈夫な補強金具です。用途木材の固定、補強などに材質鉄穴径(Φmm)4.4(ビス)板厚(mm)2.3仕上ユニクロメッキ
ユニクロ特厚金折
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥3,398~税込¥3,738~1箱(100個)ほか当日出荷から4日以内出荷板厚が厚く重厚な補強金物です。取付穴は内皿穴で棚受金物としても使用できます。材質鉄ユニクロ仕上ユニクロメッキ
マルチ金物 プレート
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥299~税込¥329~1枚当日出荷多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。 木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。用途木材や金属のつなぎ部分の補強にボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
ユニクロ パワープレート
ACE(エース)(2件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷ユニクロメッキ仕上用途木材等の接合補強に幅広くご利用いただけます。。材質/仕上スチール/電気亜鉛メッキ寸法t(mm)2.9径(丸)(Φ)6.5寸法P1(mm)7.5寸法P2(mm)17.5寸法P3(mm)17.5寸法P4(mm)15寸法P5(mm)16寸法w(mm)32長穴(mm)11×20
ジョイント金具 19型フラット 鉄
三基鋼業¥159~税込¥175~1個当日出荷から9日以内出荷19型ジョイントは生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補助金具としても定番アイテムです。材質鉄穴径(Φmm)6.2板厚(mm)2幅W(mm)19穴ピッチ(mm)25
鉄/ユニクロめっき金折れ
OHSATO(大里)¥479~税込¥527~1パック(20枚)当日出荷から翌々日出荷木材等のつなぎ部分やコーナー部の補強に最適な補強金具です。用途各種補強材として。材質鉄/ユニクロめっき
曲板LP
八幡ねじ¥239~税込¥263~1個ほか当日出荷から翌々日出荷材質は鉄で高級感ある仕上げです。曲げやすく加工しやすいです。たくさんの取付け穴がある為、取付けに便利です。用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。材質鉄
マルチ金物 L型リブ付
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(5件のレビュー)¥589~税込¥648~1枚当日出荷多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。 木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。用途木材や金属のつなぎ部分の補強にボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
ユニクロ ヒラオレ 150MM
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。寸法A(mm)150寸法F(mm)4.5寸法B(mm)150寸法C(mm)30寸法T(mm)2.5
C型チャンネル LV-C型
LAMP(スガツネ工業)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から4日以内出荷2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。適応パネル厚は13、16、20 mmです。用途2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。全長(mm)2000材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
等辺アングル クローム
TRUSCO¥329~税込¥362~1個当日出荷機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質鉄(クローム)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0幅W(mm)34穴ピッチ(mm)25
ジョイント金具43型フラット
TRUSCO(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。用途連結金具。 自動車部品取付金具。 木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質鉄(クローム)穴径(Φmm)9、8.5×35寸法W(mm)43板厚(mm)3.2幅W(mm)43
モリギン ステンレス マウントプレート
ACE(エース)(2件のレビュー)¥449~税込¥494~1本当日出荷から5日以内出荷45度の角度で折れているステンレスのプレート金具です。用途木材の接合などに。材質ステンレスSUS304板厚(mm)2仕上ヘアライン長穴(mm)6.2×8.7
モリギン 長アングル
ACE(エース)¥229~税込¥252~1個当日出荷から4日以内出荷使い勝手がいい大きさの黒塗装のアングル金具です。用途軽い物の固定や補強に材質鉄穴径(Φmm)ビス:2.5寸法A(mm)20板厚(mm)2
マルチ金物 L型不等辺
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1枚当日出荷多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。 木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。用途木材や金属のつなぎ部分の補強に長さ(mm)90×45幅(mm)40厚さt(mm)3.2ボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
ジョイント金具 19型フラット 白
三基鋼業¥199~税込¥219~1個当日出荷から翌々日出荷19型ジョイントは生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補助金具としても定番アイテムです。材質鉄穴径(Φmm)6.2表面処理ホワイト塗装仕上げ板厚(mm)2幅W(mm)19穴ピッチ(mm)25
モリギン ステンレス金折 SHA
ACE(エース)¥109~税込¥120~1個当日出荷から5日以内出荷ステンレスSUS304の細身のL型金具です。外側に皿穴加工がしてある外折と、内側に皿穴加工がしてある内折がございます。用途固定や接合に。材質ステンレスSUS304穴数4個仕上バレル研磨