カテゴリ
絞り込み
材質
- ABS樹脂(3)
- SUS201(8)
- SUS304(202)
- SUS430(21)
- その他(2)
- アルミニウム(37)
- アルミニウム(A6063S)(7)
- スチール(584)
- ステンレス(39)
- プラスチック(5)
- ポリアミド(PA)(2)
- ポリエチレン(PE)(5)
- ポリプロピレン(PP)(4)
- 亜鉛めっき鋼板(23)
- 亜鉛合金(10)
- 塩ビ(PVC)(7)
- 木材(9)
- 樹脂(14)
- 鉄(3)
- 黄銅(真鍮)(13)
- 材質をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(4)
- エスコ(300)
- スリーナイン島野(222)
- 八幡ねじ(168)
- OHSATO(大里)(157)
- ACE(エース)(113)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(111)
- WAKI(和気産業)(104)
- ハイロジック(83)
- TRUSCO(64)
- フジテック・ジャパン(55)
- ハーフェレ(44)
- 山口安製作所(30)
- シロクマ(29)
- 水本機械製作所(28)
- DIY-ID(21)
- 三基鋼業(20)
- 浜国(19)
- bitstrong(ビットストロング)(18)
- LAMP(スガツネ工業)(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
9ページ目: 補強金具
商品豆知識

アングルブラケット黒
塚越製作所¥519~税込¥571~1個翌々日出荷壁面や柱に棚板を設置する時に受けるための棚受け金具です。木ネジで固定できる場所であればどこでも設置可能。お部屋の模様替え、ちょっとした棚を作るのに最適です。取付部材や棚板の強度など、使用条件によって大きく異なりますので、あくまでも目安としてお考えください。用途棚受けに色つや消し黒許容荷重(kg)20
2×4サポート L型
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥369~税込¥406~1個当日出荷2x4サポート(ツーバイサポート)は2x4材を使用した屋外DIYに最適な補強金物です。用途専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まる。色ホワイト板厚(mm)2
電材・管材フラットバー(ユニクロ仕上げ)
光¥3,798~税込¥4,178~1箱(5本)当日出荷から9日以内出荷現場でカットして長さを調節できます。用途空調ダクト、電気配線などの支持材に。材質/仕上スチール全長H(mm)400仕上ユニクロ仕上げ
横折 T型
八幡ねじ¥599~税込¥659~1セット(10個)当日出荷DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。 T字型の金具が横折れになった連結補助金具です。 木材同士をつなぐ際、補強用の金具として使用します。 内側から接合、補強できる金具です。用途住宅、建築、内装などの補強や取り付けに。板材の接合、家具の転倒防止、棚の取り付けなどに使用します。材質鉄表面処理ユニクロめっき
ソーホースブラケット1X4
八幡ねじ(1件のレビュー)¥939税込¥1,0331セット(2個)当日出荷1×4材用のソーホースブラケットです。 1×4材と天板を組み合わせることで作業台やテーブルを製作出来ます。(1×4材、天板は別売り) 2×4材用に比べ軽くスリムで持ち運びに便利です。 色はシルバーとブラックの二種類です。用途作業台などテーブル等の組立て金具です。
アルミプレート(ボルト穴)
八幡ねじ¥2,298~税込¥2,528~1セット(10個)当日出荷材質はアルミで軽くて加工性にも優れます。用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。板厚(mm)3穴径(Φmm)6.5×15
補助金具Z
八幡ねじ¥419~税込¥461~1個ほか当日出荷材質は鉄で高級感ある仕上げです。たくさんの取付け穴がある為便利です。用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。板厚(mm)2.5型番NO.14
補助金具L
八幡ねじ¥419~税込¥461~1個ほか当日出荷から4日以内出荷材質は鉄で高級感ある仕上げです。たくさんの取付け穴がある為便利です。用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。板厚(mm)2.6
アルミアングル(ボルト穴)
八幡ねじ¥3,898~税込¥4,288~1セット(10個)当日出荷から翌々日出荷材質はアルミで軽くて加工しやすく強度があります。用途木工用連結金物、補助金物として使用します。穴径(Φmm)6.5×15板厚(mm)3穴ピッチ(mm)25
モリギン マゲ板 ステンレス
ACE(エース)¥329~税込¥362~1本当日出荷から4日以内出荷ステンレスSUS304のプレート金具です。6.2mm×8.7mmの長穴が開いています。用途アイデア次第で様々な用途にお使いいただけます。材質ステンレスSUS304仕上ヘアライン幅(mm)20板厚(mm)2長穴(mm)6.2×8.7
モリギン パワーアングルプレート
ACE(エース)¥279~税込¥307~1個当日出荷から8日以内出荷板厚3ミリのしっかりとしたアングルです。ビス穴とボルト用の長穴があいています。用途固定や補強に。材質鉄仕上ユニクロメッキ板厚(mm)3穴径(Φmm)ビス:5長穴(mm)10×20
モリギン 新型金具 黒
ACE(エース)(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から5日以内出荷用途タンスや家具などの固定に木材の補強などに材質鉄仕上黒塗装板厚(mm)3.2穴径(Φmm)3.8
モリギン ステンアールアングル
ACE(エース)¥269~税込¥296~1個当日出荷から4日以内出荷細身で角が丸い、ステンレスのL型の補強金具です。用途木製の板材の固定や補強に材質ステンレスSUS304仕上バレル研磨寸法B(mm)19板厚(mm)3穴径(Φmm)4.3
亜鉛黒アングル
DIY-ID¥179~税込¥197~1個当日出荷から翌々日出荷2×2、1×4、2×4、4×4など幅広く使用できるアングル金具です。 ベーシックな形状で角のつなぎや補強に使用できます。 地味な金具ですが厚みを持たせて存在感を出しています。材質鉄色ブラック表面処理黒亜鉛メッキ使用ビス径(mm)3.8~4
アルミチャンネル 25×15×2.0
アルインコ(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本翌日出荷から4日以内出荷幅(mm)25高さ(mm)15厚さ(mm)2.0材質アルミ(A6063S T5)表面処理B1アルマイト
ステン アングル 20X20X60
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。RoHS指令(10物質対応)対応
ニッケル取付金具/コーナータイプ
MYST¥429税込¥4721個当日出荷用途日曜大工、家具転倒防止に材質鋼板適合皿ビス/4mm長さ(mm)30×100×30幅(mm)25厚さ(mm)3表面処理ニッケルメッキ
ジョイント金具43型フラット
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。穴径(Φmm)9、8.5×35材質ステンレス(SUS)板厚(mm)3.0幅W(mm)43
ステンレス等辺アングル
浜国¥5,598~税込¥6,158~1本翌日出荷等辺ステンレスアングルです。外2面HL仕上げとなっております。用途幅広くご使用いただけます材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)4000
2x4サポート 黒粉体塗装 L型アングル
TRUSCO(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷2×4木材の連結金具として使用します。用途木材の接合・組立材質スチール色黒色寸法L1(mm)37寸法L2(mm)37板厚(mm)2穴径(mm)5