2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 減圧濾過ユニット ADVANTEC

    減圧濾過ユニット

    ADVANTEC
    ¥589,800税込¥648,780
    1個
    41日以内出荷
    クリプトスポリジウムの検出など、捕捉した粒子の分析、濾液回収用減圧濾過ユニットで す。1検体から11検体まで処理することができます。6mLファンネル付減圧ホルダーPFA-25-SS、ニカコックST-12は、ルアースリップ接続のため、簡単に着脱ができます。各吸引口にはニカコックが セットされているため、個別に濾過操作を行うことができます。クリプトスポリジウムの検出に使用する場合、陽性(プラスコントロール)、陰性(マイナスコントロール)試料各1検体と検液9検体を同時に蛍光染色処理することができます。クリプトスポリジウムを蛍光染色する場合、二方コックST-12を閉じて染色試薬を注入することで可能です。 染色試薬の使用量が少量で済みます。直径25mmメンブレンフィルターによる微生物、微粒子などの濾過捕捉や濾液の回収にも使用できます。サンプル瓶ラックにサンプル瓶(25Φ×80mm)をセット することによって、個々の濾液を回収することができます (サンプル瓶ラックは別売)。
    材質SUS304 SUS316 SUS303 真鍮(クロムメッキ付) PFA シリコーン EPDM質量(kg)7品番メーカー:17316000容量(L)マニフォールドタンク:4全幅(mm)414全高(mm)220有効ろ過面積(cm2)3.5×11ホルダー使用圧力範囲-0.066~0MPaフィルターサイズ(mm)25Φタンク寸法(mm)外径268Φ×110
  • SKM-12-SS.減圧計 ADVANTEC

    SKM-12-SS.減圧計

    ADVANTEC
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    40日以内出荷
    品番メーカー:19316022
加圧/減圧ろ過製品