絞り込み
ブランド
- DURI(1)
- EVN(6)
- FUJI(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- RS PRO(13)
- エスコ(5)
- エバオン(4)
- ノーブランド(1)
- ハードロック工業(2)
- 光精軌工業(4)
- 冨士精密(11)
- 南口精工(5)
- 日機(13)
- 横田機工(6)
エコロジープロダクト
ベアリング用ナット・ワッシャは、工作機械主軸用ベアリングやボールネジサポートベアリング、高速回転軸や高精度が求められるベアリングを固定するための工具です。また、取り外しスリーブやアダプタ、軸用に使われるものもあります。歯付座金やシャフトのキー溝加工がいらないタイプもあり、代替品として使用することも多いアイテム。材質は様々で、機械構造用炭素鋼やステンレスなどがあります。ナット自体にスリットを入れることでロックする力を大きくするなど、用途や目的に応じて工夫が凝らされているのが特徴です。

ファインU-ナット SS
冨士精密(2件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷から翌々日出荷シャフトのキーみぞ加工が不要で省力化。形状丸形種類ロックナット表面処理なし材質(ナット)SS400または相当品ねじ精度(JIS)JIS6H(2級)材質(フリクションリング)SUS301
転がり軸受用ナット
横田機工(15件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から5日以内出荷用途一般軸用(AN00~AN100) アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用) 取外しスリーブ用(AN09~AN40)材質SS400
転がり軸受用座金
横田機工(15件のレビュー)¥68~税込¥75~1個当日出荷から5日以内出荷舌を曲げた形式のワッシャーです。用途一般軸用(AN00~AN40) アダプタ用(AN00~AN40)材質SPCC
ファインU-ナット SC
冨士精密¥639~税込¥703~1個当日出荷から32日以内出荷シャフトのキーみぞ加工が不要で省力化。形状丸形種類ロックナット表面処理なし材質(ナット)S45C調質または相当品ねじ精度(JIS)JIS6H(2級)材質(フリクションリング)SUS301
ハードロック ベアリングナット
ハードロック工業(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷高速回転による振動や正逆回転による衝撃にも影響されない軸受用ゆるみ止めナットです。シャフトのキー溝加工と歯付座金が不要で代替品になります。用途高速回転や正逆回転部などの軸受用ゆるみ止め。各種ベアリング・ボールねじなど、あらゆる回転体締結に。材質SS400相当、表面処理:りん酸塩皮膜仕上げ形状丸形種類ロックナット表面処理リン酸マンガン処理強度区分Class4
ファインU-ナット SUS
冨士精密¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から3日以内出荷シャフトのキーみぞ加工が不要で省力化。形状丸形種類ロックナット表面処理なし材質(ナット)SUS304または相当品ねじ精度(JIS)JIS6H(2級)材質(フリクションリング)SUS301
緩み止めナット (一般機械構造用圧延鋼材)
エバオン(4件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から8日以内出荷振動によるねじの緩み止めを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。用途ベアリングの締め付けなどに。材質一般機械構造用圧延鋼材形状丸形種類ロックナット
軸受用ゆるみ止めナット
ハードロック工業¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から14日以内出荷HLBは絶対ゆるみません。ハードロックの原理から生まれた軸受用ゆるみ止めナット(ハードロックベアリングナット)に内在するロックエネルギーは、外部からの衝撃、振動等に全く影響されず、恒久的安定を保ちます。もちろんアメリカNAS3350ゆるみ試験機による実験にも余裕をもってクリアーしており、他の軸受用ゆるみ止めナットとの差も歴然としています。抜群の作業性はHLBの大きな特長です。歯付座金を必要としないため、軸の溝加工も不要です。これは作業能率を大幅にアップさせると同時に、歯付座金+ナットという組合せでは得られなかった確実性(完全締結)という大きなメリットをも提供することになります。安全性=経済的価格で絶対にゆるまないHLBがユーザーに数々のメリットを提供しています。製品価格の他に、施工後の保守点検、ゆるみから発生するクレーム処理に要する経費、点検不可能な箇所に対する不安等をトータルすると、HLBがいかに経済的価格であるかがおわかりいただけるはずです。形状丸形種類ロックナット
精密ロックナット MRシリーズ
日機¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から13日以内出荷軸方向に対しセットスクリューが直角になっており、且つ3分割(120度等配)となっております。 尚、ねじ方向に対し、振れ精度が3ミクロン以下の研磨仕上げの高精度ロックナットです。 その為、セットスクリューを3方向から均等に締め付けることにより、シャフトとの同芯も容易に得られ、軸方向に対し高精度な振れの少ない安定した組立てが短時間で行えます。用途工作機械主軸用ベアリングの固定。 ボールネジサポートベアリングの固定。 高速回転軸及び高精度を要するベアリングの固定。形状丸形種類ロックナット硬度HRC28-32精度ISO 4H表面処理なし材質(ナット)SCM440
ピタナット(機械構造用炭素鋼)
エバオン(2件のレビュー)¥438~税込¥482~1個当日出荷から5日以内出荷振動によるねじの緩み止めを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。用途ベアリングの締め付けなどに。材質機械構造用炭素鋼(S45C 相当材)形状丸形種類ロックナット
精密ロックナットKZM
DURI¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から6日以内出荷3箇所セットスクリュー(M17以下は2箇所)を円周方向から固定。フックスパナ溝4箇所用途工作機械用精密スピンドル、ボールスクリューサポートベアリング、精密スピンドル、精密測定器など材質S45CねじISO4H等級硬度HRC22-28直角度(mm)0.002~0.007表面処理黒色酸化皮膜RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングナット用座金
エスコ¥50~税込¥55~1個翌日出荷から5日以内出荷冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)。アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します。
TWIN FU-NUT
冨士精密¥1,708~税込¥1,879~1個当日出荷から3日以内出荷TWIN FU-NUT は、精密ロックナットとしての「ねじ精度」「面振れ精度」「ゆるみ止め性能」を追求した画期的なベアリングナットです。ねじ精度は4H(ISO規格)です。ねじと座面の振れに対する精度が高い。ゆるみ止め性能に優れている。ナットの締め込みだけで締結が完了する。
ベアリングナット締結用ツール FINE U-NUT TOOL SET
冨士精密¥51,980税込¥57,1781セット当日出荷FINE U-NUTのM10~M50までの専用工具セットです。引掛け溝に均等に力を与えれます。用途軸受溝付丸ナットの締め付けにトラスコ品番545-4779セット内容FUT#00~10 FUTR-3/8・FUTR-1/2・FUTE-3/8・FUTE-1/2RoHS指令(10物質対応)対応
精密ロックナット MFシリーズ
日機(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から9日以内出荷軸方向に対しセットスクリューが30度になっており、且つ3分割(120度等配)となっております。 尚、ねじ方向に対し、振れ精度が3ミクロン以下の研磨仕上げの高精度ロックナットです。 その為、セットスクリューを8方向から均等に締め付けることにより、シャフトとの同芯も容易に得られ、軸方向に対し高精度な振れの少ない安定した組立てが短時間で行えます。 組立て空間が限られている場合等にご使用頂けます。用途工作機械主軸用ベアリングの固定。 ボールネジサポートベアリングの固定。 高速回転軸及び高精度を要するベアリングの固定。形状丸形種類ロックナット硬度HRC28-32精度ISO 4H表面処理なし材質(ナット)SCM440
精密ロックナット MRN
日機¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷ボールネジ支持軸受用として、ネジ軸とベアリングの固定を精度良く容易に行えます。ねじ方向に対して、振れ精度が5μ以下の切削仕上げの高精度ロックナットです。用途ベアリングの固定用。トラスコ品番227-7316材質クロムモリブデン鋼(SCM440)硬度HRC28-32ねじ精度(JIS)ISO 4HRoHS指令(10物質対応)対応振れ精度(μm)~5
『ベアリング用アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
- 鋼球
- ベアリング用ナット・ワッシャ
- ベアリング用シムリング
- ベアリング関連商品
ベアリング(軸受) の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら