絞り込み
ブランド
- EVN
- 日機(12)
- 冨士精密(10)
- エスコ(5)
- 南口精工(5)
- 横田機工(5)
- 光精軌工業(4)
- エバオン(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- ハードロック工業(2)
- FUJI(2)
- ノーブランド(1)
- DURI(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

精密ロックナット
EVN¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷直角度は5/1000です。用途工作機主軸・ボールねじのベアリング締付用緩み止めナット。トラスコ品番444-2652材質ナット:機械構造用炭素鋼、ブッシュ:快削黄銅ねじ寸法M25×1.5総幅(mm)12外径(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
緩み止めナット 一般機械構造用圧延鋼材
EVN¥659税込¥7251個当日出荷振動によるねじの緩みを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。用途ベアリングの締め付けなどに。トラスコ品番365-0383ねじ寸法M40×1.50総幅(mm)11.2外径(mm)58RoHS指令(10物質対応)対応
『ベアリング用アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
- 鋼球
- ベアリング用ナット・ワッシャ
- ベアリング用シムリング
- ベアリング関連商品