オール・イン・ワン製図器ドラパス当日出荷から6日以内出荷
収納ケースに必要な製図器、製図用品を収納した便利なシリーズです。
鉄道用カーブ定規(エッジ付)ドラパス5日以内出荷から9日以内出荷
用途2本の平行なカーブをもつ曲線定規です。2mm透明アクリル製。木箱入。両面にインクエッジがついておりますので、製図ペンなどで直接インキング可能です。ドラパスオリジナル商品。厚さ(mm)2
A2平行定規DXM-601PZ(ポートフォリオ付き)ドラパス6日以内出荷
建築士試験では、与えられた課題を、限られた時間内に、きれいに正確に描き上げなくてはなりません。
ドラパスボードDXM-601は、建築士受験用平行定規として持ち込みが可能となった1992年から、平行定規を販売しているメーカーとしてのノウハウを、すべて投入した製品です。
<機能性・携帯性・耐久性>にバランスのとれた「ドラパスボードDXM-601」が難問突破をバックアップします。
マグネットボード採用(プレート幅27mm)任意の位置で固定できるフローティング装置搭載。
ワイヤーとキャリッジローラーの採用で耐久性抜群。
図板傾斜角度の選べるスタンドを採用(傾斜なし・傾斜角6°・9°)。
建築士試験対応機種。
仕様【フローティング装置】あり(調整ネジにより任意の位置に調整可)、【スケールの固定】可能(固定ネジによる)付属品ポートフォリオバッグ・取扱説明書・保証書・マグネットプレート(500mmx2・300mmx2)寸法(mm)図板:450×600(マグネットボード仕様)質量(kg)3(本体)、4.44(ポートフォリオ)外形寸法(mm)505×685(突起物を含む)傾斜角度(°)傾斜なし/6/9(図板)製図範囲(mm)426×600
DIEQUAL(ディコール・等分割デバイダー) DR-L型紙箱入ドラパス6日以内出荷
一定の長さを簡単に等分割・拡大できるデバイダーです。
複雑な分割や拡大も一回の操作でできます。
地図・測量・製図・デザイン・印刷・建築設計・天文・航空・船舶・地理などあらゆる分野でご利用になれます。
測定範囲(mm)35~350を10分割(分割数が少ない場合は計測範囲が少なくなります)全長(mm)302質量(g)82
DIEQUAL(ディコール・等分割デバイダー) DR-S型メタルケース入ドラパス6日以内出荷
一定の長さを簡単に等分割・拡大できるデバイダーです。
複雑な分割や拡大も一回の操作でできます。
地図・測量・製図・デザイン・印刷・建築設計・天文・航空・船舶・地理などあらゆる分野でご利用になれます。
測定範囲(mm)35~180を10分割(分割数が少ない場合は計測範囲が少なくなります)全長(mm)158質量(g)45
DIEQUAL(ディコール・等分割デバイダー) DR-S型プラケース入ドラパス6日以内出荷
一定の長さを簡単に等分割・拡大できるデバイダーです。
複雑な分割や拡大も一回の操作でできます。
地図・測量・製図・デザイン・印刷・建築設計・天文・航空・船舶・地理などあらゆる分野でご利用になれます。
測定範囲(mm)35~180を10分割(分割数が少ない場合は計測範囲が少なくなります)全長(mm)158質量(g)45
独式 比例コンパス17cmドラパス5日以内出荷
面倒な計算なしで直線・円・平方・立方の等分割寸法が求められます。
COSθ(軸測投影図の縮み寸法が求められる)や黄金分割比目盛り付きです。
独式 双曲線引烏口ドラパス6日以内出荷
地図製図には欠かせない烏口です。
ストッパー付きで軸の回転を固定できます。
A2平行定規DXM-601(ソフトケース付き)ドラパス6日以内出荷
建築士試験では、与えられた課題を、限られた時間内に、きれいに正確に描き上げなくてはなりません。
ドラパスボードDXM-601は、建築士受験用平行定規として持ち込みが可能となった1992年から、平行定規を販売しているメーカーとしてのノウハウを、すべて投入した製品です。
<機能性・携帯性・耐久性>にバランスのとれた「ドラパスボードDXM-601」が難問突破をバックアップします。
マグネットボード採用(プレート幅27mm)。
任意の位置で固定できるフローティング装置搭載。
ワイヤーとキャリッジローラーの採用で耐久性抜群。
図板傾斜角度の選べるスタンドを採用(傾斜なし・傾斜角6°・9°)。
建築士試験対応機種。
仕様【フローティング装置】あり(調整ネジにより任意の位置に調整可)、【スケールの固定】可能(固定ネジによる)付属品携帯バッグ(防水)・取扱説明書・保証書・マグネットプレート(500mmx2・300mmx2)寸法(mm)図板:450×600(マグネットボード仕様)質量(kg)3(本体)、3.49(ポートフォリオ)外形寸法(mm)505×685(突起物を含む)傾斜角度(°)傾斜なし・傾斜角度6°・傾斜角度9°製図範囲(mm)426×600