絞り込み
ブランド
  • MUTOH
  • モノタロウ(1)
  • ドラパス(206)
  • エスコ(70)
  • ステッドラー(50)
  • コクヨ(44)
  • 内田洋行(42)
  • クツワ(41)
  • シンワ測定(36)
  • 共栄プラスチック(35)
  • 三和製作所(33)
  • レイメイ藤井(29)
  • SONIC(ソニック)[文具](24)
  • SK(新潟精機)(20)
  • LION (ライオン事務器)(20)
  • バンコ(20)
  • クラウン[事務用品](15)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](15)
  • 西敬(イカリボシ)(13)
  • 大平産業(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライトボード MUTOHライトボードMUTOH(3件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
LED採用で長寿命 段差のないトレース面で明るさ調整可能
用途トレース・検査台使用温度範囲(℃)10~40出力電圧(V)DC12入力電圧(V)AC100(50/60Hz)光源LED
ライトボード部品 MUTOHライトボード部品MUTOH
4,698税込5,168
1個
当日出荷
適合本体SLT-A4C
ライナーボード MUTOHライナーボードMUTOH
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷
A2製図用紙対応の卓上型平行定規。 スケールの平行移動は耐久性に優れたシンクロベルト駆動方式。シンクロベルトは壊れにくく大切な受験も安心です。 図面を汚さないスケール倒立機能や確実なブレーキ機構など、上位機種に劣らない機能を搭載しています。 また、UM-06N8の本体質量は2.8kgに軽量化。専用キャリングケースで持ち運びも可能です。
付属品ドラフティングプレート(500mm×2枚、300mm×2枚)、キャリングケース(ハードケース)質量(kg)2.8駆動方式シンクロベルト寸法(高さH×幅W)(mm)442×600寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)513×689×56使用可能用紙サイズA2傾斜角度(°)1、5、10
ドラフタースケール MUTOHドラフタースケールMUTOH(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット
翌々日出荷
メタクリル樹脂系の高精度スケール。 彫刻加工の目盛は透明で読みやすく、消えにくいのが特長です。
ドラフコンポジュニア MUTOHドラフコンポジュニアMUTOH
169,800税込186,780
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
使う場所を選ばない一体型。 図板傾斜角度を3段階に切り替えできる傾斜スタンド付き。 分度目盛りの見やすい防塵カバー付きバーニアヘッド。 図面を汚さない無調整式・フローティング&ダブルヒンジ機構。 A2図面が余裕で描ける作画範囲。
用途製図付属品ドラフティングプレート(500mm×2枚/300mm×4枚)、字消板(1枚)、ドラフターカバー
ドラフライト MUTOHドラフライトMUTOH
55,980税込61,578
1台
翌々日出荷
光源に高輝度LEDを採用し40000時間の長寿命と、均一発光の実現により、長期間のメンテナンス不要といたしました。 LE-20は万力方式を採用したため、製図板にがっちり固定することができます。 LEDは熱線や紫外線はほとんど含まないため、虫が寄りません。従って快適にご使用いただけます。 消費電力は13Wと少なく、LED採用によりCO2を削減。環境への配慮にも貢献します。
外形寸法(mm)950×450×100電圧(V)DC12消費電力(W)約13色温度(K)5500照度(Lx)約1300(中央450mm直下)固定方法万力電源供給ACアダプター
ライナーボード MUTOHライナーボードMUTOH
46,980税込51,678
1台
翌々日出荷
持ち運びがラクな軽量”2.5kg” 専用設計の木製図版による軽量設計。 ライナーボードはあなたを強力にサポートします。 スケールフローティング機構。 滑り止め”スポンジ”&脚ゴムで快適作図。 スケール微調整機構。 傾斜脚を標準装備。
寸法(mm)450×603(マグネード/ドラフティングプレート500/300mm各2枚付属)質量(kg)2.5外形寸法(mm)510×696×57製図範囲(mm)438×600
ビニール製図板 MUTOHビニール製図板MUTOH
25,200税込27,720
1枚
5日以内出荷
ベニヤ製図板の表裏にドラフティングシートを圧着した製図板です。
製図版 ベニヤ(V) MUTOH製図版 ベニヤ(V)MUTOH
8,998税込9,898
1枚
5日以内出荷から14日以内出荷
高級シナベニヤを使用した製図板です。
製図版 マグネード MUTOH製図版 マグネードMUTOH
36,980税込40,678
1枚
翌々日出荷から14日以内出荷
マグネード製図版のエッジに丸みを持たせ、プラスチック樹脂でガード。
ドラフティングテーブル MUTOHドラフティングテーブルMUTOH
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
ライナーボード MUTOHライナーボードMUTOH
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
製図範囲(mm)619×860寸法(mm)625×870(マグネード/ドラフティングプレート800/500mm各2枚付属)
パラライナー MUTOHパラライナーMUTOH
209,800税込230,780
1台
翌々日出荷
寸法(mm)700×950(マグネード/ドラフティングプレート1箱付属)質量(kg)約14.5外形寸法(mm)818×1.144機能MUTOHの伝統と信頼の技術を凝縮、帯電防止スケールを採用した立面用パラライナー、世界初寸法読み取りスライドスケール、シンクロベルト駆動方式、自在なスケール角度調整、無段階調整式スケールフローティング&ダブルヒンジ機構、スケール倒立製図範囲(mm)613×950
ドラフター MUTOHドラフターMUTOH
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
ヘッド仕様バー二ヤ機能MUTOHの伝統と信頼の技術を凝縮、フレネルレンズを採用したバー二ヤヘッド、機能的なブレーキ機構、F.F.R.(Flat Face Rolling)方式、ロックモール付微動調整ロータ、フローティングバランサー&ダブルヒンジ機構、スケールバランサー機構、ソフトハンドル、縦レールのワンタッチ着脱レバー、自動追従式トラックガイド、万力のないフルスペース図板
製図用品