絞り込み
テープ幅(mm)
- 10(2)
- 15(5)
- 20(9)
- 25(2)
- 30(1)
- 50(2)
特長
- その他(1)
- 両面(1)
- 屋外使用可(1)
- 気密(2)
- 耐久(1)
- 耐候(4)
- 耐寒(4)
- 耐水(1)
- 耐熱(5)
- 超強力(3)
- 防水(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.09(1)
- 0.25(1)
- 0.26(1)
- 0.45(2)
- 0.65(1)
- 0.75(4)
- 0.85(3)
- 1.1(1)
- その他(1)
用途
固定・仮止め用(1)
多用途(3)
粗面用(1)
テープ長さ(m)
- 2(5)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(2)
- 8(2)
- 10(4)
- 20(2)
- 30(1)
基材
- その他(3)
- ポリエチレン(4)
- 布系(1)
その他・ポリエチレン・布系
色
ブラック(2)
ホワイト(3)
ブラック・ホワイト
ブランド
- コニシ
- モノタロウ(8)
- 日東電工(旧:Permacel)(100)
- 3M(スリーエム)(89)
- ニトムズ(87)
- エスコ(58)
- ニチバン(47)
- WAKI(和気産業)(29)
- マクセル(26)
- 寺岡製作所(22)
- 古藤工業(Monf)(10)
- tesa(テサ/テサテープ)(9)
- セキスイ(8)
- まつうら工業(7)
- オカモト(6)
- コクヨ(6)
- 日本緑十字社(5)
- リンレイテープ(5)
- MagX(マグエックス)(5)
- 清和産業(4)
- ブランドをもっと見る
「テープ幅(mm)」から絞り込む
10(2)
15(5)
20(9)
25(2)
30(1)
50(2)

超強力・両面テープ
コニシ¥1,998税込¥2,1981巻翌日出荷さまざまな用途に優れた性能を発揮。金属、硬質プラスチック、ガラス、木材に対して優れた接着強さ。耐寒性、耐熱性、耐候性に優れ被着体の動きに対して優れた追従性を有します。用途各種内装材の取付け・看板、表示板などの作成および取付け・機器部品、部材の取付け・看板、ドアなどの裏面への補強材の取付け幅(mm)20厚さ(mm)0.75長さ(m)10テープ幅(mm)20基材ポリエチレンフォームテープ長さ(m)10粘着剤アクリル樹脂系主な用途多用途特性超強力、耐寒性、耐熱性、耐候性
ボンド両面テープ( 固定用)
コニシ(10件のレビュー)¥599~税込¥659~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷強靱な接着性を有し、幅広い被着材に適応します。耐熱性・耐水性にも優れています。屋外も使用可能です。用途金属・プラスチックなどの接着に。使用温度範囲(℃)-20~+120被着材の素材金属
極うすテープ (低VOC環境対応形)
コニシ(5件のレビュー)¥319~税込¥351~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷厚み0.09mmの超極うす両面テープです。 厚みが薄いので目立ちにくいです。 低VOCタイプであり環境対応しております。 F☆☆☆☆相等品 手で切断可能用途木材・金属・プラスチック・皮革などの固定に。粘着力(N/10mm)5.2
超強力・両面テープ
コニシ¥1,998税込¥2,1981巻翌日出荷0.45mm厚の薄型・耐熱タイプ。優れた初期接着。金属、硬質プラスチック、ガラス、木材に対して優れた接着強さ。耐寒性、耐熱性、耐候性に優れ、被着体の動きに対して優れた追従性を有します。用途各種内装材の取付け・看板、ドアなどの裏面への補強材の取付け・看板、表示板などの作成および取付け・機器部品、部材の取付け幅(mm)20厚さ(mm)0.45色ホワイト長さ(m)8テープ幅(mm)20基材特殊発泡体テープ長さ(m)8主な用途接着剤特性超強力・両面・耐寒性、耐熱性、耐候性・薄型
ボンド ボンド両面テーププレミアム多用途
コニシ(3件のレビュー)¥499~税込¥549~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷多用途。使用可能温度-20℃~+81℃。屋内外OK。弾力性。振動吸収用途幅広い多用途性でいろいろな用途に対応幅(mm)15厚さ(mm)1.1引張強度(N/25mm)47.9引張強度(N/10mm)17.6主なワーク大面材、パーツ
超強力・両面テープ
コニシ¥1,998税込¥2,1981巻翌日出荷テープが非常に柔らかく追従性に優れます。両面テープによる接着が困難であったコンクリート、ブロック等の凸凹面に対しても良好な接着性を示す。用途金属、ガラス、木材などの接合・表札点字タイルの固定・屋根継ぎ手の固定、シール材としての使用・モール、エンブレムなどの固定・金属同士、金属プラスチック間の接合、名盤と各種下地幅(mm)20厚さ(mm)0.85長さ(m)5テープ幅(mm)20テープ長さ(m)5
超強力・両面テープ
コニシ¥1,998税込¥2,1981巻翌日出荷ポリエチレン、ポリプロピレンに強力接着。金属、硬質プラスチック、ガラス、木材に対しても優れた接着強さ。耐寒性、耐熱性に優れ、被着体の動きに対して優れた追従性を有します。用途看板、表示板などの作成および取付け・機器部品、部材の取付け・各種内装材の取付け幅(mm)20厚さ(mm)0.75長さ(m)10テープ幅(mm)20テープ長さ(m)10
気密防水テープ(両面タイプ)
コニシ¥1,598税込¥1,7581巻当日出荷アクリルタイプの粘着剤を使用するため初期・低温接着性に優れます。耐久性・耐候性に優れます。手で切断可能。用途透湿・気密シートの貼り合わせ。2×4パネル・断熱材のジョイントシール。サッシ周りの防水シール。胴差し部の防水シール。仕様両面タイプトラスコ品番376-2831質量(g)400剥離紙あり主なワーク大面材、パーツ