絞り込み
テープ幅(mm)
- 10(2)
- 15(6)
- 18(2)
- 20(15)
- 21(2)
- 25(4)
- 30(3)
- 50(13)
- 75(5)
- 100(2)
特長
- その他(1)
- 両面(1)
- 屋外使用可(1)
- 手で切れる(1)
- 気密(5)
- 耐久(6)
- 耐候(11)
- 耐寒(6)
- 耐水(2)
- 耐熱(6)
- 超強力(4)
- 防水(4)
テープ厚さ(mm)
- 0.09(1)
- 0.14(3)
- 0.165(1)
- 0.19(2)
- 0.2(1)
- 0.21(1)
- 0.25(2)
- 0.26(2)
- 0.4(2)
- 0.45(2)
- 0.5(1)
- 0.65(1)
- 0.75(5)
- 0.85(3)
- 1(1)
- 1.1(6)
- その他(1)
用途
保護用(2)
固定・仮止め用(4)
多用途(3)
掲示用(1)
梱包用(1)
粗面用(1)
隙間用(2)
基材
- その他(6)
- アクリル系(1)
- オレフィン系(1)
- ポリエチレン(9)
- 布系(1)
テープ長さ(m)
- 2(7)
- 3(2)
- 4(1)
- 5(2)
- 8(2)
- 10(10)
- 20(13)
- 25(3)
- 30(2)
- 50(1)
2・3・4・5・8・10・20・25・30・50
色
クリア(2)
グリーン(1)
ブラック(7)
ホワイト(10)
クリア・グリーン・ブラック・ホワイト
ブランド
- コニシ
- モノタロウ(81)
- エスコ(403)
- 3M(スリーエム)(345)
- 日東電工(旧:Permacel)(265)
- ニトムズ(257)
- TRUSCO(162)
- 寺岡製作所(156)
- ニチバン(146)
- マクセル(119)
- セキスイ(79)
- 日本緑十字社(73)
- tesa(テサ/テサテープ)(71)
- オカモト(58)
- リンレイテープ(55)
- 古藤工業(Monf)(47)
- エクト(46)
- 中興化成工業(45)
- 日東エルマテリアル(45)
- 岩田製作所(42)
- カモ井加工紙(42)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価

ストームガード クリヤー(強力補修テープ)
コニシ(30件のレビュー)¥739~税込¥813~1個ほか当日出荷特殊フイルム採用により高耐久・透明性長持ち!耐水性・耐熱性に優れ、屋外の補修に最適です。超透明だから目立たない。多用途だからいろいろな用途に使用できる。曲面・凹凸面にもよくなじむ!基材特殊フィルム粘着剤アクリル系
気密防水テープ(片面タイプ)
コニシ(16件のレビュー)¥899税込¥9891巻当日出荷アクリルタイプの粘着剤を使用するため初期・低温接着性に優れます。耐久性・耐候性に優れます。手で切断可能。用途透湿・気密シートの貼り合わせ。2×4パネル・断熱材のジョイントシール。サッシ周りの防水シール。胴差し部の防水シール。仕様片面タイプトラスコ品番376-2793質量(g)210粘着力(N/10mm)13剥離紙なし特性気密防水、耐久性、耐候性
ボンド両面テープ( 固定用)
コニシ(10件のレビュー)¥599~税込¥659~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷強靱な接着性を有し、幅広い被着材に適応します。耐熱性・耐水性にも優れています。屋外も使用可能です。用途金属・プラスチックなどの接着に。使用温度範囲(℃)-20~+120被着材の素材金属
ボンド WF003P
コニシ(3件のレビュー)¥759~税込¥835~1巻当日出荷から翌々日出荷初期接着性。穴あき。接着剤併用。仮釘不要用途家具・建具製作での一次接着用厚さ(mm)0.14長さ(m)20主なワークパーツ
両面テープ パネル用
コニシ(5件のレビュー)¥489~税込¥538~1個ほか当日出荷F★★★★相当品のパネル施工用両面テープ。用途各種パネル施工時の1次接着用に。MPX-1など、専用接着剤を併用の上ご使用ください。
超強力・両面テープ
コニシ¥1,998税込¥2,1981巻翌日出荷さまざまな用途に優れた性能を発揮。金属、硬質プラスチック、ガラス、木材に対して優れた接着強さ。耐寒性、耐熱性、耐候性に優れ被着体の動きに対して優れた追従性を有します。用途各種内装材の取付け・看板、表示板などの作成および取付け・機器部品、部材の取付け・看板、ドアなどの裏面への補強材の取付け幅(mm)20厚さ(mm)0.75長さ(m)10基材ポリエチレンフォーム粘着剤アクリル樹脂系主な用途多用途特性超強力、耐寒性、耐熱性、耐候性
極うすテープ (低VOC環境対応形)
コニシ(5件のレビュー)¥319~税込¥351~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷厚み0.09mmの超極うす両面テープです。 厚みが薄いので目立ちにくいです。 低VOCタイプであり環境対応しております。 F☆☆☆☆相等品 手で切断可能用途木材・金属・プラスチック・皮革などの固定に。粘着力(N/10mm)5.2
強力補修テープ ストームガード つや消し
コニシ(1件のレビュー)¥679~税込¥747~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷特殊フィルム採用により、耐候性、耐水性、耐熱性(-20~80℃)に優れ、劣化、黄変せず、長持ち。フィルムテープではった場所が目立たず、曲面や凹凸面にもよくなじむ。強力な粘着力を発揮、時間が経つほど粘着力が更にUP。つや消しタイプ。用途ビニルハウス雨具、アウトドア用品、防水カバーの破れに。サッシ窓まわり、トタン屋根、瓦、雨どいの継ぎ目に。ガラス、カーポート、プラスティック製品の割れに。浴槽、タイルの割れの仮補修に。長さ(m)2
超強力・両面テープ
コニシ¥1,998税込¥2,1981巻翌日出荷0.45mm厚の薄型・耐熱タイプ。優れた初期接着。金属、硬質プラスチック、ガラス、木材に対して優れた接着強さ。耐寒性、耐熱性、耐候性に優れ、被着体の動きに対して優れた追従性を有します。用途各種内装材の取付け・看板、ドアなどの裏面への補強材の取付け・看板、表示板などの作成および取付け・機器部品、部材の取付け幅(mm)20厚さ(mm)0.45色ホワイト長さ(m)8基材特殊発泡体主な用途接着剤特性超強力・両面・耐寒性、耐熱性、耐候性・薄型
建築用ブチルゴム系防水テープVF414Z(片面タイプ)
コニシ(7件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻当日出荷気密防水性、耐久、耐候性、耐ガス透過性に優れます。様々な被着体に対して良好な接着性を示し、金属面、粗面にも良好な接着性を示します。建築用ブチルゴム系防水テープ用途サッシまわり、レジスター枠まわり、銅差しまわりの気密、二次防水に。合板目地やサイディングのジョイント部の気密、二次防水に。板金ジョイント部、屋根と壁との接合部、水切り部の二次防水に。透湿防水シートのはり合わせに。材質基材:ワリフ、粘着剤:ブチルゴム系主な用途隙間用粘着力(N/10mm)18.7特性気密防水性、耐久性、耐候性、耐ガス透過性
ボンド ボンド両面テーププレミアム多用途
コニシ(3件のレビュー)¥499~税込¥549~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷多用途。使用可能温度-20℃~+81℃。屋内外OK。弾力性。振動吸収用途幅広い多用途性でいろいろな用途に対応幅(mm)15厚さ(mm)1.1引張強度(N/25mm)47.9引張強度(N/10mm)17.6主なワーク大面材、パーツ
ボンド 保護・お直し便利テープ
コニシ¥419~税込¥461~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷身の回りのお困りごとを解決するために開発された、使いやすいテープです。 幅広い素材に対して強力にはり付けることができ、透明ではった場所が目立ないので、様々なシーンで使用できます。 テープが黄色くなったりボロボロにならず、きれいな仕上がりが長持ちします。用途お名前シールの保護、絵本などの破れ補修、自転車やベビーカーなどのレインカバー補修、名札などの補強、おもちゃ・ベビー用品の補修、子供雑誌の付録など紙工作の製作・補強、屋内外の様々な箇所の緊急補修幅(mm)25長さ(m)3
ボンドWF101 テープ
コニシ¥4,998~税込¥5,498~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷柔軟性に優れた特殊ゴム質発泡体の両面に、特殊アクリル系粘着剤を塗布した高強度両面テープです。 耐熱・耐寒・耐湿性に優れ、気象の影響を殆ど受けません。 震動吸収性に優れ、防音・遮音効果を発揮します。テープ幅(mm)25テープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.75
ボンド TMテープWF110S
コニシ(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381巻ほか当日出荷超強力・うす型耐熱(+110℃)耐寒(-20℃)。耐候。追従性。JIS1種2号適合品。F☆☆☆☆相等品用途「ボンド TM工法」専用一次接着テープ主な用途各種ボード用粘着力(N/10mm)7.5粘着力(N/20mm)15粘着タイプ超強力
超強力・両面テープ
コニシ¥1,998税込¥2,1981巻翌日出荷テープが非常に柔らかく追従性に優れます。両面テープによる接着が困難であったコンクリート、ブロック等の凸凹面に対しても良好な接着性を示す。用途金属、ガラス、木材などの接合・表札点字タイルの固定・屋根継ぎ手の固定、シール材としての使用・モール、エンブレムなどの固定・金属同士、金属プラスチック間の接合、名盤と各種下地幅(mm)20厚さ(mm)0.85長さ(m)5
ボンドキッチンパネルテープS
コニシ(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷初期の接着性が良好です。 凹凸面の密着性が良好です。 低温での接着性が良好です。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用。 手で切断可能用途一次接着用両面テープ。 キッチンパネル施工用。 鏡・装飾ガラスと下地との接着。 銘板・パネル・モールの接着。仕様低VOC環境対応形、F☆☆☆☆相当品
超強力・両面テープ
コニシ¥1,998税込¥2,1981巻翌日出荷ポリエチレン、ポリプロピレンに強力接着。金属、硬質プラスチック、ガラス、木材に対しても優れた接着強さ。耐寒性、耐熱性に優れ、被着体の動きに対して優れた追従性を有します。用途看板、表示板などの作成および取付け・機器部品、部材の取付け・各種内装材の取付け幅(mm)20厚さ(mm)0.75長さ(m)10
気密防水テープ(片面)VF422
コニシ¥779税込¥8571個(20m)当日出荷片面タイプ。低温から高温まで優れた接着性。耐久性。対候性。手切れ性良好。用途透湿・気密シートのジョイントシール。2×4パネル・断熱材のジョイントシール。サッシまわりの防水シール。胴差し部の防水シール。主な用途透湿・気密シートのジョイントシール、2×4パネル・断熱材のジョイントシール、サッシまわりの防水シール。胴差し部の防水シール特性接着性、耐久性、耐候性
建築用ブチルゴム系防水テープWF414Z(両面タイプ)
コニシ(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻当日出荷気密防水性、耐久、耐候性、耐ガス透過性に優れます。様々な被着体に対して良好な接着性を示し、金属面、粗面にも良好な接着性を示します。建築用ブチルゴム系防水テープ用途サッシまわり、レジスター枠まわり、銅差しまわりの気密、二次防水に。合板目地やサイディングのジョイント部の気密、二次防水に。板金ジョイント部、屋根と壁との接合部、水切り部の二次防水に。透湿防水シートのはり合わせに。材質基材:ワリフ、粘着剤:ブチルゴム系主な用途隙間用特性気密防水性、耐久性、耐候性、耐ガス透過性
穴あき両面テープ
コニシ¥839~税込¥923~1巻翌日出荷初期接着性・穴あき・接着剤併用・仮釘不要。家具・建具製作での一次接着用併用する接着剤が硬化するまで強力に固定。厚さ(mm)0.14長さ(m)20
気密防水テープ(両面タイプ)
コニシ¥1,598税込¥1,7581巻当日出荷アクリルタイプの粘着剤を使用するため初期・低温接着性に優れます。耐久性・耐候性に優れます。手で切断可能。用途透湿・気密シートの貼り合わせ。2×4パネル・断熱材のジョイントシール。サッシ周りの防水シール。胴差し部の防水シール。仕様両面タイプトラスコ品番376-2831質量(g)400剥離紙あり主なワーク大面材、パーツ
梱包テープ 67949
コニシ¥539税込¥5931巻当日出荷ハサミ不用!特殊繊維加工! 薄型・重ね貼り可能・油性ペン記入可能用途小包、宅配便の梱包・ダンボールの封かん雑誌や新聞の束、木材・パネルを束ねる時にも効果的! 中梱包主な用途梱包用テープタイプ手で切れる、文字が書ける、重ね貼り可
気密防水テープ(両面)WF422
コニシ(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個(20m)当日出荷両面タイプ。低温から高温まで優れた接着性。耐久性。対候性。手切れ性良好。用途透湿・気密シートのジョイントシール。2×4パネル・断熱材のジョイントシール。サッシまわりの防水シール。胴差し部の防水シール。主な用途透湿・気密シートのジョイントシール、2×4パネル・断熱材のジョイントシール、サッシまわりの防水シール。胴差し部の防水シール特性接着性、耐久性、耐候性
ボンド建築用ブチルゴム系防水テ-プ (袋)
コニシ¥29,980税込¥32,9781箱(8巻)9日以内出荷耐久・耐候性に優れています。初期接着性が良好です。低温接着性にも優れています。用途建築物の防水に。窓枠・レジスター・胴差し周りの防水に。合板目地や、サイディングのジョイント部の防水に。幅(mm)100厚さ(mm)0.5色ブラックタイプ両面長さ(m)20粘着力(N/10mm)7.8
ボンド建築用アクリル系気密防水テープ
コニシ¥28,980~税込¥31,878~1箱(24巻)ほか3日以内出荷から9日以内出荷アクリルタイプの粘着剤を使用するため初期・低温接着性に優れます。耐久性・耐候性に優れます。用途透湿・気密シートの貼り合わせ。2×4パネル・断熱材のジョイントシール。サッシ周りの防水シール。胴差し部の防水シール。タイプ片面長さ(m)20
ボンドキッチンパネルテープS
コニシ¥31,980税込¥35,1781箱(8パック×5巻)9日以内出荷初期の接着性が良好です。凹凸面の密着性が良好です。低温での接着性が良好です。お買い得な5巻パックです。用途キッチンパネルと下地材との仮固定(一次接着用)に。鏡・装飾ガラスと下地との接着に。幅(mm)20厚さ(mm)1.1色ホワイト長さ(m)10梱包数10巻粘着力(N/20mm)11(対メラミン化粧板、23℃、1分間養生)
WF422
コニシ¥35,980税込¥39,5781箱(24巻)3日以内出荷初期接着性良好です。片面アクリルです。カット不要です。耐久性・耐候性に優れます。用途透湿・気密シートの貼り合わせに。2×4パネル・断熱材のジョイントシール。トラスコ品番147-6398幅(mm)75厚さ(mm)0.2タイプ片面長さ(m)20
VF608-50 25M
コニシ¥19,980税込¥21,9781箱(30巻)3日以内出荷手切れ性良好でのり残りが少ないです。用途建築土木現場での各種養生に。養生シート等の固定に。トラスコ品番409-2583材質アクリル樹脂系片面粘着幅(mm)50色黄緑長さ(m)25
VF422
コニシ¥25,980税込¥28,5781箱(24巻)9日以内出荷初期接着性良好です。片面アクリルです。カット不要です。耐久性・耐候性に優れます。用途透湿・気密シートの貼り合わせに。2×4パネル・断熱材のジョイントシール。トラスコ品番144-8423幅(mm)75厚さ(mm)0.165タイプ片面長さ(m)20