絞り込み
定格電流(A)
  • 2
  • 0.1(1)
  • 0.5(1)
  • 1(1)
  • 3(4)
  • 5(4)
  • 6(2)
  • 7(1)
  • 8(2)
  • 15(1)
  • 17(1)
  • 19(1)
  • 20(19)
  • 24(1)
  • 30(3)
  • 32(12)
  • 40(1)
  • 41(4)
定格電圧(V)
  • 100(4)
ブランド
  • エスコ(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
差込形電線コネクタとは、被覆を剥いた電線を差し込んで接続を行う器具。銅線などの電気配線の接続を簡易に行うことができ、配線同士をより合わせたり、半田付けする手間を省くことができます。また、接続後の絶縁作業も不要となっており、絶縁テープで接続部を保護する必要もありません。一部の製品では単線とより線のどちらでも接続可能です。また、固定方法についても違いがあり、差し込むだけで固定できるものと、レバー操作によって固定するものとがあります。
特価
本日8月10日(月)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込み線数(本)から絞り込む
  • 電線コネクター(20個) エスコ

    電線コネクター(20個)

    エスコ
    590税込649
    1パック
    翌日出荷
    仕様最大被膜外径:2.1mm材質ハウジング・カバー:ポリカーボネイト、コンタクト:すずめっき付りん青銅寸法(mm)25.8×5.6×8.1(H)(圧着後:5.8(H))使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)100定格電流(A)WG24-22使用時:2、WG20使用時:3電線太さ(mm2)0.2~0.5 AWG24-20適合電線UL1007 AWG24~AWG20、KV(通信機器用ビニル絶縁電線):0.2~0.5 AGW 24~20、KIV(電気機器ビニル絶縁電線):0.3 AGW 22、VSF(単芯ビニルコード):0.3 AGW 22作業温度範囲(℃)0~40
  • 電線コネクター(20個) エスコ

    電線コネクター(20個)

    エスコ
    590税込649
    1パック
    翌日出荷
    材質本体・カバー:ポリカーボネート寸法(mm)25.9×5.8×6.4定格電圧(V)100定格電流(A)WG28-26:1、WG24:2
  • 電線コネクター(20個) エスコ

    電線コネクター(20個)

    エスコ
    485税込534
    1パック
    翌日出荷
    材質本体・カバー:ポリカーボネート寸法(mm)16.5×3.2×3.0定格電圧(V)100定格電流(A)WG30-28:2、WG26:3
  • 電線コネクター(10個) エスコ

    電線コネクター(10個)

    エスコ
    540税込594
    1パック
    翌日出荷
    材質本体・カバー:ポリカーボネート、コンタクト:すずめっき付りん青銅寸法(mm)30.8×5.6×5.8定格電圧(V)100定格電流(A)WG24-22:2WG20:3

差込みコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

差込形電線コネクタ