絞り込み
差込み線数(本)
  • 2(7)
  • 3(8)
  • 5(2)
  • 6(1)
  • 8(1)
定格電流(A)
  • 1(1)
  • 2(4)
  • 3(3)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 20(1)
  • 32(3)
定格電圧(V)
  • 100(4)
  • 300(18)
  • 400(3)
種類
  • 差込形電線コネクタ(8)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • ワゴジャパン(15)
  • RS PRO(10)
  • ニチフ(9)
  • JAPPY(7)
  • DEGSON(7)
  • ELPA(6)
  • 冨士端子工業(6)
  • ユーボン(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
  • ifm electronic(4)
  • 3M(スリーエム)(3)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3)
  • セルパック(3)
  • 東京富士商会(3)
  • TRUSCO(2)
  • ネグロス電工(2)
  • コーニング(2)
  • 日機(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込み線数(本)から絞り込む
2(7)
3(8)
5(2)
6(1)
8(1)
  • 差込形電線コネクター エスコ

    差込形電線コネクター

    エスコ(2件のレビュー)
    1,670税込1,837
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    種類差込形電線コネクタ定格電流(A)20定格電圧(V)300適合電線径(Φmm)1.6、2.0
  • 3.5- 5.5平方mm ワイヤーコネクター(赤/10個) エスコ

    3.5- 5.5平方mm ワイヤーコネクター(赤/10個)

    エスコ
    355税込391
    1袋(10本)
    翌日出荷
    手で絞めるだけで簡単に電線の結束ができます
    材質硬質塩化ビニル全長(mm)26.5使用温度範囲(℃)105入数10適用電線断面積(mm2)3.5~5.5耐電圧(V)600
  • 0.5-1.25平方mm ワイヤーコネクター(青/10個) エスコ

    0.5-1.25平方mm ワイヤーコネクター(青/10個)

    エスコ
    150税込165
    1袋(10本)
    当日出荷
    手で絞めるだけで簡単に電線の結束ができます
    材質硬質塩化ビニル全長(mm)17.7使用温度範囲(℃)105入数10適用電線断面積(mm2)0.5~1.25耐電圧(V)600
  • 2.0- 3.5平方mm ワイヤーコネクター(黄/10個) エスコ

    2.0- 3.5平方mm ワイヤーコネクター(黄/10個)

    エスコ
    235税込259
    1袋(10本)
    翌日出荷
    手で絞めるだけで簡単に電線の結束ができます
    材質硬質塩化ビニル全長(mm)24.6使用温度範囲(℃)105入数10適用電線断面積(mm2)2.0~3.5耐電圧(V)600
  • 1.25- 2.0平方mm ワイヤーコネクター(橙/10個) エスコ

    1.25- 2.0平方mm ワイヤーコネクター(橙/10個)

    エスコ
    200税込220
    1袋(10本)
    当日出荷
    手で絞めるだけで簡単に電線の結束ができます
    材質硬質塩化ビニル全長(mm)22使用温度範囲(℃)105入数10適用電線断面積(mm2)1.25~2.0耐電圧(V)600
  • Φ3.2mm ボルト型コネクター (電線分岐用) エスコ

    Φ3.2mm ボルト型コネクター (電線分岐用)

    エスコ
    705税込776
    1個
    当日出荷
    種類差込形電線コネクタエスコ品番EA539FC-1
  • 電線コネクター(VVF3心用/雄/雌/5個) エスコ

    電線コネクター(VVF3心用/雄/雌/5個)

    エスコ
    4,340税込4,774
    1個
    翌日出荷
    VVF(VA)線3心用コネクターセット。 事前に機器の電線にコネクターを接続しておくことで現場でワンタッチで接続施工が行えます。 コネクター解除レバー1個付。 専用の差込ロック解除レバーにより電線を外してコネクターの再利用が可能です。
    セット内容EA538PE-21×5、EA538PE-24×5、EA538PE-35×1定格20A 300V適合電線VVF(VA)線Φ1.6×3心・Φ2.0×3心3
  • 電線コネクター(VVF2心用/雄/雌/5個) エスコ

    電線コネクター(VVF2心用/雄/雌/5個)

    エスコ
    3,300税込3,630
    1個
    翌日出荷
    VVF(VA)線2心用コネクターセット。 事前に機器の電線にコネクターを接続しておくことで現場でワンタッチで接続施工が行えます。 コネクター解除レバー1個付。 専用の差込ロック解除レバーにより電線を外してコネクターの再利用が可能です。
    セット内容EA538PE-11×5、EA538PE-14×5、EA538PE-35×1定格20A 300V適合電線VVF(VA)線Φ1.6×2心・Φ2.0×2心
  • 電線コネクター(20個) エスコ

    電線コネクター(20個)

    エスコ
    590税込649
    1パック
    翌日出荷
    仕様最大被膜外径:2.1mm材質ハウジング・カバー:ポリカーボネイト、コンタクト:すずめっき付りん青銅寸法(mm)25.8×5.6×8.1(H)(圧着後:5.8(H))使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)100定格電流(A)WG24-22使用時:2、WG20使用時:3電線太さ(mm2)0.2~0.5 AWG24-20適合電線UL1007 AWG24~AWG20、KV(通信機器用ビニル絶縁電線):0.2~0.5 AGW 24~20、KIV(電気機器ビニル絶縁電線):0.3 AGW 22、VSF(単芯ビニルコード):0.3 AGW 22作業温度範囲(℃)0~40
  • Φ5mm・14mm2 ボルト型コネクター/電線分岐用 エスコ

    Φ5mm・14mm2 ボルト型コネクター/電線分岐用

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    種類差込形電線コネクタエスコ品番EA539FC-2
  • 差込形電線コネクター(3極/8個) エスコ

    差込形電線コネクター(3極/8個)

    エスコ
    1,280税込1,408
    1個
    翌日出荷
    種類差込形電線コネクタ差込み線数(本)3定格電流(A)32定格電圧(V)400エスコ品番EA538WA-3
  • プライヤータップコネクター エスコ

    プライヤータップコネクター

    エスコ
    605税込666
    1パック(2個)
    翌日出荷
    RoHS対応品
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プライヤーコネクター エスコ

    プライヤーコネクター

    エスコ
    605税込666
    1パック(5個)
    翌日出荷
    RoHS対応品 配線の被覆を剥がさずに分岐ができる簡易接続コネクター
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 差込形小型電線コネクター エスコ

    差込形小型電線コネクター

    エスコ
    605税込666
    1パック(2個)ほか
    翌日出荷
  • 差込形電線コネクター エスコ

    差込形電線コネクター

    エスコ
    605税込666
    1パック(4個)ほか
    翌日出荷
  • 差込形電源コネクター エスコ

    差込形電源コネクター

    エスコ
    8,300税込9,130
    1パック(20個)
    翌日出荷
    RoHS対応品
    仕様●差込線数:3●カラー:ブルー●入数:20個●定格:40A/300V●適合電線:銅単線:Φ2.0・2.6mm銅撚線:IV5.5mm2RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクター解除レバー エスコ

    コネクター解除レバー

    エスコ
    110税込121
    1個
    翌日出荷
    材質ポリカーボネイト寸法(mm)7.8×28.0×5.3質量(g)0.5
  • [EA538PE-21・23用] 持続ターミナルブロック(10個) エスコ

    [EA538PE-21・23用] 持続ターミナルブロック(10個)

    エスコ
    5,140税込5,654
    1箱(10個)
    翌日出荷
    定格20 300V差込み線数(本)3入数10
  • [EA538PE-21・23用] 持続ターミナルブロック エスコ

    [EA538PE-21・23用] 持続ターミナルブロック

    エスコ
    550税込605
    1個
    翌日出荷
    定格20 300V差込み線数(本)3
  • [EA538PE-11・13用] 持続ターミナルブロック(10個) エスコ

    [EA538PE-11・13用] 持続ターミナルブロック(10個)

    エスコ
    3,950税込4,345
    1箱(10個)
    翌日出荷
    定格20 300V差込み線数(本)2入数10
  • [EA538PE-11・13用] 持続ターミナルブロック エスコ

    [EA538PE-11・13用] 持続ターミナルブロック

    エスコ
    425税込468
    1個
    翌日出荷
    定格20 300V差込み線数(本)2
  • 差込形電線コネクター(VVF3心用/雌/20個) エスコ

    差込形電線コネクター(VVF3心用/雌/20個)

    エスコ
    8,440税込9,284
    1箱(20個)
    翌日出荷
    定格20 300V差込み線数(本)3入数20
  • 差込形電線コネクター(VVF3心用/雌) エスコ

    差込形電線コネクター(VVF3心用/雌)

    エスコ
    450税込495
    1個
    翌日出荷
    定格20 300V差込み線数(本)3
  • 差込形電線コネクター(VVF3心用/雄/20個) エスコ

    差込形電線コネクター(VVF3心用/雄/20個)

    エスコ
    8,400税込9,240
    1箱(20個)
    翌日出荷
    定格20 300V差込み線数(本)3入数20
  • 差込形電線コネクター(VVF3心用/雄) エスコ

    差込形電線コネクター(VVF3心用/雄)

    エスコ
    450税込495
    1個
    翌日出荷
    定格20 300V差込み線数(本)3
  • 差込形電線コネクター(VVF2心用/雌/20個) エスコ

    差込形電線コネクター(VVF2心用/雌/20個)

    エスコ
    6,360税込6,996
    1箱(20個)
    翌日出荷
    定格20 300V差込み線数(本)2入数20
  • 差込形電線コネクター(VVF2心用/雌) エスコ

    差込形電線コネクター(VVF2心用/雌)

    エスコ
    340税込374
    1個
    翌日出荷
    定格20 300V差込み線数(本)2
  • 差込形電線コネクター(VVF2心用/雄/20個) エスコ

    差込形電線コネクター(VVF2心用/雄/20個)

    エスコ
    6,360税込6,996
    1箱(20個)
    翌日出荷
    定格20 300V差込み線数(本)2入数20
  • 差込形電線コネクター(VVF2心用/雄) エスコ

    差込形電線コネクター(VVF2心用/雄)

    エスコ
    340税込374
    1個
    翌日出荷
    定格20 300V差込み線数(本)2
  • 差込形電線コネクター(20個) エスコ

    差込形電線コネクター(20個)

    エスコ
    1,470税込1,617
    1箱(20個)
    翌日出荷
    仕様電気用品安全法:E JET(特定電気用品)材質スプリング:ステンレス鋼、導電板:無酸素銅(すずめっき)、ハウジング:ポリカーボネイト(UL94V-2)寸法(mm)30.0×20.5×9.1(H)パープル定格20 300V差込み線数(本)6入数20個適合電線径(Φmm)銅単線1.6・2.0
  • 3本組 ワイヤーコネクターソケット エスコ

    3本組 ワイヤーコネクターソケット

    エスコ
    2,160税込2,376
    1個
    翌日出荷
    ワイヤーコネクターを素早く結束できる専用ソケット。幅広く様々なサイズに対応します
    全長(mm)48、56、63六角軸シャンク径1/4"(6.35)適合コネクタSサイズ:小径標準コネクター、Mサイズ:中~大径標準コネクター、小径羽根付コネクター、Lサイズ:大径羽根付コネクター
  • 電線コネクター(20個) エスコ

    電線コネクター(20個)

    エスコ
    840税込924
    1パック
    翌日出荷
    材質本体・カバー:ポリカーボネート寸法(mm)26.0×7.8×8.5定格電圧(V)300定格電流(A)WG20:6、WG18:8
  • 電線コネクター(20個) エスコ

    電線コネクター(20個)

    エスコ
    590税込649
    1パック
    翌日出荷
    材質本体・カバー:ポリカーボネート寸法(mm)25.9×5.8×6.4定格電圧(V)100定格電流(A)WG28-26:1、WG24:2
  • 電線コネクター(20個) エスコ

    電線コネクター(20個)

    エスコ
    485税込534
    1パック
    翌日出荷
    材質本体・カバー:ポリカーボネート寸法(mm)16.5×3.2×3.0定格電圧(V)100定格電流(A)WG30-28:2、WG26:3
  • 電線コネクター(10個) エスコ

    電線コネクター(10個)

    エスコ
    565税込622
    1パック
    翌日出荷
    材質本体・カバー:ポリカーボネート、コンタクト:すずめっき付りん青銅寸法(mm)25.2×7.5×7.8定格電圧(V)300定格電流(A)WG20:6WG18:8
  • 電線コネクター(10個) エスコ

    電線コネクター(10個)

    エスコ
    540税込594
    1パック
    翌日出荷
    材質本体・カバー:ポリカーボネート、コンタクト:すずめっき付りん青銅寸法(mm)30.8×5.6×5.8定格電圧(V)100定格電流(A)WG24-22:2WG20:3
  • 38mm2 ボルト型コネクター  (電線分岐用) エスコ

    38mm2 ボルト型コネクター (電線分岐用)

    エスコ
    2,610税込2,871
    1個
    翌日出荷
    種類差込形電線コネクタエスコ品番EA539FC-4
  • 22mm2 ボルト型コネクター  (電線分岐用) エスコ

    22mm2 ボルト型コネクター (電線分岐用)

    エスコ
    1,580税込1,738
    1個
    翌日出荷
    種類差込形電線コネクタエスコ品番EA539FC-3
  • 差込形電線コネクター(5極/5個) エスコ

    差込形電線コネクター(5極/5個)

    エスコ
    1,280税込1,408
    1個
    翌日出荷
    種類差込形電線コネクタ差込み線数(本)5定格電流(A)32定格電圧(V)400エスコ品番EA538WA-5
  • 差込形電線コネクター(2極/10個) エスコ

    差込形電線コネクター(2極/10個)

    エスコ
    1,280税込1,408
    1個
    翌日出荷
    種類差込形電線コネクタ差込み線数(本)2定格電流(A)32定格電圧(V)400エスコ品番EA538WA-2

差込みコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

差込形電線コネクタ