カテゴリ
絞り込み
差込み線数(本)
- 2(7)
- 3(8)
- 5(2)
- 6(1)
- 8(1)
種類
- T形コネクタ(12)
- 差込形電線コネクタ(8)
定格電圧(V)
- 100(4)
- 300(18)
- 400(3)
定格電流(A)
- 1(1)
- 2(4)
- 3(3)
- 6(2)
- 8(2)
- 20(1)
- 32(3)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- DEGSON(7)
- ELPA(9)
- GB[制御機器](11)
- JAPPY(7)
- LINKMAN(10)
- RS PRO(7)
- T.SIN(テイシン電機)(17)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- はくでん(7)
- サトーパーツ(52)
- ストーブリ / マルチコンタクト(31)
- ニチフ(18)
- ノーブランド(6)
- ユーボン(6)
- ワゴジャパン(21)
- 冨士端子工業(6)
- 大阪電具(ODK)(19)
- 富士商(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応

差込形電線コネクター
エスコ(2件のレビュー)¥1,670~税込¥1,837~1箱(50個)ほか当日出荷から翌日出荷種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300定格電流(A)20適合電線径(Φmm)1.6、2.0
Φ2mm バナナプラグ EA940DPシリーズ
エスコ(1件のレビュー)¥260税込¥2861個翌日出荷から翌々日出荷はんだ接続、テストリード組立用、IEC EN 61010031に準拠、MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
1.25- 2.0平方mm ワイヤーコネクター(橙/10個)
エスコ¥200税込¥2201袋(10本)当日出荷手で絞めるだけで簡単に電線の結束ができます材質硬質塩化ビニル全長(mm)22色橙使用温度範囲(℃)105入数10適用電線断面積(mm2)1.25~2.0耐電圧(V)600
3.5- 5.5平方mm ワイヤーコネクター(赤/10個)
エスコ¥355税込¥3911袋(10本)翌日出荷手で絞めるだけで簡単に電線の結束ができます材質硬質塩化ビニル全長(mm)26.5色赤使用温度範囲(℃)105入数10適用電線断面積(mm2)3.5~5.5耐電圧(V)600
2.0- 3.5平方mm ワイヤーコネクター(黄/10個)
エスコ¥235税込¥2591袋(10本)翌日出荷手で絞めるだけで簡単に電線の結束ができます材質硬質塩化ビニル全長(mm)24.6色黄使用温度範囲(℃)105入数10適用電線断面積(mm2)2.0~3.5耐電圧(V)600
0.5-1.25平方mm ワイヤーコネクター(青/10個)
エスコ¥150税込¥1651袋(10本)当日出荷手で絞めるだけで簡単に電線の結束ができます材質硬質塩化ビニル全長(mm)17.7色青使用温度範囲(℃)105入数10適用電線断面積(mm2)0.5~1.25耐電圧(V)600
Φ4mm バナナプラグ EA940DPシリーズ
エスコ¥965税込¥1,0621個翌日出荷テストリード組立用、スタック接続可能なΦ4mmのバナナプラグです。接触保護用の格納式スリーブ付、IEC EN 61010031に準拠、MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
Φ4mm バナナプラグ EA940DPシリーズ
エスコ¥1,100税込¥1,2101個翌日出荷撚り線クランプ接続用、IEC EN 61010031に準拠、ケーブルはクランプ接続するため圧着やハンダ作業が不要です。MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
電線コネクター(VVF3心用/雄/雌/5個)
エスコ¥4,340税込¥4,7741個翌日出荷VVF(VA)線3心用コネクターセット。 事前に機器の電線にコネクターを接続しておくことで現場でワンタッチで接続施工が行えます。 コネクター解除レバー1個付。 専用の差込ロック解除レバーにより電線を外してコネクターの再利用が可能です。セット内容EA538PE-21×5、EA538PE-24×5、EA538PE-35×1定格20A 300V適合電線VVF(VA)線Φ1.6×3心・Φ2.0×3心3
電線コネクター(VVF2心用/雄/雌/5個)
エスコ¥3,300税込¥3,6301個翌日出荷VVF(VA)線2心用コネクターセット。 事前に機器の電線にコネクターを接続しておくことで現場でワンタッチで接続施工が行えます。 コネクター解除レバー1個付。 専用の差込ロック解除レバーにより電線を外してコネクターの再利用が可能です。セット内容EA538PE-11×5、EA538PE-14×5、EA538PE-35×1定格20A 300V適合電線VVF(VA)線Φ1.6×2心・Φ2.0×2心
電線コネクター(20個)
エスコ¥590税込¥6491パック翌日出荷仕様最大被膜外径:2.1mm材質ハウジング・カバー:ポリカーボネイト、コンタクト:すずめっき付りん青銅寸法(mm)25.8×5.6×8.1(H)(圧着後:5.8(H))使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)100定格電流(A)WG24-22使用時:2、WG20使用時:3電線太さ(mm2)0.2~0.5 AWG24-20適合電線UL1007 AWG24~AWG20、KV(通信機器用ビニル絶縁電線):0.2~0.5 AGW 24~20、KIV(電気機器ビニル絶縁電線):0.3 AGW 22、VSF(単芯ビニルコード):0.3 AGW 22作業温度範囲(℃)0~40
差込形電源コネクター
エスコ¥8,300税込¥9,1301パック(20個)翌日出荷RoHS対応品仕様●差込線数:3●カラー:ブルー●入数:20個●定格:40A/300V●適合電線:銅単線:Φ2.0・2.6mm銅撚線:IV5.5mm2RoHS指令(10物質対応)対応



















![[EA940DP-113~119用] Y型端子 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76584096-220418-02.jpg)
![[EA940DP-113~119用] バナナプラグ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76584087-220418-02.jpg)








![30V/3A バナナプラグ[白] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50486187-170331-02.jpg)
![30V/3A バナナプラグ[赤] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50486144-230519-02.jpg)










![[EA538PE-21・23用] 持続ターミナルブロック(10個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64730944-210510-02.jpg)
![[EA538PE-21・23用] 持続ターミナルブロック エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64730935-210510-02.jpg)
![[EA538PE-11・13用] 持続ターミナルブロック(10個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64730926-210510-02.jpg)