絞り込み
内径(Φmm)
  • 55(8)
  • 65(7)
  • 85(1)
外径(Φmm)
  • 120
  • 47(11)
  • 52(12)
  • 62(17)
  • 72(12)
  • 80(17)
  • 90(19)
  • 100(21)
  • 110(18)
  • 125(14)
  • 130(16)
  • 140(17)
  • 150(17)
  • 160(18)
  • 170(17)
  • 180(21)
  • 190(13)
  • 200(12)
  • 320(11)
  • 340(15)
幅(mm)
  • 23(3)
  • 24.75(3)
  • 29(1)
  • 31(2)
  • 31.5(4)
  • 32.75(3)
  • 43(1)
  • 45.5(3)
  • 56(1)
  • 70(1)
軌道輪形状
軌道輪形状
円すいころ軸受(14)
シールド形状
シールド形状
開放形(12)
JIS等級
  • 等級0(12)
  • 等級5(1)
等級0・等級5
軌道輪列数
  • 単列(12)
  • 複列(2)
単列・複列
外輪タイプ
  • フラット(12)
フラット
ブランド
  • NTN(エヌティーエヌ)(5)
  • NACHI(不二越)(5)
  • NSK(日本精工)(4)
NTN(エヌティーエヌ)・NACHI(不二越)・NSK(日本精工)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
円すいころ軸受は、円すい状のころを使っていることから、この名称が付けられています。ころの内輪はつばによって案内されており、内輪と外輪、ころの円すいの頂点と軸受の中心軸上にある一点が同じ位置にくるように設計されているのが特徴。ラジアル荷重が軸受に作用することで、アキシアル分力が発生するため、2個セットで使用してください。機械に取り付ける際に、外輪や内輪の間隔を調整することで、隙間を作ることができます。

FA現場のお役立ち情報
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
55(8)
65(7)
85(1)
円すいころ軸受30000番台 NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受30000番台NTN(エヌティーエヌ)(85件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から32日以内出荷
円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
シールド形状開放形軌道輪形状円すいころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円すいころ軸受30000番台 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受30000番台NSK(日本精工)(23件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から6日以内出荷
内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円すいころ軸受32000番台 NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受32000番台NTN(エヌティーエヌ)(14件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から7日以内出荷
●円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
シールド形状開放形軌道輪形状円すいころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)10°を超え17°以下荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円すいころ軸受32200番台 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受32200番台NSK(日本精工)(9件のレビュー)
4,198税込4,618特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)17°以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円すいころ軸受32300番台 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受32300番台NSK(日本精工)(1件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)17°以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円すいころ軸受(ベアリング) NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受(ベアリング)NTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
円すいころを採用しているため、アキシアル方向の荷重にも耐久性があり負荷能力も大きいベアリングです。
用途スラスト・ラジアル荷重のかかる用途。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲-40~120℃接触角(°)10°を超え17°以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円すいころ軸受 30200形 NACHI(不二越)円すいころ軸受 30200形NACHI(不二越)(2件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円すいころ軸受 30300D形 NACHI(不二越)円すいころ軸受 30300D形NACHI(不二越)
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列接触角(α)呼び接触角24°を超え32°以下転動体材質高炭素クロム軸受鋼
複列円すいころ軸受 430200形 NTN(エヌティーエヌ)複列円すいころ軸受 430200形NTN(エヌティーエヌ)
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数複列
複列円すいころ軸受 430300形 NTN(エヌティーエヌ)複列円すいころ軸受 430300形NTN(エヌティーエヌ)
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数複列
円すいころ軸受 32300形 NACHI(不二越)円すいころ軸受 32300形NACHI(不二越)
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円すいころ軸受 32200形 NACHI(不二越)円すいころ軸受 32200形NACHI(不二越)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円すいころ軸受 30300形 NACHI(不二越)円すいころ軸受 30300形NACHI(不二越)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円すいころ軸受 32900形 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受 32900形NSK(日本精工)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
シールド形状開放形軌道輪形状円すいころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)17°以下JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼

ラジアルころ軸受』には他にこんなカテゴリがあります

針状ころ軸受特集
おすすめ人気ランキング
円すいころ軸受