絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
幅(mm)
軌道輪列数
単列・複列
外輪タイプ
フラット
JIS等級
等級0・等級4・等級5・等級6
ブランド
モノタロウ・NSK(日本精工)・NTN(エヌティーエヌ)・NACHI(不二越)・エスコ・Timken
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
円すいころ軸受は、円すい状のころを使っていることから、この名称が付けられています。ころの内輪はつばによって案内されており、内輪と外輪、ころの円すいの頂点と軸受の中心軸上にある一点が同じ位置にくるように設計されているのが特徴。ラジアル荷重が軸受に作用することで、アキシアル分力が発生するため、2個セットで使用してください。機械に取り付ける際に、外輪や内輪の間隔を調整することで、隙間を作ることができます。
FA現場のお役立ち情報
605件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
  • 円すいころ軸受30000番台 NTN(エヌティーエヌ)

    円すいころ軸受30000番台

    NTN(エヌティーエヌ)(86件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 円すいころ軸受32000番台 NTN(エヌティーエヌ)

    円すいころ軸受32000番台

    NTN(エヌティーエヌ)(14件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ●円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)10°を超え17°以下シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列円すいころ軸受30000番台 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受30000番台

    NSK(日本精工)(24件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列円すいころ軸受32000番台 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受32000番台

    NSK(日本精工)(31件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)17°以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 円すいころ軸受30200番台 モノタロウ

    円すいころ軸受30200番台

    モノタロウ(49件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整することによって得られる。分離形である。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列円すいころ軸受32200番台 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受32200番台

    NSK(日本精工)(9件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)17°以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 円すいころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    円すいころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    円すいころを採用しているため、アキシアル方向の荷重にも耐久性があり負荷能力も大きいベアリングです。
    用途スラスト・ラジアル荷重のかかる用途に使用温度範囲-25~120℃精度等級JIS B 1514 0級
  • 円すいころ軸受 32000形 NTN(エヌティーエヌ)

    円すいころ軸受 32000形

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状円すいころ軸受
  • 円すいころ軸受 30200形 NACHI(不二越)

    円すいころ軸受 30200形

    NACHI(不二越)(2件のレビュー)
    709税込780
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列円すいころ軸受32300番台 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受32300番台

    NSK(日本精工)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)17°以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ベアリング NSK(日本精工)

    ベアリング

    NSK(日本精工)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 単列円すいころ軸受 30204 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受 30204

    NSK(日本精工)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    ・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
    外径D(Φmm)47幅B(mm)【内輪】14番号【NSK】HR30204J許容回転数(min-1[r.p.m])8000内径d(Φmm)20幅C(mm)【外輪】12幅T(mm)15.25呼び番号HR30204J基本定格荷重Cor(N)28500基本定格荷重Cr(N)27900軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
  • 単列円すいころ軸受 32010X NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受 32010X

    NSK(日本精工)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
    外径D(Φmm)80幅B(mm)【内輪】20番号【NSK】HR32010XJ許容回転数(min-1[r.p.m])4300内径d(Φmm)50幅C(mm)【外輪】15.5幅T(mm)20呼び番号HR32010XJ基本定格荷重Cor(N)87000基本定格荷重Cr(N)61000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
  • 単列円すいころ軸受 30205 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受 30205

    NSK(日本精工)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    ・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
    外径D(Φmm)52幅B(mm)【内輪】15番号【NSK】HR30205J許容回転数(min-1[r.p.m])7100内径d(Φmm)25幅C(mm)【外輪】13幅T(mm)16.25呼び番号HR30205J基本定格荷重Cor(N)35000基本定格荷重Cr(N)32000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
  • 円すいころ軸受(ベアリング) NTN(エヌティーエヌ)

    円すいころ軸受(ベアリング)

    NTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    円すいころを採用しているため、アキシアル方向の荷重にも耐久性があり負荷能力も大きいベアリングです。
    用途スラスト・ラジアル荷重のかかる用途。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲-40~120℃接触角(°)10°を超え17°以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列円すいころ軸受 32005X NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受 32005X

    NSK(日本精工)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    ・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
    外径D(Φmm)47幅B(mm)【内輪】15番号【NSK】HR32005XJ許容回転数(min-1[r.p.m])8000内径d(Φmm)25幅C(mm)【外輪】11.5幅T(mm)15呼び番号HR32005XJ基本定格荷重Cor(N)33000基本定格荷重Cr(N)27400
  • 単列円すいころ軸受 32206 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受 32206

    NSK(日本精工)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
    外径D(Φmm)62幅B(mm)【内輪】20番号【NSK】HR32206J許容回転数(min-1[r.p.m])6000内径d(Φmm)30幅C(mm)【外輪】17幅T(mm)21.25呼び番号HR32206J基本定格荷重Cor(N)60000基本定格荷重Cr(N)52000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
  • 単列円すいころ軸受 30206 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受 30206

    NSK(日本精工)
    1,198税込1,318
    1個
    欠品中
    ・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
    外径D(Φmm)62幅B(mm)【内輪】16番号【NSK】HR30206J許容回転数(min-1[r.p.m])6000内径d(Φmm)30幅C(mm)【外輪】14幅T(mm)17.25呼び番号HR30206J基本定格荷重Cor(N)47500基本定格荷重Cr(N)43000
  • 単列円すいころ軸受 30211 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受 30211

    NSK(日本精工)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
    外径D(Φmm)100幅B(mm)【内輪】21番号【NSK】HR30211J許容回転数(min-1[r.p.m])3600内径d(Φmm)55幅C(mm)【外輪】18幅T(mm)22.75呼び番号HR30211J基本定格荷重Cor(N)113000基本定格荷重Cr(N)94500軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
  • 円すいころ軸受 32300形 NTN(エヌティーエヌ)

    円すいころ軸受 32300形

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状円すいころ軸受
  • 円すいころ軸受 32000形 NACHI(不二越)

    円すいころ軸受 32000形

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列円すいころ軸受 32305 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受 32305

    NSK(日本精工)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    ・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
    外径D(Φmm)62幅B(mm)【内輪】24番号【NSK】HR32305J許容回転数(min-1[r.p.m])6300内径d(Φmm)25幅C(mm)【外輪】20幅T(mm)25.25呼び番号HR32305J基本定格荷重Cor(N)66000基本定格荷重Cr(N)62500軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
  • 単列円すいころ軸受 32011X NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受 32011X

    NSK(日本精工)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    ・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
    外径D(Φmm)90幅B(mm)【内輪】23番号【NSK】HR32011XJ許容回転数(min-1[r.p.m])3800内径d(Φmm)55幅C(mm)【外輪】17.5幅T(mm)23呼び番号HR32011XJ基本定格荷重Cor(N)117000基本定格荷重Cr(N)81500軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
  • 単列円すいころ軸受 32004X NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受 32004X

    NSK(日本精工)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    ・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
    外径D(Φmm)42幅B(mm)【内輪】15番号【NSK】HR32004XJ許容回転数(min-1[r.p.m])9000内径d(Φmm)20幅C(mm)【外輪】12幅T(mm)15呼び番号HR32004XJ基本定格荷重Cor(N)27400基本定格荷重Cr(N)24600軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
  • 単列円すいころ軸受 32014X NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受 32014X

    NSK(日本精工)
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    ・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
    外径D(Φmm)110幅B(mm)【内輪】25番号【NSK】HR32014XJ許容回転数(min-1[r.p.m])3200内径d(Φmm)70幅C(mm)【外輪】19幅T(mm)25呼び番号HR32014XJ基本定格荷重Cor(N)158000基本定格荷重Cr(N)104000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
  • 単列円すいころ軸受 30305 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受 30305

    NSK(日本精工)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    ・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
    外径D(Φmm)62幅B(mm)【内輪】17番号【NSK】HR30305J許容回転数(min-1[r.p.m])6300内径d(Φmm)25幅C(mm)【外輪】15幅T(mm)18.25呼び番号HR30305J基本定格荷重Cor(N)46000基本定格荷重Cr(N)47500軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
  • 単列円すいころ軸受 30307 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受 30307

    NSK(日本精工)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    ・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
    外径D(Φmm)80幅B(mm)【内輪】21番号【NSK】HR30307J許容回転数(min-1[r.p.m])4800内径d(Φmm)35幅C(mm)【外輪】18幅T(mm)22.75呼び番号HR30307J基本定格荷重Cor(N)79000基本定格荷重Cr(N)76000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
  • 単列円すいころ軸受 30203 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受 30203

    NSK(日本精工)
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    ・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
    外径D(Φmm)40幅B(mm)【内輪】12番号【NSK】HR30203J許容回転数(min-1[r.p.m])9500内径d(Φmm)17幅C(mm)【外輪】11幅T(mm)13.25呼び番号HR30203J基本定格荷重Cor(N)19900基本定格荷重Cr(N)20100軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
  • 単列円すいころ軸受 30212 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受 30212

    NSK(日本精工)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    ・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
    外径D(Φmm)110幅B(mm)【内輪】22番号【NSK】HR30212J許容回転数(min-1[r.p.m])3400内径d(Φmm)60幅C(mm)【外輪】19幅T(mm)23.75呼び番号HR30212J基本定格荷重Cor(N)123000基本定格荷重Cr(N)104000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
  • 単列円すいころ軸受 30207 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受 30207

    NSK(日本精工)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
    外径D(Φmm)72幅B(mm)【内輪】17番号【NSK】HR30207J許容回転数(min-1[r.p.m])5300内径d(Φmm)35幅C(mm)【外輪】15幅T(mm)18.25呼び番号HR30207J基本定格荷重Cor(N)59500基本定格荷重Cr(N)54000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
  • 単列円すいころ軸受 30208 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受 30208

    NSK(日本精工)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    ・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
    外径D(Φmm)80幅B(mm)【内輪】18番号【NSK】HR30208J許容回転数(min-1[r.p.m])4800内径d(Φmm)40幅C(mm)【外輪】16幅T(mm)19.75呼び番号HR30208J基本定格荷重Cor(N)70000基本定格荷重Cr(N)63500軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
  • C テーパーベアリング NTN(エヌティーエヌ)

    C テーパーベアリング

    NTN(エヌティーエヌ)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    円すいころを採用しているため、アキシアル方向の荷重にも耐久性があり負荷能力も大きいベアリングです。
    用途スラスト・ラジアル荷重のかかる用途に使用温度範囲-25~120℃精度等級JIS B 1514 0級
  • 単列円筒ころ軸受 NJ308EM NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NJ308EM

    NSK(日本精工)
    7,198税込7,918
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNJ外径D(Φmm)90幅B(mm)23番号【NSK】NJ308EM寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)40寸法r1(mm)最小1.5呼び番号308基本定格荷重Cor(N)81500寸法FW(mm)52
  • 単列円すいころ軸受 33007 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受 33007

    NSK(日本精工)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    ・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
    外径D(Φmm)62幅B(mm)【内輪】21番号【NSK】HR33007J許容回転数(min-1[r.p.m])5600内径d(Φmm)35幅C(mm)【外輪】17幅T(mm)21呼び番号HR33007J基本定格荷重Cor(N)65000基本定格荷重Cr(N)49000
  • 単列円筒ころ軸受 N210W NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 N210W

    NSK(日本精工)
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプN外径D(Φmm)90幅B(mm)20番号【NSK名番】N210W寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)50呼び番号210寸法Ew(mm)80.4基本定格荷重Cor(N)51000基本定格荷重Cr(N)48000寸法r1(最小)(mm)1.1
  • 単列円筒ころ軸受 NF213W NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NF213W

    NSK(日本精工)
    8,298税込9,128
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNF外径D(Φmm)120幅B(mm)23番号【NSK】NF213W寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)65寸法r1(mm)最小1.5呼び番号213寸法Ew(mm)105.6基本定格荷重Cor(N)94500基本定格荷重Cr(N)84000
  • 単列円すいころ軸受 32914 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受 32914

    NSK(日本精工)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    ・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
    外径D(Φmm)100幅B(mm)【内輪】20番号【NSK】HR32914J許容回転数(min-1[r.p.m])3200内径d(Φmm)70幅C(mm)【外輪】16幅T(mm)20呼び番号HR32914J基本定格荷重Cor(N)113000基本定格荷重Cr(N)70000
  • 単列円すいころ軸受 32203 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受 32203

    NSK(日本精工)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    ・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
    外径D(Φmm)40幅B(mm)【内輪】16番号【NSK】HR32203J許容回転数(min-1[r.p.m])9500内径d(Φmm)17幅C(mm)【外輪】14幅T(mm)17.25呼び番号HR32203J基本定格荷重Cor(N)28000基本定格荷重Cr(N)27100軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
  • 単列円すいころ軸受 32007X NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受 32007X

    NSK(日本精工)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    ・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
    外径D(Φmm)62幅B(mm)【内輪】18番号【NSK】HR32007XJ許容回転数(min-1[r.p.m])5600内径d(Φmm)35幅C(mm)【外輪】14幅T(mm)18呼び番号HR32007XJ基本定格荷重Cor(N)55500基本定格荷重Cr(N)43500軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
  • 単列円すいころ軸受 32022X NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受 32022X

    NSK(日本精工)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    ・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
    外径D(Φmm)170幅B(mm)【内輪】38番号【NSK】HR32022XJ許容回転数(min-1[r.p.m])2000内径d(Φmm)110幅C(mm)【外輪】29幅T(mm)38呼び番号HR32022XJ基本定格荷重Cor(N)390000基本定格荷重Cr(N)236000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列

ラジアルころ軸受』には他にこんなカテゴリがあります

針状ころ軸受特集
おすすめ人気ランキング
円すいころ軸受