絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
幅(mm)
軌道輪形状
ブランド
モノタロウ・NSK(日本精工)・NTN(エヌティーエヌ)・NACHI(不二越)・エスコ・Timken
商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む

単列円筒ころ軸受 NF220M
NSK(日本精工)¥32,980税込¥36,2781個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNF外径D(Φmm)180幅B(mm)34番号【NSK名番】NF220M寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)100呼び番号220寸法Ew(mm)160基本定格荷重Cor(N)217000基本定格荷重Cr(N)183000寸法r1(最小)(mm)2.1
単列円筒ころ軸受 N320W
NSK(日本精工)¥41,980税込¥46,1781個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプN外径D(Φmm)215幅B(mm)47番号【NSK名番】N320W寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)100呼び番号320寸法Ew(mm)185.5基本定格荷重Cor(N)335000基本定格荷重Cr(N)299000寸法r1(最小)(mm)3
単列円筒ころ軸受 NJ244M
NSK(日本精工)¥259,800税込¥285,7801個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNJ外径D(Φmm)400幅B(mm)65番号【NSK】NJ244M寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)220寸法r1(mm)最小4呼び番号244基本定格荷重Cor(N)1080000基本定格荷重Cr(N)760000寸法FW(mm)270
単列円筒ころ軸受 NF310MC3
NSK(日本精工)¥9,898税込¥10,8881個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNF外径D(Φmm)110幅B(mm)27番号【NSK】NF310MC3寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)50寸法r1(mm)最小2呼び番号310寸法Ew(mm)95基本定格荷重Cor(N)86000基本定格荷重Cr(N)87000
単列円筒ころ軸受 NF228W
NSK(日本精工)¥68,980税込¥75,8781個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNF外径D(Φmm)250幅B(mm)42番号【NSK】NF228W寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)140寸法r1(mm)最小3呼び番号228寸法Ew(mm)221基本定格荷重Cor(N)375000基本定格荷重Cr(N)297000
単列円筒ころ軸受 N304W
NSK(日本精工)¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプN外径D(Φmm)52幅B(mm)15番号【NSK名番】N304W寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)20呼び番号304寸法Ew(mm)44.5基本定格荷重Cor(N)17300基本定格荷重Cr(N)21400寸法r1(最小)(mm)0.6
単列円筒ころ軸受 NF311WC3
NSK(日本精工)¥7,798税込¥8,5781個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNF外径D(Φmm)120幅B(mm)29番号【NSK】NF311WC3寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)55寸法r1(mm)最小2呼び番号311寸法Ew(mm)104.5基本定格荷重Cor(N)111000基本定格荷重Cr(N)111000
単列円筒ころ軸受 NF217M
NSK(日本精工)¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNF外径D(Φmm)150幅B(mm)28番号【NSK名番】NF217M寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)85呼び番号217寸法Ew(mm)133.8基本定格荷重Cor(N)140000基本定格荷重Cr(N)120000寸法r1(最小)(mm)2
単列円筒ころ軸受 NJ207EW
NSK(日本精工)¥3,500税込¥3,8501個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNJ外径D(Φmm)72幅B(mm)17番号【NSK】NJ207EW寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)35寸法r1(mm)最小0.6呼び番号207基本定格荷重Cor(N)55000基本定格荷重Cr(N)50500寸法FW(mm)44
単列円筒ころ軸受 NF328M
NSK(日本精工)¥159,800税込¥175,7801個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNF外径D(Φmm)300幅B(mm)62番号【NSK】NF328M寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)140寸法r1(mm)最小4呼び番号328寸法Ew(mm)260基本定格荷重Cor(N)640000基本定格荷重Cr(N)550000
単列円筒ころ軸受 NF217W
NSK(日本精工)¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNF外径D(Φmm)150幅B(mm)28番号【NSK】NF217W寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)85寸法r1(mm)最小2呼び番号217寸法Ew(mm)133.8基本定格荷重Cor(N)140000基本定格荷重Cr(N)120000
単列円筒ころ軸受 N226M
NSK(日本精工)¥49,980税込¥54,9781個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプN外径D(Φmm)230幅B(mm)40番号【NSK名番】N226M寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)130呼び番号226寸法Ew(mm)204基本定格荷重Cor(N)340000基本定格荷重Cr(N)270000寸法r1(最小)(mm)3
単列円筒ころ軸受 N224M
NSK(日本精工)¥43,980税込¥48,3781個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプN外径D(Φmm)215幅B(mm)40番号【NSK】N224M寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)120寸法r1(mm)最小2.1呼び番号224寸法Ew(mm)191.5基本定格荷重Cor(N)320000基本定格荷重Cr(N)260000
単列円筒ころ軸受 NF221W
NSK(日本精工)¥34,980税込¥38,4781個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNF外径D(Φmm)190幅B(mm)36番号【NSK名番】NF221W寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)105呼び番号221寸法Ew(mm)168.8基本定格荷重Cor(N)241000基本定格荷重Cr(N)201000寸法r1(最小)(mm)2.1
単列円筒ころ軸受 N324M
NSK(日本精工)¥77,980税込¥85,7781個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプN外径D(Φmm)260幅B(mm)55番号【NSK】N324M寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)120寸法r1(mm)最小3呼び番号324寸法Ew(mm)226基本定格荷重Cor(N)510000基本定格荷重Cr(N)450000
単列円筒ころ軸受 N317MC3
NSK(日本精工)¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプN外径D(Φmm)180幅B(mm)41番号【NSK名番】N317MC3寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)85呼び番号317寸法Ew(mm)156基本定格荷重Cor(N)247000基本定格荷重Cr(N)225000寸法r1(最小)(mm)3
単列円筒ころ軸受 N319WC3
NSK(日本精工)¥34,980税込¥38,4781個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプN外径D(Φmm)200幅B(mm)45番号【NSK名番】N319WC3寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)95呼び番号319寸法Ew(mm)173.5基本定格荷重Cor(N)289000基本定格荷重Cr(N)259000寸法r1(最小)(mm)3
単列円筒ころ軸受 NF326M
NSK(日本精工)¥109,800税込¥120,7801個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNF外径D(Φmm)280幅B(mm)58番号【NSK】NF326M寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)130寸法r1(mm)最小4呼び番号326寸法Ew(mm)243基本定格荷重Cor(N)570000基本定格荷重Cr(N)500000
単列円筒ころ軸受 N312MC3
NSK(日本精工)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプN外径D(Φmm)130幅B(mm)31番号【NSK】N312MC3寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)60寸法r1(mm)最小2.1呼び番号312寸法Ew(mm)113基本定格荷重Cor(N)126000基本定格荷重Cr(N)124000
単列円筒ころ軸受 NF314M
NSK(日本精工)¥37,980税込¥41,7781個10日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNF外径D(Φmm)150幅B(mm)35番号【NSK】NF314M寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)70寸法r1(mm)最小2.1呼び番号314寸法Ew(mm)130基本定格荷重Cor(N)156000基本定格荷重Cr(N)149000
単列円筒ころ軸受 N236M
NSK(日本精工)¥169,800税込¥186,7801個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプN外径D(Φmm)320幅B(mm)52番号【NSK名番】N236M寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)180呼び番号236寸法Ew(mm)282基本定格荷重Cor(N)675000基本定格荷重Cr(N)495000寸法r1(最小)(mm)4
単列円すいころ軸受 32310
NSK(日本精工)¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。外径D(Φmm)110幅B(mm)【内輪】40番号【NSK】HR32310J許容回転数(min-1[r.p.m])3600内径d(Φmm)50幅C(mm)【外輪】33幅T(mm)42.25呼び番号HR32310J基本定格荷重Cor(N)220000基本定格荷重Cr(N)176000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 32921
NSK(日本精工)¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。外径D(Φmm)145幅B(mm)【内輪】25番号【NSK】HR32921J許容回転数(min-1[r.p.m])2200内径d(Φmm)105幅C(mm)【外輪】20幅T(mm)25呼び番号HR32921J基本定格荷重Cor(N)212000基本定格荷重Cr(N)119000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 32304
NSK(日本精工)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。外径D(Φmm)52幅B(mm)【内輪】21番号【NSK】HR32304J許容回転数(min-1[r.p.m])8000内径d(Φmm)20幅C(mm)【外輪】18幅T(mm)22.25呼び番号HR32304J基本定格荷重Cor(N)47500基本定格荷重Cr(N)45500軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 32019X
NSK(日本精工)¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。外径D(Φmm)145幅B(mm)【内輪】32番号【NSK】HR32019XJ許容回転数(min-1[r.p.m])2400内径d(Φmm)95幅C(mm)【外輪】24幅T(mm)32呼び番号HR32019XJ基本定格荷重Cor(N)283000基本定格荷重Cr(N)173000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 32005XP5
NSK(日本精工)¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。外径D(Φmm)47幅B(mm)【内輪】15番号【NSK】HR32005XJP5許容回転数(min-1[r.p.m])8000内径d(Φmm)25幅C(mm)【外輪】11.5幅T(mm)15呼び番号HR32005XJJIS等級5級基本定格荷重Cor(N)33000基本定格荷重Cr(N)27400軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 32213
NSK(日本精工)¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。外径D(Φmm)120幅B(mm)【内輪】31番号【NSK】HR32213J許容回転数(min-1[r.p.m])3000内径d(Φmm)65幅C(mm)【外輪】27幅T(mm)32.75呼び番号HR32213J基本定格荷重Cor(N)202000基本定格荷重Cr(N)157000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 32208P5
NSK(日本精工)¥5,598税込¥6,1581個5日以内出荷・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。備考JIS5級外径D(Φmm)80幅B(mm)【内輪】23番号【NSK】HR32208JP5許容回転数(min-1[r.p.m])4800内径d(Φmm)40幅C(mm)【外輪】19幅T(mm)24.75呼び番号HR32208J基本定格荷重Cor(N)90500基本定格荷重Cr(N)77000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 32018X
NSK(日本精工)¥8,898税込¥9,7881個翌々日出荷・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。外径D(Φmm)140幅B(mm)【内輪】32番号【NSK】HR32018XJ許容回転数(min-1[r.p.m])2400内径d(Φmm)90幅C(mm)【外輪】24幅T(mm)32呼び番号HR32018XJ基本定格荷重Cor(N)273000基本定格荷重Cr(N)170000
単列円すいころ軸受 32212P5
NSK(日本精工)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。備考JIS5級外径D(Φmm)110幅B(mm)【内輪】28番号【NSK】HR32212JP5許容回転数(min-1[r.p.m])3400内径d(Φmm)60幅C(mm)【外輪】24幅T(mm)29.75呼び番号HR32212J基本定格荷重Cor(N)167000基本定格荷重Cr(N)131000
単列円すいころ軸受 32028XP5
NSK(日本精工)¥139,800税込¥153,7801個10日以内出荷・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。備考JIS5級外径D(Φmm)210幅B(mm)【内輪】45番号【NSK】HR32028XJP5許容回転数(min-1[r.p.m])1600内径d(Φmm)140幅C(mm)【外輪】34幅T(mm)45呼び番号HR32028XJ基本定格荷重Cor(N)555000基本定格荷重Cr(N)325000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 32314
NSK(日本精工)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。外径D(Φmm)150幅B(mm)【内輪】51番号【NSK】HR32314J許容回転数(min-1[r.p.m])2600内径d(Φmm)70幅C(mm)【外輪】42幅T(mm)54呼び番号HR32314J基本定格荷重Cor(N)390000基本定格荷重Cr(N)300000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 32026X
NSK(日本精工)¥32,980税込¥36,2781個翌々日出荷・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。外径D(Φmm)200幅B(mm)【内輪】45番号【NSK】HR32026XJ許容回転数(min-1[r.p.m])1600内径d(Φmm)130幅C(mm)【外輪】34幅T(mm)45呼び番号HR32026XJ基本定格荷重Cor(N)535000基本定格荷重Cr(N)320000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 32020X
NSK(日本精工)¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。外径D(Φmm)150幅B(mm)【内輪】32番号【NSK】HR32020XJ許容回転数(min-1[r.p.m])2200内径d(Φmm)100幅C(mm)【外輪】24幅T(mm)32呼び番号HR32020XJ基本定格荷重Cor(N)294000基本定格荷重Cr(N)176000
単列円すいころ軸受 32015X
NSK(日本精工)¥5,398税込¥5,9381個翌々日出荷・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。外径D(Φmm)115幅B(mm)【内輪】25番号【NSK】HR32015XJ許容回転数(min-1[r.p.m])3000内径d(Φmm)75幅C(mm)【外輪】19幅T(mm)25呼び番号HR32015XJ基本定格荷重Cor(N)171000基本定格荷重Cr(N)109000
単列円すいころ軸受 32330
NSK(日本精工)¥189,800税込¥208,7801個5日以内出荷・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。外径D(Φmm)320幅B(mm)【内輪】108番号【NSK】32330許容回転数(min-1[r.p.m])1100内径d(Φmm)150幅C(mm)【外輪】90幅T(mm)114呼び番号32330基本定格荷重Cor(N)1700000基本定格荷重Cr(N)1120000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 32012XP5
NSK(日本精工)¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。外径D(Φmm)95幅B(mm)【内輪】23番号【NSK】HR32012XJP5許容回転数(min-1[r.p.m])3600内径d(Φmm)60幅C(mm)【外輪】17.5幅T(mm)23呼び番号HR32012XJJIS等級5級基本定格荷重Cor(N)127000基本定格荷重Cr(N)85500軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 32004XP5
NSK(日本精工)¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。外径D(Φmm)42幅B(mm)【内輪】15番号【NSK】HR32004XJP5許容回転数(min-1[r.p.m])9000内径d(Φmm)20幅C(mm)【外輪】12幅T(mm)15呼び番号HR32004XJJIS等級5級基本定格荷重Cor(N)27400基本定格荷重Cr(N)24600軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 32213P5
NSK(日本精工)¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。備考JIS5級外径D(Φmm)120幅B(mm)【内輪】31番号【NSK】HR32213JP5許容回転数(min-1[r.p.m])3000内径d(Φmm)65幅C(mm)【外輪】27幅T(mm)32.75呼び番号HR32213J基本定格荷重Cor(N)202000基本定格荷重Cr(N)157000
単列円すいころ軸受 32907
NSK(日本精工)¥5,698税込¥6,2681個4日以内出荷・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。外径D(Φmm)55幅B(mm)【内輪】14番号【NSK】HR32907J許容回転数(min-1[r.p.m])6300内径d(Φmm)35幅C(mm)【外輪】11.5幅T(mm)14呼び番号HR32907J基本定格荷重Cor(N)39000基本定格荷重Cr(N)27400軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列