絞り込み
内径(Φmm)
- 25(4)
- 35(6)
- 45(9)
- 50(7)
- 55(6)
- 60(6)
- 65(5)
- 70(6)
- 75(9)
- 80(7)
- 85(7)
- 90(6)
- 95(5)
- 100(6)
- 110(3)
- 120(5)
- 130(4)
- 150(5)
- 160(4)
- 220(4)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 62(5)
- 80(5)
- 85(5)
- 90(6)
- 100(9)
- 110(5)
- 115(3)
- 120(5)
- 125(7)
- 130(5)
- 140(7)
- 150(6)
- 160(8)
- 170(7)
- 180(11)
- 190(4)
- 200(3)
- 225(3)
- 320(4)
- 340(6)
- 外径(Φmm)をもっと見る
幅(mm)
- 15(5)
- 17(5)
- 20(7)
- 23(5)
- 24(5)
- 25(6)
- 27(5)
- 28(4)
- 29(4)
- 31(4)
- 32(5)
- 33(4)
- 36(4)
- 37(4)
- 38(5)
- 40(5)
- 42.5(4)
- 45(4)
- 51(4)
- 64(5)
- 幅(mm)をもっと見る
軌道輪形状

円すいころ軸受(21)
シールド形状

両ゴムシール形(1)

両シールド形(1)

開放形(4)
軌道輪列数
- 単列(4)
- 複列(7)
単列・複列
外輪タイプ
- フラット(3)
フラット
JIS等級
- 等級0(6)
- 等級4(2)
- 等級5(2)
- 等級6(1)
等級0・等級4・等級5・等級6
ブランド
- NTN(エヌティーエヌ)
- モノタロウ(1)
- NSK(日本精工)(563)
- NACHI(不二越)(20)
- エスコ(1)
- Timken(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
特価
「内径(Φmm)」から絞り込む
45(9)
50(7)
55(6)
60(6)
70(6)
75(9)
80(7)
85(7)
90(6)
100(6)
内径(Φmm)をもっと見る

円すいころ軸受30000番台
NTN(エヌティーエヌ)(86件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から32日以内出荷円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。シールド形状開放形軌道輪形状円すいころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円すいころ軸受32000番台
NTN(エヌティーエヌ)(14件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から7日以内出荷●円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。シールド形状開放形軌道輪形状円すいころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)10°を超え17°以下荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円すいころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から9日以内出荷円すいころを採用しているため、アキシアル方向の荷重にも耐久性があり負荷能力も大きいベアリングです。用途スラスト・ラジアル荷重のかかる用途に使用温度範囲-25~120℃精度等級JIS B 1514 0級
円すいころ軸受(ベアリング)
NTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷円すいころを採用しているため、アキシアル方向の荷重にも耐久性があり負荷能力も大きいベアリングです。用途スラスト・ラジアル荷重のかかる用途。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲-40~120℃接触角(°)10°を超え17°以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
C テーパーベアリング
NTN(エヌティーエヌ)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から翌々日出荷円すいころを採用しているため、アキシアル方向の荷重にも耐久性があり負荷能力も大きいベアリングです。用途スラスト・ラジアル荷重のかかる用途に使用温度範囲-25~120℃精度等級JIS B 1514 0級
円すいころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷円すいころを採用しているため、アキシアル方向の荷重にも耐久性があり負荷能力も大きいベアリングです。用途スラスト・ラジアル荷重のかかる用途に。軌道輪形状円すいころ軸受
円すいころ軸受 U
NTN(エヌティーエヌ)¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷外径D(Φmm)320幅B(mm)65寸法C(mm)55寸法T(mm)72内径d(Φmm)150軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列