絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • NSK(日本精工)(31)
  • NACHI(不二越)(6)
  • NTN(エヌティーエヌ)(3)
内径(Φmm)
  • 40
  • 25(37)
  • 30(39)
  • 35(39)
  • 45(48)
  • 50(43)
  • 55(37)
  • 60(50)
  • 65(34)
  • 70(49)
  • 75(38)
  • 80(34)
  • 85(46)
  • 90(49)
  • 95(46)
  • 100(38)
  • 110(33)
  • 120(40)
  • 130(34)
  • 150(33)
外径(Φmm)
  • 62(1)
  • 68(4)
  • 80(16)
  • 90(22)
  • 110(2)
幅(mm)
  • 14.5(1)
  • 15(1)
  • 18(9)
  • 19(4)
  • 19.75(5)
  • 23(18)
  • 24.75(5)
  • 25.25(6)
  • 27(2)
  • 32(1)
  • 33(2)
  • 35.25(6)
シールド形状
シールド形状
開放形(13)
軌道輪形状
軌道輪形状
円すいころ軸受(23)
円すいころ軸受
JIS等級
  • 等級0(13)
  • 等級4(2)
  • 等級5(3)
等級0・等級4・等級5
軌道輪列数
  • 単列(22)
単列
外輪タイプ
  • フラット(12)
フラット
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
円すいころ軸受は、円すい状のころを使っていることから、この名称が付けられています。ころの内輪はつばによって案内されており、内輪と外輪、ころの円すいの頂点と軸受の中心軸上にある一点が同じ位置にくるように設計されているのが特徴。ラジアル荷重が軸受に作用することで、アキシアル分力が発生するため、2個セットで使用してください。機械に取り付ける際に、外輪や内輪の間隔を調整することで、隙間を作ることができます。

FA現場のお役立ち情報
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
25(37)
30(39)
35(39)
40
45(48)
50(43)
55(37)
60(50)
65(34)
70(49)
75(38)
80(34)
85(46)
90(49)
95(46)
100(38)
110(33)
120(40)
130(34)
150(33)
内径(Φmm)をもっと見る
円すいころ軸受30000番台 NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受30000番台NTN(エヌティーエヌ)(83件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
シールド形状開放形軌道輪形状円すいころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円すいころ軸受30000番台 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受30000番台NSK(日本精工)(22件のレビュー)
1,711税込1,882特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円すいころ軸受30200番台 モノタロウ円すいころ軸受30200番台モノタロウ(48件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整することによって得られる。分離形である。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円すいころ軸受32000番台 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受32000番台NSK(日本精工)(31件のレビュー)
2,022税込2,224特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)17°以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円すいころ軸受32000番台 NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受32000番台NTN(エヌティーエヌ)(14件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から7日以内出荷
●円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
シールド形状開放形軌道輪形状円すいころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)10°を超え17°以下荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円すいころ軸受32200番台 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受32200番台NSK(日本精工)(9件のレビュー)
1,441税込1,585特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)17°以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円すいころ軸受 30200形 NACHI(不二越)円すいころ軸受 30200形NACHI(不二越)(2件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円すいころ軸受32300番台 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受32300番台NSK(日本精工)(1件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)17°以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円すいころ軸受 32200形 NACHI(不二越)円すいころ軸受 32200形NACHI(不二越)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円すいころ軸受 33208 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受 33208NSK(日本精工)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)80幅B(mm)【内輪】32番号【NSK】HR33208J許容回転数(min-1[r.p.m])4800内径d(Φmm)40幅C(mm)【外輪】25幅T(mm)32呼び番号HR33208J基本定格荷重Cor(N)137000基本定格荷重Cr(N)107000
単列円すいころ軸受 32008X NSK(日本精工)単列円すいころ軸受 32008XNSK(日本精工)
3,500税込3,850
1個
翌日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)68幅B(mm)【内輪】19番号【NSK】HR32008XJ許容回転数(min-1[r.p.m])5300内径d(Φmm)40幅C(mm)【外輪】14.5幅T(mm)19呼び番号HR32008XJ基本定格荷重Cor(N)71000基本定格荷重Cr(N)53000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
円すいころ軸受 30300形 NACHI(不二越)円すいころ軸受 30300形NACHI(不二越)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円筒ころ軸受 NJ308EMC3 NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NJ308EMC3NSK(日本精工)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ外径D(Φmm)90幅B(mm)23番号【NSK】NJ308EMC3寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)40寸法r1(mm)最小1.5呼び番号308基本定格荷重Cor(N)81500寸法FW(mm)52
単列円筒ころ軸受 NJ308EW NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NJ308EWNSK(日本精工)
9,198税込10,118
1個
翌日出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ外径D(Φmm)90幅B(mm)23番号【NSK】NJ308EW寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)40寸法r1(mm)最小1.5呼び番号308基本定格荷重Cor(N)81500基本定格荷重Cr(N)83000寸法FW(mm)52
単列円筒ころ軸受 NJ408M NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NJ408MNSK(日本精工)
25,980税込28,578
1個
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ外径D(Φmm)110幅B(mm)27番号【NSK】NJ408M寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)40寸法r1(mm)最小2呼び番号408基本定格荷重Cor(N)89000基本定格荷重Cr(N)95500寸法FW(mm)58
単列円筒ころ軸受 NJ408W NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NJ408WNSK(日本精工)
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ外径D(Φmm)110幅B(mm)27番号【NSK】NJ408W寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)40寸法r1(mm)最小2呼び番号408基本定格荷重Cor(N)89000基本定格荷重Cr(N)95500寸法FW(mm)58
単列円筒ころ軸受 NJ308EM NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NJ308EMNSK(日本精工)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ外径D(Φmm)90幅B(mm)23番号【NSK】NJ308EM寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)40寸法r1(mm)最小1.5呼び番号308基本定格荷重Cor(N)81500寸法FW(mm)52
単列円筒ころ軸受 NJ308EWC3 NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NJ308EWC3NSK(日本精工)
9,198税込10,118
1個
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ外径D(Φmm)90幅B(mm)23番号【NSK】NJ308EWC3寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)40寸法r1(mm)最小1.5呼び番号308基本定格荷重Cor(N)81500基本定格荷重Cr(N)83000寸法FW(mm)52
単列円筒ころ軸受 NF308WC3 NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NF308WC3NSK(日本精工)
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNF外径D(Φmm)90幅B(mm)23番号【NSK】NF308WC3寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)40寸法r1(mm)最小1.5呼び番号308寸法Ew(mm)77.5基本定格荷重Cor(N)57000基本定格荷重Cr(N)58500
単列円筒ころ軸受 NJ208EWC3 NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NJ208EWC3NSK(日本精工)
7,598税込8,358
1個
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ外径D(Φmm)80幅B(mm)18番号【NSK】NJ208EWC3寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)40寸法r1(mm)最小1.1呼び番号208基本定格荷重Cor(N)55500基本定格荷重Cr(N)55500寸法FW(mm)49.5
単列円筒ころ軸受 N308M NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 N308MNSK(日本精工)
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプN外径D(Φmm)90幅B(mm)23番号【NSK】N308M寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)40寸法r1(mm)最小1.5呼び番号308寸法Ew(mm)77.5基本定格荷重Cor(N)57000基本定格荷重Cr(N)58500
単列円筒ころ軸受 N308W NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 N308WNSK(日本精工)
9,298税込10,228
1個
4日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプN外径D(Φmm)90幅B(mm)23番号【NSK名番】N308W寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)40呼び番号308寸法Ew(mm)77.5基本定格荷重Cor(N)57000基本定格荷重Cr(N)58500寸法r1(最小)(mm)1.5
単列円筒ころ軸受 NF308W NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NF308WNSK(日本精工)
9,198税込10,118
1個
翌々日出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNF外径D(Φmm)90幅B(mm)23番号【NSK】NF308W寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)40寸法r1(mm)最小1.5呼び番号308寸法Ew(mm)77.5基本定格荷重Cor(N)57000基本定格荷重Cr(N)58500
単列円筒ころ軸受 N308WC3 NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 N308WC3NSK(日本精工)
9,298税込10,228
1個
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプN外径D(Φmm)90幅B(mm)23番号【NSK名番】N308WC3寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)40呼び番号308寸法Ew(mm)77.5基本定格荷重Cor(N)57000基本定格荷重Cr(N)58500寸法r1(最小)(mm)1.5
単列円筒ころ軸受 NF208W NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NF208WNSK(日本精工)
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNF外径D(Φmm)80幅B(mm)18番号【NSK名番】NF208W寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)40呼び番号208寸法Ew(mm)70基本定格荷重Cor(N)43000基本定格荷重Cr(N)43500寸法r1(最小)(mm)1.1
単列円筒ころ軸受 NJ208EW NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NJ208EWNSK(日本精工)
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ外径D(Φmm)80幅B(mm)18番号【NSK】NJ208EW寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)40寸法r1(mm)最小1.1呼び番号208基本定格荷重Cor(N)55500基本定格荷重Cr(N)55500寸法FW(mm)49.5
単列円筒ころ軸受 NF308MC3 NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NF308MC3NSK(日本精工)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNF外径D(Φmm)90幅B(mm)23番号【NSK】NF308MC3寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)40寸法r1(mm)最小1.5呼び番号308寸法Ew(mm)77.5基本定格荷重Cor(N)57000基本定格荷重Cr(N)58500
単列円筒ころ軸受 N208W NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 N208WNSK(日本精工)
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプN外径D(Φmm)80幅B(mm)18番号【NSK名番】N208W寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)40呼び番号208寸法Ew(mm)70基本定格荷重Cor(N)43000基本定格荷重Cr(N)43500寸法r1(最小)(mm)1.1
単列円すいころ軸受 32208P5 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受 32208P5NSK(日本精工)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
備考JIS5級外径D(Φmm)80幅B(mm)【内輪】23番号【NSK】HR32208JP5許容回転数(min-1[r.p.m])4800内径d(Φmm)40幅C(mm)【外輪】19幅T(mm)24.75呼び番号HR32208J基本定格荷重Cor(N)90500基本定格荷重Cr(N)77000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 32208 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受 32208NSK(日本精工)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)80幅B(mm)【内輪】23番号【NSK】HR32208J許容回転数(min-1[r.p.m])4800内径d(Φmm)40幅C(mm)【外輪】19幅T(mm)24.75呼び番号HR32208J基本定格荷重Cor(N)90500基本定格荷重Cr(N)77000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 32308 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受 32308NSK(日本精工)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)90幅B(mm)【内輪】33番号【NSK】HR32308J許容回転数(min-1[r.p.m])4300内径d(Φmm)40幅C(mm)【外輪】27幅T(mm)35.25呼び番号HR32308J基本定格荷重Cor(N)145000基本定格荷重Cr(N)120000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 32908 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受 32908NSK(日本精工)
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)62幅B(mm)【内輪】15番号【NSK】HR32908J許容回転数(min-1[r.p.m])5600内径d(Φmm)40幅C(mm)【外輪】12幅T(mm)15呼び番号HR32908J基本定格荷重Cor(N)47000基本定格荷重Cr(N)34000
単列円すいころ軸受 32008XP5 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受 32008XP5NSK(日本精工)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
備考JIS5級外径D(Φmm)68幅B(mm)【内輪】19番号【NSK】HR32008XJP5許容回転数(min-1[r.p.m])5300内径d(Φmm)40幅C(mm)【外輪】14.5幅T(mm)19呼び番号HR32008XJ基本定格荷重Cor(N)71000基本定格荷重Cr(N)53000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 30208P5 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受 30208P5NSK(日本精工)
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)80幅B(mm)【内輪】18番号【NSK】HR30208JP5許容回転数(min-1[r.p.m])4800内径d(Φmm)40幅C(mm)【外輪】16幅T(mm)19.75呼び番号HR30208JJIS等級5級基本定格荷重Cor(N)70000基本定格荷重Cr(N)63500軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 30208 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受 30208NSK(日本精工)
2,898税込3,188
1個
翌日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)80幅B(mm)【内輪】18番号【NSK】HR30208J許容回転数(min-1[r.p.m])4800内径d(Φmm)40幅C(mm)【外輪】16幅T(mm)19.75呼び番号HR30208J基本定格荷重Cor(N)70000基本定格荷重Cr(N)63500軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 30308 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受 30308NSK(日本精工)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)90幅B(mm)【内輪】23番号【NSK】HR30308J許容回転数(min-1[r.p.m])4300内径d(Φmm)40幅C(mm)【外輪】20幅T(mm)25.25呼び番号HR30308J基本定格荷重Cor(N)101000基本定格荷重Cr(N)90500軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 30308D NSK(日本精工)単列円すいころ軸受 30308DNSK(日本精工)
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)90幅B(mm)【内輪】23番号【NSK】HR30308DJ許容回転数(min-1[r.p.m])3800内径d(Φmm)40幅C(mm)【外輪】17幅T(mm)25.25呼び番号HR30308DJ基本定格荷重Cor(N)89500基本定格荷重Cr(N)80000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
円すいころ軸受 32300番台 NACHI(不二越)円すいころ軸受 32300番台NACHI(不二越)
2,198税込2,418
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
円すいころを使用して2個を使うことで、ラジアル、スラスト両方向の荷重を受けられます
用途自動車、減速機等に使用されます材質(保持器)【保持器】鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル/スラスト軌道輪形状円すいころ軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円すいころ軸受 32300形 NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受 32300形NTN(エヌティーエヌ)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
軌道輪形状円すいころ軸受
円すいころ軸受 32300形 NACHI(不二越)円すいころ軸受 32300形NACHI(不二越)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼

ラジアルころ軸受』には他にこんなカテゴリがあります

針状ころ軸受特集
おすすめ人気ランキング
円すいころ軸受