円すいころ軸受は、円すい状のころを使っていることから、この名称が付けられています。ころの内輪はつばによって案内されており、内輪と外輪、ころの円すいの頂点と軸受の中心軸上にある一点が同じ位置にくるように設計されているのが特徴。ラジアル荷重が軸受に作用することで、アキシアル分力が発生するため、2個セットで使用してください。機械に取り付ける際に、外輪や内輪の間隔を調整することで、隙間を作ることができます。
商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
30(39)
40(41)
45(48)
50(43)
60(50)
70(49)
85(46)
90(49)
95(46)
120(40)
内径(Φmm)をもっと見る
こんなお得な商品も!
円すいころ軸受30200番台
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
シールド形状開放形
軌道輪形状円すいころ軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
荷重方向ラジアル
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
こんなお得な商品も!
円すいころ軸受30200番台
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
接触角(°)17°以下
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
●円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
シールド形状開放形
軌道輪形状円すいころ軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
接触角(°)10°を超え17°以下
荷重方向ラジアル
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
接触角(°)17°以下
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
接触角(°)17°以下
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円すいころを採用しているため、アキシアル方向の荷重にも耐久性があり負荷能力も大きいベアリングです。
用途スラスト・ラジアル荷重のかかる用途。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
使用温度範囲-40~120℃
接触角(°)10°を超え17°以下
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
シールド形状開放形
軌道輪形状円すいころ軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
接触角(°)17°以下
JIS等級0
荷重方向ラジアル
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ
外径D(Φmm)190
幅B(mm)45
番号【NSK】NJ415W
寸法r(mm)最小3
内径d(Φmm)75
寸法r1(mm)最小3
呼び番号415
基本定格荷重Cor(N)274000
基本定格荷重Cr(N)262000
寸法FW(mm)104.5
1個
¥62,980
税込¥69,278
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ
外径D(Φmm)160
幅B(mm)37
番号【NSK】NJ315EMC3
寸法r(mm)最小2.1
内径d(Φmm)75
寸法r1(mm)最小2.1
呼び番号315
基本定格荷重Cor(N)263000
基本定格荷重Cr(N)240000
寸法FW(mm)95.5
1個
¥47,980
税込¥52,778
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ
外径D(Φmm)190
幅B(mm)45
番号【NSK】NJ415M
寸法r(mm)最小3
内径d(Φmm)75
寸法r1(mm)最小3
呼び番号415
基本定格荷重Cor(N)274000
基本定格荷重Cr(N)262000
寸法FW(mm)104.5
1個
¥62,980
税込¥69,278
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ
外径D(Φmm)160
幅B(mm)37
番号【NSK】NJ315EM
寸法r(mm)最小2.1
内径d(Φmm)75
寸法r1(mm)最小2.1
呼び番号315
基本定格荷重Cor(N)263000
基本定格荷重Cr(N)240000
寸法FW(mm)95.5
1個
¥47,980
税込¥52,778
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ
外径D(Φmm)160
幅B(mm)37
番号【NSK】NJ315EMCM
寸法r(mm)最小2.1
内径d(Φmm)75
寸法r1(mm)最小2.1
呼び番号315
基本定格荷重Cor(N)263000
基本定格荷重Cr(N)240000
寸法FW(mm)95.5
1個
¥47,980
税込¥52,778
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプN
外径D(Φmm)130
幅B(mm)25
番号【NSK】N215W
寸法r(mm)最小1.5
内径d(Φmm)75
寸法r1(mm)最小1.5
呼び番号215
寸法Ew(mm)116.5
基本定格荷重Cor(N)111000
基本定格荷重Cr(N)96500
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNF
外径D(Φmm)160
幅B(mm)37
番号【NSK】NF315M
寸法r(mm)最小2.1
内径d(Φmm)75
寸法r1(mm)最小2.1
呼び番号315
寸法Ew(mm)139.5
基本定格荷重Cor(N)189000
基本定格荷重Cr(N)179000
1個
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプN
外径D(Φmm)160
幅B(mm)37
番号【NSK】N315M
寸法r(mm)最小2.1
内径d(Φmm)75
寸法r1(mm)最小2.1
呼び番号315
寸法Ew(mm)139.5
基本定格荷重Cor(N)189000
基本定格荷重Cr(N)179000
1個
¥47,980
税込¥52,778
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプN
外径D(Φmm)160
幅B(mm)37
番号【NSK】N315MC3
寸法r(mm)最小2.1
内径d(Φmm)75
寸法r1(mm)最小2.1
呼び番号315
寸法Ew(mm)139.5
基本定格荷重Cor(N)189000
基本定格荷重Cr(N)179000
1個
¥47,980
税込¥52,778
8日以内出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)115
幅B(mm)【内輪】25
番号【NSK】HR32015XJ
許容回転数(min-1[r.p.m])3000
内径d(Φmm)75
幅C(mm)【外輪】19
幅T(mm)25
呼び番号HR32015XJ
基本定格荷重Cor(N)171000
基本定格荷重Cr(N)109000
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)160
幅B(mm)【内輪】55
番号【NSK】HR32315J
許容回転数(min-1[r.p.m])2400
内径d(Φmm)75
幅C(mm)【外輪】45
幅T(mm)58
呼び番号HR32315J
基本定格荷重Cor(N)445000
基本定格荷重Cr(N)340000
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
備考JIS5級
外径D(Φmm)130
幅B(mm)【内輪】31
番号【NSK】HR32215JP5
許容回転数(min-1[r.p.m])2800
内径d(Φmm)75
幅C(mm)【外輪】27
幅T(mm)33.25
呼び番号HR32215J
基本定格荷重Cor(N)219000
基本定格荷重Cr(N)165000
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
備考JIS5級
外径D(Φmm)115
幅B(mm)【内輪】25
番号【NSK】HR32015XJP5
許容回転数(min-1[r.p.m])3000
内径d(Φmm)75
幅C(mm)【外輪】19
幅T(mm)25
呼び番号HR32015XJ
基本定格荷重Cor(N)171000
基本定格荷重Cr(N)109000
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)105
幅B(mm)【内輪】20
番号【NSK】HR32915J
許容回転数(min-1[r.p.m])3200
内径d(Φmm)75
幅C(mm)【外輪】16
幅T(mm)20
呼び番号HR32915J
基本定格荷重Cor(N)120000
基本定格荷重Cr(N)72500
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)130
幅B(mm)【内輪】31
番号【NSK】HR32215J
許容回転数(min-1[r.p.m])2800
内径d(Φmm)75
幅C(mm)【外輪】27
幅T(mm)33.25
呼び番号HR32215J
基本定格荷重Cor(N)219000
基本定格荷重Cr(N)165000
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥9,698
税込¥10,668
翌日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)160
幅B(mm)【内輪】37
番号【NSK】HR30315DJ
許容回転数(min-1[r.p.m])2200
内径d(Φmm)75
幅C(mm)【外輪】26
幅T(mm)40
呼び番号HR30315DJ
基本定格荷重Cor(N)251000
基本定格荷重Cr(N)211000
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)160
幅B(mm)【内輪】37
番号【NSK】HR30315J
許容回転数(min-1[r.p.m])2400
内径d(Φmm)75
幅C(mm)【外輪】31
幅T(mm)40
呼び番号HR30315J
基本定格荷重Cor(N)300000
基本定格荷重Cr(N)253000
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
備考JIS5級
外径D(Φmm)130
幅B(mm)【内輪】25
番号【NSK】HR30215JP5
許容回転数(min-1[r.p.m])2800
内径d(Φmm)75
幅C(mm)【外輪】22
幅T(mm)27.25
呼び番号HR30215J
基本定格荷重Cor(N)182000
基本定格荷重Cr(N)143000
1個
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)130
幅B(mm)【内輪】25
番号【NSK】HR30215J
許容回転数(min-1[r.p.m])2800
内径d(Φmm)75
幅C(mm)【外輪】22
幅T(mm)27.25
呼び番号HR30215J
基本定格荷重Cor(N)182000
基本定格荷重Cr(N)143000
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥8,198
税込¥9,018
翌々日出荷
円すいころを使用して2個を使うことで、ラジアル、スラスト両方向の荷重を受けられます
用途自動車、減速機等に使用されます
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
材質(保持器)【保持器】鋼板プレス
JIS等級0
シールド形状開放型
荷重方向ラジアル/スラスト
軌道輪形状円すいころ
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。