絞り込み
幅(mm)
- 1000未満(1)
ブランド
- TRUSCO(1)
奥行(mm)
- ~500(1)
高さ(mm)
- 1229
- 392(1)
- 515(3)
- 658(2)
- 1002(1)
- 1371(3)
- 1378(1)
- 1413(1)
- 1550(1)
- 1581(1)
- 1600(1)
- 1700(2)
- 1710(1)
- 1778(1)
- 1796(2)
- 1800(5)
- 1820(2)
- 1830(7)
- 1863(1)
- 1886(1)
- 高さ(mm)をもっと見る
棚段数
- 3(1)
耐荷重(kg/段)
- 100(1)
100
色
グリーン(1)
ブラック(1)
ベージュ(1)
グリーン・ブラック・ベージュ
プラスチック棚とは、プラスチック製の組み立て式棚のことです。使用用途としては、工具や部品、資材などの整理用として以外にも、陳列棚のような商用、物置棚、盆栽棚など日常的な用途にも広く使われています。工具を使わないはめ込み式で組みあがりますので、組み立て、分解も手軽です。ボルトで固定すれば、複数の棚を連結して使うことも可能。一段ずつ足していく、棚の枚数を自在に変更できるというシステムも利便性の高いポイントです。プラスチック製のため、金属性の道具を積んでおいても、そこから錆がくるということはありませんが、集中荷重になると耐荷重能力が半減するため、荷重を分散させて使うことが必要になります。

プラスチック棚 100kgタイプ 高さ1229mm
TRUSCO¥9,798税込¥10,7781台当日出荷から翌日出荷は棚板内にワンタッチで収納可能です。 (棚1枚につき脚4本収納可能) 脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。 棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。 脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。 プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)450間口(mm)900均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)754