絞り込み
機能
静電気防止(2)
サイズ
- LL
- L(30)
- M(54)
- S(39)
- SS(2)
- その他(11)
- フリー(6)
- 女性用(2)
粉有無
- 粉なし(2)
色
イエロー(1)
ピンク(1)
ホワイト(1)
入数
- 500(1)
ブランド
- エスコ(1)
- 中部物産貿易(1)
- EBM(江部松商事)(1)
- ブラストン(1)
エスコ・中部物産貿易・EBM(江部松商事)・ブラストン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
指サックとは、指の先端部分に装着し、滑り止め加工や、爪の破損防止など指を保護するために使用する道具です。用途は幅広く、事務用や文具用、工業用などの一般指サックがあります。特殊な作業時に使用する指サックには、精密弱電の管理に使用するハイパー指サック、静電気を防止する導電性指サック、耐油指サックなどの特殊指サックも存在します。また、救急用として絆創膏や包帯の保護をする指サックもあります。材質は天然ゴムが使用されることが多いですが、シリコンが使用されている指サックも作られています。表面加工や材質の厚さは使用用途により異なり、蒸れを防ぎ穴の開いたものや、激しい作業に耐えるものなど様々です。

ニトリル製指サック セレコット
中部物産貿易(7件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581袋(500本)当日出荷合成ゴム(NBR)製帯電防止指サック。電子部品が嫌う静電気を帯電しにくく、ゴミ混入を防ぎます。 ノンパウダー、ノンシリコンで貴金属(金、銀、銅)に影響を与える硫黄、塩素を含まないクリーンな指サックです。色乳白色材質合成ゴム(NBR)長さ(mm)48厚さ(mm)0.11~0.14タイプ無硫黄入数(双)500加工(NBR)機能帯電防止全長(cm)4.8表面抵抗値(Ω)1010表面抵抗率(Ω/sq)1010RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉無
ラテックス 指サック
EBM(江部松商事)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(100個)翌々日出荷から5日以内出荷調理、盛付作業から事務作業まで幅広くご使用いただけます。絆創膏の上から使用して、指先の傷の保護にもご活用いただけます。全長(mm)70材質ゴム、パウダーフリー厚さ(μm)210






![[XL] 革製指カバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03435731-130510-02.jpg)