絞り込み
高さ(mm)
- 950
- 17.5(1)
- 60(1)
- 600(2)
- 720(5)
- 800(7)
- 900(13)
- 1050(3)
- 1700(3)
- 1750(3)
- 1800(17)
- 1830(1)
- 1900(3)
ブランド
- シンコー(1)
間口(mm)
- 900(1)
- 1200(1)
- 1500(1)
- 1800(1)
奥行(mm)
- 450(1)
- 600(1)
ステンレス保管庫とは、実験などで使われる薬品や器具などを保管する保管庫のうち、ステンレス製のもののこと。薬品などを保存するという用途から、薬品や錆、腐食に強いステンレス製のものが重宝されます。サイズ展開が豊富なので、保存する内容物や、設置場所に合わせた選択が可能です。ひき違い戸タイプ、片開きタイプ、卓上タイプ、扉の無いオープンタイプなどがあります。上下2段に分かれたタイプは、上段がガラスやアクリル扉になっていて、中身が見られるようになっている場合も多いようです。
商品豆知識
「高さ(mm)」から絞り込む
600(2)
720(5)
800(7)
900(13)
1050(3)
1700(3)
1750(3)
1800(17)
1830(1)
1900(3)

ステンレス保管庫 (L型・ステンレス戸仕様・一段式)(SUS430)
シンコー(1件のレビュー)¥89,980~税込¥98,978~1台3日以内出荷付属品シリンダー錠付仕様ステンレス戸仕様・一段式高さ(mm)950材質(本体)SUS430 No.4仕上板厚(mm)天板:1.0横板:1.0後板:0.8底板:0.8ステンレス戸:0.8中棚:1.0棚SUS430 No.4仕上 (間口1500mm・1800mmの中棚は、左右二分割です。材質(ベース)SUS430 No.4仕上 アジャスト付材質(戸)本体:SUS430 No.4仕上引手:ステンレスプレス製品鍵:シリンダー錠戸車:樹脂成型品使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。