絞り込み
幅(mm)
- 125
- 50(2)
- 80(3)
- 100(5)
- 130(2)
- 148(2)
- 150(3)
- 170(1)
- 182(2)
- 200(3)
- 210(6)
- 230(3)
- 250(7)
- 297(6)
- 460(2)
- 500(4)
- 900(9)
- 1000(15)
- 1200(5)
- 2400(2)
- 幅(mm)をもっと見る
材質
- フィルム(1)
- ポリエチレン(1)
長さ(m)
- 100(2)
色
ブルー(1)
ブランド
- KBIS(1)
- TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
防錆紙、防錆シートは、その名の通り、錆びを防止するために使用されるシートです。防錆紙は、防錆用で使用される薬品を浸潰させたり、塗工することによってつくることができます。この際、発錆を起こす科学的な活性物質を含んでいないことが重要になり、錆びやすいものを長い間保管しておく時の使用に便利です。防錆紙には、様々なサイズのものがあり、数十枚や数百枚で1セットになっているのが一般的。製品にもよりますが、6~12か月程度の防錆を実現します。使用していなくても、防錆紙は劣化するので、早めに使用するようにしましょう。

ゼラスト防錆ストレッチフィルム(鉄・鉄鋼用)
TRUSCO(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷密着性と弾力性を兼ね備えた特殊フィルムで、粘着面よりゼラスト成分が発散されます。 結露してもサビないというゼラスト成分の特長ゆえ、輸出品防錆包装に最適です。 安全性はフィルムと同じくゼラスト成分には第2アミン類の薬剤は一切使用されておりません。 優れた密着性を発揮し、形状・種類の異なる機械の同時梱包が可能です。 鉄コイルや一般部品への機械巻きも可能です。用途金型、機械装置、部品の防錆包装。形状ロール
B-pack 防錆ストレッチフィルム
KBIS¥1,798税込¥1,9781本当日出荷高い防錆力とバリア性を可能にします。ストレッチフィルム仕様で扱いやすく、金属部品や機械などに巻き付けるだけでサビを防止します。鉄・非鉄金属(ステンレス・アルミ・銅・黄銅・りん青銅など)共有タイプで管理しやすく便利です。用途金属加工品、機械部品・機械装置の防錆に。部品の船輸出時の防錆に。工場内での防錆保管に。在庫の防錆保管に。材質ポリエチレン(PE)(VCI添加物)形状ロール厚さ(mm)0.025色青長さ(m)100耐熱温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応