絞り込み
ローラー径(Φmm)
  • 12(1)
  • 19(5)
  • 38(13)
  • 42.7(1)
  • 50(1)
  • 60.5(9)
機長(mm)
  • 1000
  • 120~1980(1)
  • 140~2000(1)
  • 160~2000(1)
  • 210~3000(2)
  • 212~2000(1)
  • 240~3000(1)
  • 243~2000(1)
  • 250~3000(1)
  • 260~3000(2)
  • 290~3000(1)
  • 360~3000(2)
  • 1083~2994(1)
  • 1332~3992(1)
  • 1377~2994(1)
  • 1444~3992(1)
  • 1500(31)
  • 1836~3992(1)
  • 2000(30)
  • 3000(11)
材質(ローラー部)
  • スチール(1)
  • ステンレス(31)
ブランド
  • 三鈴工機(13)
  • セントラルコンベヤー(8)
  • メイキコウ(8)
  • マキテック(3)
  • SST(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローラー径(Φmm)から絞り込む
12(1)
19(5)
38(13)
42.7(1)
50(1)
60.5(9)
ステンレスローラコンベヤMRU3812型 セントラルコンベヤーステンレスローラコンベヤMRU3812型セントラルコンベヤー
64,980税込71,478
1台
翌々日出荷
オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。
ローラー径(Φmm)38仕様搬送耐荷重100kg/m程度まで材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)肉厚(mm)1.22018年トラスコ掲載ページ8 1269
ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T 三鈴工機ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T三鈴工機
52,880税込58,168
1台
翌々日出荷
中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。 フレーム、ボルトナットもステンレスです。
用途食品、薬品工場、クリーンルームローラー径(Φmm)60.5材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)タイプストレート肉厚(mm)1.5
軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム) メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム)メイキコウ
39,980税込43,978
1台
15日以内出荷から30日以内出荷
ケース搬送用
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1×12材質(ローラー部)SUS304ベアリングプレスベアリング(SUS)材質(フレーム)SUSローラ強度(kg)50(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)60材質(シャフト)SUS304フレーム厚さ(mm)2
ローラコンベヤ(軽荷重用) 防錆タイプ(ステンレスローラ) SLX19R-HS メイキコウローラコンベヤ(軽荷重用) 防錆タイプ(ステンレスローラ) SLX19R-HSメイキコウ
79,990税込87,989
1個
10日以内出荷から20日以内出荷
特長:ステンレス製ローラの中で最小のΦ19、小物搬送に最適。ローラ及びシャフト表面は#400バフ研磨加工が施されています。フレームの表面は、ヘアライン加工が施されています。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ19×t 1.2 ローラ材質 SUS304 ベアリング プレスベアリング(SUS) シャフト径 Φ6(パイプ) シャフト材質 SUS304 ローラ1本の許容積載質量 15kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×30×2 SUS304 機高(H) 61.5 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 22.5・30・45 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000・3000 カ
ローラコンベヤ(軽荷重用) 防錆タイプ(ステンレスローラ) SLQ50R-JS メイキコウローラコンベヤ(軽荷重用) 防錆タイプ(ステンレスローラ) SLQ50R-JSメイキコウ
59,280税込65,208
1個
10日以内出荷から20日以内出荷
特長:ステンレス製軽荷重用ローラの中で最もローラ径が大きいタイプ。ローラ及びシャフトの表面は#400バフ研磨加工が施されています。フレームの表面は、ヘアライン加工が施されています。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ50×t 1.5 ローラ材質 SUS304 ベアリング プレスベアリング(SUS) シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 SUS304 ローラ1本の許容積載質量 80kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2 SUS304 機高(H) 96.5 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 7材質(ローラー部)ステンレス
ローラコンベヤ(中荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FMK48R-TS メイキコウローラコンベヤ(中荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FMK48R-TSメイキコウ
14,630税込16,093
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
特長:ローラ径がΦ48.6のため、中荷重用中唯一最小ピッチ50が可能。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ48.6×t 1.6 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 120kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 95.8 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 50(※カーブでP50の場合はお問い合せ
ステンレスローラーコンベヤ(MRU3812型) セントラルコンベヤーステンレスローラーコンベヤ(MRU3812型)セントラルコンベヤー
44,980税込49,478
1台
9日以内出荷
オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。
材質フレーム:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)ピッチ(mm)75肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレス(SUS304)ローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)20
ステンレスローラーコンベヤ(MRU1906型) セントラルコンベヤーステンレスローラーコンベヤ(MRU1906型)セントラルコンベヤー
94,125税込103,538
1台
9日以内出荷
オールステンレス製ローラー、水洗い可能です。
材質フレーム:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)ピッチ(mm)20肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレス(SUS304)ローラー径(Φmm)19
ステンレスローラーコンベヤ SU38型 SSTステンレスローラーコンベヤ SU38型SST
42,088税込46,297
1台
7日以内出荷
磨き材を使用したオールステンレス(SUS304)製の中荷重用コンベヤです。
肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレス(SUS304)ローラー径(Φmm)38
脱着式ローラーコンベヤ”スロットインステンレスローラーコンベヤ” MUS60型 三鈴工機脱着式ローラーコンベヤ”スロットインステンレスローラーコンベヤ” MUS60型三鈴工機
79,980税込87,978
1台
10日以内出荷から20日以内出荷
ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所コンベヤを清潔に保ちたい場所2列使用でパレット搬送可能(500kg以下)材質フレーム:ステンレス(SUS304)タイプストレートフレーム90×30×2t材質(ローラー部)ステンレス(SUS304)ローラー径(Φmm)60.5
軽荷重用ローラーコンベア(Φ50 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム) メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ50 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム)メイキコウ
49,980税込54,978
1台
15日以内出荷
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50×1.5×12材質(ローラー部)SUSベアリングプレスベアリング材質(フレーム)SUSフレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90フレーム厚さ(mm)2
軽荷重用ローラーコンベア(Φ19 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム) メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ19 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム)メイキコウ
65,980税込72,578
1台
15日以内出荷
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19×1.2×6材質(ローラー部)SUSベアリングプレスベアリング材質(フレーム)SUSフレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)60フレーム厚さ(mm)2
スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T 三鈴工機スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T三鈴工機
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷
ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所コンベヤを清潔に保ちたい場所錆びを嫌う場所ローラー幅(mm)150機長(mm)1000ローラー径(Φmm)38仕様フレーム許容荷重床置き500kg/M、オールステンレス(SUS304)トラスコ品番858-3610材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)タイプストレートピッチ(mm)100シャフトΦ12パイプ肉厚(mm)1.0フレーム60X30X2t材質(ローラー部)ステンレスローラー耐荷重(kg/本)902018年トラスコ掲載ページ8 1270ローラーΦ38.0X1.0t
ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T 三鈴工機ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T三鈴工機
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。フレーム、ボルトナットもステンレスです。
用途タイプ:カーブローラー径 60Φ:ローラ幅(W)150mm:ピッチ(P)75mm:機長(L)90°カーブ:フレーム許容荷重:300kgローラー径(Φmm)60.5仕様食品、薬品工場、クリーンルーム材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)肉厚(mm)1.52018年トラスコ掲載ページ8 1265
ステンレスローラコンベヤ MRU セントラルコンベヤーステンレスローラコンベヤ MRUセントラルコンベヤー
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。
ローラー径(Φmm)38仕様搬送耐荷重100kg/m程度まで材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)肉厚(mm)1.22018年トラスコ掲載ページ8 1269
ステンレスローラコンベヤMRU1906型 セントラルコンベヤーステンレスローラコンベヤMRU1906型セントラルコンベヤー
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。
ローラー径(Φmm)19仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)肉厚(mm)1.22018年トラスコ掲載ページ8 1268
ステンレス製フリーローラコンベヤ MRU6012 セントラルコンベヤーステンレス製フリーローラコンベヤ MRU6012セントラルコンベヤー
43,980税込48,378
1台
5日以内出荷
オールステンレス製の防錆タイプです。
ローラ外径×肉厚(mm)60.5×1.5材質(ローラー部)ステンレス(SUS304、研磨仕上#400)シャフト12パイプ(SUS304)ベアリングプレスベアリング(SUS304)フレーム色SUS304(2B)材質(フレーム)SUS304(2B)フレーム(mm)90×30×2t
ステンレス製フリーローラコンベヤ MRU3812 セントラルコンベヤーステンレス製フリーローラコンベヤ MRU3812セントラルコンベヤー(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
5日以内出荷
オールステンレス製の防錆タイプです。
ローラ外径×肉厚(mm)38.0×1.2材質(ローラー部)ステンレス(SUS304、研磨仕上#400)シャフト12パイプ(SUS304)ベアリングプレスベアリング(SUS304)フレーム色SUS304(2B)材質(フレーム)SUS304(2B)フレーム(mm)60×30×2t
ステンレス製フリーローラコンベヤ MRU1906 セントラルコンベヤーステンレス製フリーローラコンベヤ MRU1906セントラルコンベヤー
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
オールステンレス製の防錆タイプです。
ローラ外径×肉厚(mm)19.0×1.2材質(ローラー部)ステンレス(SUS304、研磨仕上#400)シャフト6パイプ(SUS304)ベアリングプレスベアリング(SUS304)フレーム色SUS304(2B)材質(フレーム)SUS304(2B)フレーム(mm)60×30×2t
スロットインステンレスローラコンベヤ 径60.5X1.5T 三鈴工機スロットインステンレスローラコンベヤ 径60.5X1.5T三鈴工機
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷
ステンレスで脱着式を実現しました。 ローラー交換が簡単です。 清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所、コンベヤを清潔に保ちたい場所、2列使用でパレット搬送可能(500kg以下)ローラー径(Φmm)60.5仕様オールステンレス(SUS304)材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)タイプストレートシャフト径(Φmm)12パイプフレーム(mm)90×30×2tフレーム許容荷重(kg)【床置き】1200/M
スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T 三鈴工機スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T三鈴工機
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
ステンレスで脱着式を実現しました。 ローラー交換が簡単です。 清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所、コンベヤを清潔に保ちたい場所、錆びを嫌う場所ローラー径(Φmm)38仕様オールステンレス(SUS304)材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)タイプストレートシャフト径(Φmm)12パイプ肉厚(mm)1.0フレーム(mm)60×30×2tフレーム許容荷重(kg)【床置き】500/M
ステンレスローラコンベヤ MU38型 径38X1T 三鈴工機ステンレスローラコンベヤ MU38型 径38X1T三鈴工機
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷
軽荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。 フレーム、ボルトナットもステンレスです。
用途食品、薬品工場、クリーンルームローラー径(Φmm)38材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)タイプストレート肉厚(mm)1.0
中荷重用ローラーコンベア(Φ60.5 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム) メイキコウ中荷重用ローラーコンベア(Φ60.5 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム)メイキコウ
47,980税込52,778
1台
15日以内出荷
中荷重用ステンレスコンベヤ
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)60.5×1.5×12材質(ローラー部)SUS304ベアリングプレスベアリング(SUS)材質(フレーム)SUSローラ強度(kg)120(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90材質(シャフト)SUS304フレーム厚さ(mm)2
軽荷重用ローラーコンベア(Φ42.7 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム) メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ42.7 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム)メイキコウ
49,980税込54,978
1台
15日以内出荷
ケース搬送用
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.5×12材質(ローラー部)SUS304ベアリングプレスベアリング(SUS)材質(フレーム)SUSローラ強度(kg)80(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90材質(シャフト)SUS304フレーム厚さ(mm)2
三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径60.5X1.5T 三鈴工機三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径60.5X1.5T三鈴工機
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。2列使用でパレット搬送可能。(500kg以下)機長(mm)1000ローラー幅(mm)400トラスコ品番465-8817材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)19.5タイプストレートピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)100
三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T 三鈴工機三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T三鈴工機
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。サビを嫌う場所。機長(mm)1000ローラー幅(mm)400トラスコ品番465-8752材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)10.6タイプストレートピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)70
三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T 三鈴工機三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T三鈴工機
46,980税込51,678
1台
翌々日出荷
ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。サビを嫌う場所。機長(mm)1000ローラー幅(mm)300トラスコ品番465-8728材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)8.9タイプストレートピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)70
三鈴 ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T 三鈴工機三鈴 ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T三鈴工機
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。
機長(mm)1000ローラー径(Φmm)60.5材質(ローラー部)ステンレストラスコ品番465-8698材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)19.5ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)100
ステンレスローラコンベヤ MU38型 径38X1T 三鈴工機ステンレスローラコンベヤ MU38型 径38X1T三鈴工機
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
軽荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。
機長(mm)1000ローラー径(Φmm)38材質(ローラー部)ステンレスピッチ(mm)75肉厚(mm)1.0
ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T 三鈴工機ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T三鈴工機
85,980税込94,578
1台
翌々日出荷
中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。
機長(mm)1000ローラー径(Φmm)60.5材質(ローラー部)ステンレストラスコ品番465-8663質量(kg)19.3ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300肉厚(mm)1.5ローラ強度(kg)100/本
ステンレス製ローラーコンベヤ マキテックステンレス製ローラーコンベヤマキテック
84,980税込93,478
1台
4日以内出荷
高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。
ベアリングSUS304削り出しベアリング材質(ローラー部)ステンレス軸の形状両ピン材質(ベアリング)ステンレスフレーム寸法(I×K×t)(mm)20×15×2コンベア機高H(mm)21
ステンレス製ローラーコンベヤ マキテックステンレス製ローラーコンベヤマキテック
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。
ベアリングSUS304プレスベアリング材質(ローラー部)ステンレス軸の形状半月材質(ベアリング)ステンレスローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.0×8(SUS)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2コンベア機高H(mm)67
ステンレス製ローラーコンベヤ マキテックステンレス製ローラーコンベヤマキテック
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。
ベアリングSUS304プレスベアリング材質(ローラー部)ステンレス軸の形状半月材質(ベアリング)ステンレスローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19×1.2×6(SUS)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2コンベア機高H(mm)61.5

ローラーコンベヤ』には他にこんなカテゴリがあります

ステンレス製