絞り込み
能力(t)
  • 1.5
  • 0.1(1)
  • 0.15(9)
  • 0.2(1)
  • 0.3(2)
  • 0.5(1)
  • 1(6)
  • 2(19)
  • 2.5(6)
  • 3(25)
  • 4(3)
  • 5(25)
  • 6(3)
  • 7.5(5)
  • 8(2)
  • 10(13)
  • 12(7)
  • 15(2)
  • 20(1)
  • 25(1)
ブランド
  • ダイキ(2)
  • マサダ製作所(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
搬送用コロとは、大型工作機・板金・鍛圧機械を搬送、据付する際に使用されます。そのおかげで、床面を傷つけません。 また種類もたくさんある為、いろいろな場面に活躍し、作業員、段取時間、移動時間を短縮することができます。ローラーのタイプも様々あり、弾性強度があり床面を傷つけにくく、油や強度もあるウレタンローラー、耐久性に優れているエンジニアリングプラスチックなどがあります。エレクトロニックス・電子部品・半導体などの関連工場で使用されます。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
能力(t)から絞り込む
0.15(9)
1(6)
2(19)
2.5(6)
3(25)
5(25)
6(3)
7.5(5)
10(13)
12(7)
スピードローラー1.5ton ダイキスピードローラー1.5tonダイキ
109,800税込120,780
1セット(2個)
翌々日出荷
シングル型は1本のシャフトに2個のローラーが配列されていますので移動中の方向転換がスムーズに行えます。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。 ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出付属品固定ボルトトラスコ品番851-9829材質フレーム:スチール、車輪:ウレタン、ローラー:ウレタン質量(kg)8タイプシングル型テーブル径(Φmm)Φ105能力(t)1.5本体寸法(mm)高さ105本体寸法(mm)全長210本体寸法(mm)幅215適合ハンドルD-1000
スピードローラー・ウレタン車輪 ダイキスピードローラー・ウレタン車輪ダイキ
119,800税込131,780
1セット(2個)
翌々日出荷
付属品固定ボルト適合ハンドルD-1000
マサダローラー マサダ製作所マサダローラーマサダ製作所
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
重量物の移動・運搬用自在ローラー爪付きジャッキとの併用にて迅速に効率よく行うことが出来ます。
用途大型工作機の移動・据付板金・鍛圧機械の移動・据付展示会等での機械の搬入・搬出工場内でのレイアウト変更・メンテナンスプラント建設での材料の移動空調機械の移動・据付鉄鋼構造物の移動家屋の移動仕様ウレタンローラタイプ シングル型ローラー数2寸法EM20

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

搬送用コロ