絞り込み
内径(Φmm)
- 3.7(1)
- 4.3(2)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(2)
色
イエロー(1)
クリア(1)
ブルー(1)
レッド(2)
端子形状

丸形(2)
電線抱合範囲AWG(#)
- 0.3~1.65(1)
- 16(2)
- 17(2)
- 18(2)
- 19(2)
- 20(2)
- 21(2)
- 22(2)
幅(mm)
- 6.8
- 5.2(9)
- 5.5(16)
- 5.8(7)
- 6.4(6)
- 6.5(5)
- 6.6(19)
- 7(11)
- 7.2(6)
- 8(21)
- 8.5(19)
- 9.5(24)
- 12(19)
- 13.6(9)
- 14.5(7)
- 15(12)
- 19(5)
- 19.2(7)
- 20(8)
- 22(5)
- 32(5)
- 幅(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 19.4(2)
19.4
種類
- 絶縁付圧着端子(2)
絶縁付圧着端子
特性
- 耐熱(2)
耐熱
ブランド
- ニチフ(2)
ニチフ
絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形とは、電線との結線部分にポリ塩化ビニル等の絶縁カバーを被せた圧着端子です。端子の形状は様々なタイプがあり、丸形(R形)は端子舌部(接触部)が丸い形状になっていて取り付け穴が一つあるタイプになります。取り付け穴は、端子に電気的に接続する電気部品をネジで固定するための穴です。端子と電線の結線には専用の圧着工具を使用。端子は電線との結線部分が筒状になっているので、この筒部に電線の心線を挿入して圧着工具で圧着する結線方法です。
「内径(Φmm)」から絞り込む
3.7(1)
4.3(2)

銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(6件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(100個)当日出荷から71日以内出荷定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV
ニチフ¥13,980税込¥15,3781箱(1000個)当日出荷から71日以内出荷TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃
『丸形圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります
- 裸圧着端子丸型
- 絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形
- 耐熱端子 丸形(R形)