絞り込み
内径(Φmm)
- 3.3
- 2.2(5)
- 2.7(1)
- 3.2(11)
- 3.7(13)
- 4.3(14)
- 4.5(1)
- 5.2(4)
- 5.3(12)
- 6.4(7)
- 8.4(2)
色
イエロー(2)
クリア(2)
グリーン(2)
ブラック(2)
ブルー(2)
ホワイト(2)
レッド(2)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(2)
- 2~3未満(2)
幅(mm)
- 5.8(2)
電線抱合範囲AWG(#)
- 14(2)
- 15(2)
- 16(2)
- 17(2)
- 18(2)
- 19(2)
- 20(2)
- 21(2)
- 22(2)
全長(mm)
- 18.2(2)
- 20(2)
- 20.5(2)
18.2・20・20.5
種類
- 絶縁付圧着端子(2)
絶縁付圧着端子
端子形状

先開形(2)
先開形
特性
- 耐熱(1)
耐熱
ブランド
- 冨士端子工業(2)
冨士端子工業
絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形とは、電線との結線部分に絶縁被覆が付いた圧着端子です。先開形(Y形)は舌部(接触部)の取り付け穴の一方が開いたY字形状の端子になっています。この取り付け穴は端子を固定するネジが挿入される穴です。先開形では、取り付け穴の一方が開いているため、ネジを取り外さなくても端子を固定することができるメリットがあります。端子と電線の結線は、端子の結線部分である筒部に電線の心線を挿入し、この筒部を圧着工具で圧着する方法です。
「内径(Φmm)」から絞り込む
2.2(5)
3.2(11)
3.3
3.7(13)
4.3(14)
4.5(1)
5.2(4)
5.3(12)
6.4(7)
8.4(2)

絶縁被覆付先開型圧着端子(V型)
冨士端子工業(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1パック(100個)当日出荷から23日以内出荷端子形状先開形種類絶縁付圧着端子特性難燃定格電圧(V)(UL)300(CSA)600寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0
絶縁被覆付先開型圧着端子(BT型)
冨士端子工業¥1,498~税込¥1,648~1パック(100個)当日出荷から23日以内出荷端子形状先開形種類絶縁付圧着端子材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
『Y型(先開型)圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります
- 裸Y形端子
- 絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形