絞り込み
内径(Φmm)
- 4.3(3)
- 5.2(4)
色
イエロー(4)
クリア(2)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 6~7未満(4)
幅(mm)
- 9
- 5.2(6)
- 5.5(3)
- 5.6(5)
- 5.7(11)
- 5.8(7)
- 5.9(5)
- 6(6)
- 6.2(5)
- 6.4(12)
- 6.6(5)
- 7(4)
- 7.2(4)
- 8(13)
- 8.1(4)
- 8.3(4)
- 8.5(4)
- 11(5)
- 12(6)
- 12.5(5)
- 幅(mm)をもっと見る
電線抱合範囲AWG(#)
- 10(4)
- 11(4)
- 12(4)
全長(mm)
- 25.7(4)
- 26.2(1)
25.7・26.2
種類
- 絶縁付圧着端子(5)
絶縁付圧着端子
端子形状

先開形(5)
先開形
特性
- 耐熱(4)
耐熱
ブランド
- ニチフ(4)
- DST(大同端子製造)(1)
ニチフ・DST(大同端子製造)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形とは、電線との結線部分に絶縁被覆が付いた圧着端子です。先開形(Y形)は舌部(接触部)の取り付け穴の一方が開いたY字形状の端子になっています。この取り付け穴は端子を固定するネジが挿入される穴です。先開形では、取り付け穴の一方が開いているため、ネジを取り外さなくても端子を固定することができるメリットがあります。端子と電線の結線は、端子の結線部分である筒部に電線の心線を挿入し、この筒部を圧着工具で圧着する方法です。
「内径(Φmm)」から絞り込む
4.3(3)
5.2(4)

銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形
ニチフ(7件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481箱(50個)当日出荷RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGV
ニチフ(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(100個)当日出荷から56日以内出荷種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状先開形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃
絶縁被覆付圧着端子(TMD Y形)先開形
ニチフ¥4,598税込¥5,0581箱(100個)41日以内出荷から66日以内出荷種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状先開形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃
絶縁被覆付圧着端子(TME Y形)先開形ナイロン
ニチフ(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181箱(100個)3日以内出荷から76日以内出荷TME形は絶縁被部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるため、端子は一定位置に挿入され、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。 RoHS指令の規制適合品種類絶縁付圧着端子端子形状先開形
『Y型(先開型)圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります
- 裸Y形端子
- 絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形