絞り込み
内径(Φmm)
- 3.2(1)
- 3.3(2)
- 3.7(2)
- 4.3(2)
- 5.3(2)
- 6.4(2)
色
イエロー(2)
クリア(2)
グリーン(2)
ブラック(2)
ブルー(2)
ホワイト(2)
レッド(3)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5~1未満(1)
- 1~2未満(3)
- 2~3未満(2)
- 6~7未満(2)
幅(mm)
- 5.2(1)
- 5.7(2)
- 5.8(2)
- 6.4(2)
- 6.6(1)
- 6.8(2)
- 7.3(2)
- 7.4(2)
- 7.8(2)
- 8(2)
- 8.1(2)
- 8.3(2)
- 11(2)
- 12(2)
電線抱合範囲AWG(#)
- 10(2)
- 11(2)
- 12(2)
- 14(2)
- 15(2)
- 16(2)
- 17(2)
- 18(2)
- 19(2)
- 20(2)
- 21(2)
- 22(2)
全長(mm)
- 16.4(1)
- 18(1)
- 18.2(2)
- 18.8(2)
- 20(2)
- 20.5(2)
- 24.5(2)
- 27(2)
- 33.5(2)
16.4・18・18.2・18.8・20・20.5・24.5・27・33.5
種類
- 絶縁付圧着端子(2)
絶縁付圧着端子
端子形状

先開形(2)
先開形
特性
- 耐熱(1)
耐熱
ブランド
- 冨士端子工業
- モノタロウ(1)
- RS PRO(23)
- エスコ(14)
- ニチフ(11)
- オーム電機(10)
- ELPA(9)
- DST(大同端子製造)(6)
- TRUSCO(4)
- JST(日本圧着端子製造)(4)
- ストロングホールド(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
3.2(1)
3.3(2)
3.7(2)
4.3(2)
5.3(2)
6.4(2)

絶縁被覆付先開型圧着端子(V型)
冨士端子工業(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1パック(100個)当日出荷から23日以内出荷種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)(UL)300(CSA)600端子形状先開形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0特性難燃
絶縁被覆付先開型圧着端子(BT型)
冨士端子工業¥1,498~税込¥1,648~1パック(100個)当日出荷から23日以内出荷種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
絶縁被覆付き先開型圧着端子(V型、Y端子、赤)
冨士端子工業¥21税込¥231個3日以内出荷先開形状がY型で、絶縁体がV型形状の圧着端子です。絶縁体は端子筒部に挿入固定されています。色赤l9.5mmL20mmF6.0mmΦD3.3mmt0.8mm呼び1.25mmAWG22-16適合工具3DAC-5ND(3号ヘッド)RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)0.57~1.44適合電線範囲 撚線(mm2)0.25~1.65d23.8mm
『Y型(先開型)圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります
- 裸Y形端子
- 絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形