絞り込み
端子形状

棒形(1)
色
オレンジ(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 20(1)
全長(mm)
- 12
- 11(1)
- 12.8(1)
- 15.2(1)
- 16.8(1)
- 17(1)
- 19.5(1)
- 20(1)
- 20.8(1)
- 21(2)
- 22(4)
- 23(3)
- 25(3)
- 26.5(4)
- 27(4)
- 27.5(4)
- 28.5(3)
- 29(4)
- 29.7(2)
- 31.5(3)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- ワイドミュラー(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形とは、多芯の電線が圧着される部分に短絡防止用の絶縁被覆がついた接続端子のことです。撚線をまとめて単線化できる絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形は、電気工事や配線作業には欠かせない便利なアイテム。電線挿入ガイドに差し込むだけで簡単に圧着することができます。また絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形アイテムによって端子の規格もさまざまです。-40~+105など使用温度範囲もそれぞれ異なるので、作業環境に応じて選ぶと良いでしょう。
「端子形状」から絞り込む

棒形(1)

絶縁カバー付フェルール
ワイドミュラー¥10税込¥111個当日出荷長さ(mm)被覆剥き:8色橙色寸法L1(mm)12端子形状フェルール端子カラーコードWeidmueller電線抱合範囲AWG(#)20適合電線(mm2)0.5正味質量(g)0.062長さL2(mm)6寸法S2(mm)プラスチックカラー厚:0.25、金属製スリーブ厚さ:0.15内径D1(Φmm)1被覆ストリップ長(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応内径D2(Φmm)2.6
『フェルール(棒端子)圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります
- 棒端子
- 絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形
- 絶縁キャップ付 棒形圧着端子