絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5~1未満(1)
- 1~2未満(1)
- 2~3未満(1)
色
グレー(1)
ブラック(1)
ブルー(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 14(1)
- 16(1)
- 18(1)
全長(mm)
- 15.2
- 11(1)
- 12(1)
- 12.8(1)
- 16.8(1)
- 17(1)
- 19.5(1)
- 20(1)
- 20.8(1)
- 21(2)
- 22(4)
- 23(3)
- 25(3)
- 26.5(4)
- 27(4)
- 27.5(4)
- 28.5(3)
- 29(4)
- 29.7(2)
- 31.5(3)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形とは、多芯の電線が圧着される部分に短絡防止用の絶縁被覆がついた接続端子のことです。撚線をまとめて単線化できる絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形は、電気工事や配線作業には欠かせない便利なアイテム。電線挿入ガイドに差し込むだけで簡単に圧着することができます。また絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形アイテムによって端子の規格もさまざまです。-40~+105など使用温度範囲もそれぞれ異なるので、作業環境に応じて選ぶと良いでしょう。
「端子形状」から絞り込む

CT-1000用絶縁付きフェルール端子
PANDUIT(パンドウイット)¥5,398~税込¥5,938~1袋(500個)当日出荷から翌々日出荷専用工具:CT-1000用の絶縁付きフェルール端子です。50個連結しています。フェルールの連続成形設計により、工具内にフェルールの位置を一定に保ち、迅速で信頼性の高い圧着ができます。DINのカラーコードに基づくポリプロピレンの絶縁付きです。用途端子台への接続。材質銅、ポリプロピレン全長(mm)15.2寸法L(mm)15.2外径(Φmm)0.9内寸(mm)0.8寸法P(mm)8
『フェルール(棒端子)圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります
- 棒端子
- 絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形
- 絶縁キャップ付 棒形圧着端子