絞り込み
端子形状

棒形(2)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 6~7未満(2)
色
イエロー(2)
クリア(2)
グリーン(2)
ブラック(2)
ブルー(2)
ホワイト(2)
レッド(2)
電線抱合範囲AWG(#)
- 10(2)
- 11(2)
- 12(2)
全長(mm)
- 29(2)
幅(mm)
- 2.6
- 1.5(2)
- 1.7(2)
- 1.9(1)
- 2(2)
- 2.5(2)
- 3.4(1)
- 4.2(1)
- 5.6(2)
特性
- 耐熱(1)
耐熱
種類
- 差込型接続端子(2)
差込型接続端子
ブランド
- 冨士端子工業(2)
冨士端子工業
絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形とは、多芯の電線が圧着される部分に短絡防止用の絶縁被覆がついた接続端子のことです。撚線をまとめて単線化できる絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形は、電気工事や配線作業には欠かせない便利なアイテム。電線挿入ガイドに差し込むだけで簡単に圧着することができます。また絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形アイテムによって端子の規格もさまざまです。-40~+105など使用温度範囲もそれぞれ異なるので、作業環境に応じて選ぶと良いでしょう。
「端子形状」から絞り込む

棒形(2)








絶縁被覆付差込型圧着端子(VSP型)
冨士端子工業(2件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681パック(100個)当日出荷から23日以内出荷種類差込型接続端子定格電圧(V)300端子形状棒形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0特性難燃







絶縁被覆付差込型圧着端子(BTSP型)
冨士端子工業¥4,298税込¥4,7281パック(100個)9日以内出荷から23日以内出荷種類差込型接続端子端子形状棒形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
『フェルール(棒端子)圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります
- 棒端子
- 絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形
- 絶縁キャップ付 棒形圧着端子