絞り込み
端子形状

棒形(6)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 4~5未満(1)
- 6~7未満(6)
色
イエロー(6)
クリア(4)
グリーン(2)
ブラック(2)
ブルー(2)
ホワイト(2)
レッド(2)
電線抱合範囲AWG(#)
- 12
- 0.3~1.65(1)
- 2.63~4.6(1)
- 10(5)
- 11(5)
- 14(9)
- 15(8)
- 16(12)
- 17(11)
- 18(13)
- 19(12)
- 20(14)
- 21(12)
- 22(12)
- 23(1)
- 24(1)
全長(mm)
- 20(1)
- 27.5(1)
- 28.5(3)
- 29(3)
- 29.7(2)
内径(Φmm)
- 2.7(1)
2.7
幅(mm)
- 2(2)
- 2.6(2)
2・2.6
特性
- 耐熱(3)
耐熱
種類
- 差込型接続端子(2)
- 絶縁付圧着端子(4)
差込型接続端子・絶縁付圧着端子
ブランド
- ニチフ(3)
- 冨士端子工業(2)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
ニチフ・冨士端子工業・JST(日本圧着端子製造)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形とは、多芯の電線が圧着される部分に短絡防止用の絶縁被覆がついた接続端子のことです。撚線をまとめて単線化できる絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形は、電気工事や配線作業には欠かせない便利なアイテム。電線挿入ガイドに差し込むだけで簡単に圧着することができます。また絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形アイテムによって端子の規格もさまざまです。-40~+105など使用温度範囲もそれぞれ異なるので、作業環境に応じて選ぶと良いでしょう。
「端子形状」から絞り込む

棒形(6)

絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形
ニチフ(12件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781箱(100個)当日出荷TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状棒形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)絶縁体形状TME形特性難燃
絶縁被覆付圧着端子(TG TC形)棒形
ニチフ(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1箱(100個)ほか当日出荷から42日以内出荷種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状棒形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃
ビニル絶縁付棒状端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781袋(500個)当日出荷から34日以内出荷種類絶縁付圧着端子規格UL listed E42024端子形状棒形材質(絶縁体)塩ビ材質(端子)無酸素銅
絶縁被覆付差込型圧着端子(VSP型)
冨士端子工業(2件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1パック(100個)当日出荷から23日以内出荷種類差込型接続端子定格電圧(V)300端子形状棒形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0特性難燃
絶縁被覆付差込型圧着端子(BTSP型)
冨士端子工業¥3,998~税込¥4,398~1パック(100個)9日以内出荷から23日以内出荷種類差込型接続端子端子形状棒形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
『フェルール(棒端子)圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります
- 棒端子
- 絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形
- 絶縁キャップ付 棒形圧着端子