絞り込み
端子形状
端子形状
棒形(11)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 1~2未満(11)
色
  • 色イエロー(2)
  • 色クリア(6)
  • 色グリーン(2)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(10)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 17
  • 0.3~1.65(1)
  • 2.63~4.6(1)
  • 10(5)
  • 11(5)
  • 12(6)
  • 14(9)
  • 15(8)
  • 16(12)
  • 18(13)
  • 19(12)
  • 20(14)
  • 21(12)
  • 22(12)
  • 23(1)
  • 24(1)
全長(mm)
  • 11(1)
  • 17(1)
  • 21(1)
  • 22(2)
  • 22.8(1)
  • 23(3)
  • 24.8(1)
  • 25(2)
  • 26.5(2)
  • 26.6(1)
  • 27(4)
  • 27.5(2)
  • 28.6(1)
  • 31.5(3)
内径(Φmm)
  • 1.9(1)
1.9
幅(mm)
  • 1.5(2)
  • 1.7(2)
  • 1.9(1)
1.5・1.7・1.9
特性
  • 耐熱(6)
耐熱
種類
  • 差込型接続端子(2)
  • 絶縁付圧着端子(8)
差込型接続端子・絶縁付圧着端子
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ニチフ(6)
  • 冨士端子工業(2)
  • TRUSCO(1)
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
モノタロウ・ニチフ・冨士端子工業・TRUSCO・JST(日本圧着端子製造)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形とは、多芯の電線が圧着される部分に短絡防止用の絶縁被覆がついた接続端子のことです。撚線をまとめて単線化できる絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形は、電気工事や配線作業には欠かせない便利なアイテム。電線挿入ガイドに差し込むだけで簡単に圧着することができます。また絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形アイテムによって端子の規格もさまざまです。-40~+105など使用温度範囲もそれぞれ異なるので、作業環境に応じて選ぶと良いでしょう。
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「端子形状」から絞り込む
棒形
棒形(11)
  • 圧着端子 棒形 絶縁被覆付 モノタロウ

    圧着端子 棒形 絶縁被覆付

    モノタロウ(13件のレビュー)
    ¥929~税込¥1,022~
    1箱(100個)
    当日出荷
    幅(mm)1.9種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)600端子形状棒形寸法W(mm)1.9難燃性UL94V0材質(スリーブ)塩化ビニール材質(端子)銅特性難燃
  • 環境配慮形絶縁被覆付棒形端子 ニチフ

    環境配慮形絶縁被覆付棒形端子

    ニチフ(4件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1箱(100個)
    当日出荷
    RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
    使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600端子形状棒形材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形 ニチフ

    絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形

    ニチフ(6件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    RoHS指令の規制適合品 センターピン棒形端子
    色透明タイプシングル種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状棒形寸法D(Φmm)3.6定格電流(A)17電線抱合範囲AWG(#)22~16材質(絶縁体)ナイロン寸法F(Φmm)1.1難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形 ニチフ

    絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形

    ニチフ(6件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1箱(100個)
    当日出荷
    RoHS指令の規制適合品 センターピン棒形端子
    色赤透明種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状棒形定格電流(A)17電線抱合範囲AWG(#)22~16材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル寸法F(Φmm)1.1難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
  • 絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形 ニチフ

    絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形

    ニチフ(12件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1箱(100個)
    当日出荷
    TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
    種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状棒形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)絶縁体形状TME形特性難燃
  • 絶縁被覆付圧着端子(TG TC形)棒形 ニチフ

    絶縁被覆付圧着端子(TG TC形)棒形

    ニチフ(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から42日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状棒形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃
  • 被覆付圧着端子センターピン棒形 TRUSCO

    被覆付圧着端子センターピン棒形

    TRUSCO
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(20個)
    当日出荷
    棒部が端子の中心にあり、絶縁被覆も機器内に納まります。狭いピッチの端子台・各種スイッチに最適です。
    用途棒部Φ1.1mmの棒形端子で、撚線を単線化します。トラスコ品番255-7517全長(mm)27.0色赤透明質量(g)30種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)300端子形状棒形定格電流(A)17電線抱合範囲AWG(#)22~16内寸(mm)3.6材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル棒長(mm)11.0棒径(Φmm)1.1材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65質量(g/パック)30
  • 銅線用環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形 TMEX ニチフ

    銅線用環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形 TMEX

    ニチフ
    ¥2,698税込¥2,968
    1箱(100個)
    当日出荷から6日以内出荷
    種類絶縁被覆付圧着端子端子形状フェルール・棒形
  • ビニル絶縁付棒状端子(F形) JST(日本圧着端子製造)

    ビニル絶縁付棒状端子(F形)

    JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子規格UL listed E42024端子形状棒形材質(絶縁体)塩ビ材質(端子)無酸素銅
  • 絶縁被覆付差込型圧着端子(VSP型) 冨士端子工業

    絶縁被覆付差込型圧着端子(VSP型)

    冨士端子工業(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1パック(100個)
    当日出荷から23日以内出荷
    種類差込型接続端子定格電圧(V)300端子形状棒形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0特性難燃
  • 絶縁被覆付差込型圧着端子(BTSP型) 冨士端子工業

    絶縁被覆付差込型圧着端子(BTSP型)

    冨士端子工業
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1パック(100個)
    9日以内出荷から23日以内出荷
    種類差込型接続端子端子形状棒形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)

『フェルール(棒端子)圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります

絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形