絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
606件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エイム補強金具H アカギ

    エイム補強金具H

    アカギ(3件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    H形鋼にエイムを取付けた際、水平方向の力に対して外れにくくします。
    用途エイムの脱落防止用金具吊ボルト径W3/8表面処理有色クロメートめっき仕上げ適合フランジ厚(mm)7~12
  • ボックス支持金具 電気亜鉛めっき仕上げ 南電機

    ボックス支持金具 電気亜鉛めっき仕上げ

    南電機
    1,698税込1,868
    1箱(20個)
    当日出荷から5日以内出荷
    アウトレットボックスを支持する金具です
    材質/処理電気亜鉛めっき処理(Uh)
  • KS天井吊金具 国元商会

    KS天井吊金具

    国元商会
    12,980税込14,278
    1セット(100個)
    当日出荷
    鉄骨などからダクト・その他重量物を吊り下げる金具。 プレス一体成形なので強度上安定しています。 H形鋼からもC形鋼からも吊れます。 下から取り付け作業ができます。 仮止めでき、取り付け位置の移動も簡単です。
    タイプHC型仕上溶融亜鉛めっき適合サイズC形鋼:100×50×20×2.3、75×45×10×2.3許容荷重(N[kgf])980[100]
  • ドブHC-SX 日栄インテック

    ドブHC-SX

    日栄インテック
    429税込472
    1個
    当日出荷
    形鋼から吊りボルトを吊りおろす軽量タイプの固定金具です。
    適合吊りボルトW3/8トラスコ品番850-7991材質鉄製(溶融亜鉛めっき)質量(g)83適合フランジ厚(mm)3~18
  • 吊り金具(角パイプ用) ネグロス電工

    吊り金具(角パイプ用)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    適合吊りボルトW3/8適合角パイプ100×100表面処理電気亜鉛めっき(C)
  • 吊り金具(H形・I型鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(H形・I型鋼用)

    ネグロス電工(2件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ネグロック(吊り鉄線・吊りボルト・丸鋼用) ネグロス電工

    ネグロック(吊り鉄線・吊りボルト・丸鋼用)

    ネグロス電工
    2,298税込2,528
    1箱(20個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    他製品との組み合わせで、電線管やケーブルの支持にも応用できます。 合成樹脂製ボックスにも使用できます。
    表面処理ダクロタイズド塗装ねじ:電気亜鉛めっき(C)
  • アングラック(一般形鋼用) ネグロス電工

    アングラック(一般形鋼用)

    ネグロス電工
    4,898税込5,388
    1箱(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
    取り付け、取り外しが簡単なため、仮設工事などに最適です。 地上で予め、がいしを取り付けできるため、高所での作業時間が短縮され、安全です。 がいしを傷付けない樹脂製のすべり止め台座付き。
    表面処理電気亜鉛めっき(C)
  • パイプ用支持金具ねじ込みT字脚 TRUSCO

    パイプ用支持金具ねじ込みT字脚

    TRUSCO(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    羽子板BTなどと組合せて使用出来ます。
    用途木造に釘を打ち込み、寸切ネジを取り付けます。種類T字脚材質/仕上トラスコ品番282-0978質量(g)36.2サイズ(mm)W3/8
  • パイラック ネグロス電工

    パイラック

    ネグロス電工
    4,898税込5,388
    1箱(20個)
    当日出荷
    背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。
    表面処理電気亜鉛めっき適合フランジ厚(mm)170~320
  • 軽量間柱用電線管支持金具 ネグロス電工

    軽量間柱用電線管支持金具

    ネグロス電工
    299税込329
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    複数の電線管の間仕切り壁貫通配管時に、ダクタークリップと組み合わせた配管と壁内の軽量間柱への取り付けが簡単にできます。 必要に応じてシール材・パテが充填できるよう、開口部周辺を避ける金具形状になっています。 開口に合わせて電線管の位置を微調整できます。
    用途複数の電線管の間仕切り壁貫通配管時に、ダクタークリップと組み合わせた配管と壁内の軽量間柱への取り付け
  • ケーブル支持金具吊りボルト用 ネグロス電工

    ケーブル支持金具吊りボルト用

    ネグロス電工
    529税込582
    1個
    当日出荷
    吊りボルトへ固定するクリップ部と、ケーブル支持のフック部を一体化。組み合わせの手間がいりません。 フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。
    適合吊りボルトW3/8、W1/2兼用材質ステンレス鋼寸法D(mm)95
  • 9~24mm C型ビームクランプ(2個) エスコ

    9~24mm C型ビームクランプ(2個)

    エスコ
    600税込660
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA440AF-53
  • 吊り金具(Cデッキ用) ネグロス電工

    吊り金具(Cデッキ用)

    ネグロス電工
    409税込450
    1個
    当日出荷
    Cデッキに穴あけしてインサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。 2種類のCデッキ(C50、C75)に使用できる便利な金具です。
    適合吊りボルトW3/8適合Cデッキ C50、75(日本鋼管ライトスチール株式会社製)板厚1.2mm、1.6mm表面処理溶融亜鉛めっき鋼板※六角ナットは電気亜鉛めっき(C) 下部金具、他附属品は電気亜鉛めっき(U)
  • パイラック(一般形鋼用・PH1 PH1W兼用金具) ネグロス電工

    パイラック(一般形鋼用・PH1 PH1W兼用金具)

    ネグロス電工
    189税込208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    柱と梁などの段差をかわし配管できます。 PHAP1Lは、配管位置の調整ができます。
    適合PH1、PH1F、PH1W、PH1F、PH1WFパイラッククリップ全サイズ
  • 吊り金具(吊りプレート) ネグロス電工

    吊り金具(吊りプレート)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    上部取リ付け吊り金具との組み合わせで、一般形鋼、リップみぞ形鋼からも支持できます。
    適合吊りボルトW3/8適合照明器具:高天井用照明器具ボックス:丸形露出ボックス、アウトレットボックス表面処理電気亜鉛めっき(C)
  • 吊り金具(角パイプ用) ネグロス電工

    吊り金具(角パイプ用)

    ネグロス電工(3件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    吊りボルトを片側に最高30°まで振れた円錐状内の任意方向に支持できます。
    適合吊りボルトW3/8表面処理電気亜鉛めっき(C)
  • ステンエイム本体 アカギ

    ステンエイム本体

    アカギ(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具吊ボルト径W3/8タイプ固定タイプ適合フランジ厚(mm)1~25許容静荷重100~150kg材質/処理SUS304
  • ウラジ君Ⅱ(R) サワタ

    ウラジ君Ⅱ(R)

    サワタ
    42,980税込47,278
    1ケース(600セット)
    12日以内出荷
    天井・壁にいろいろ使える
    用途スタッド・コ型・ロ型兼用セット内容無溶接ネジ4×14 1200本同梱材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)板厚(mm)0.6
  • Jフック MK(丸喜金属本社)

    Jフック

    MK(丸喜金属本社)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    風合いのある木製フックです。和室や店舗などのフックとして最適です。
    用途物掛けとして。付属品皿木ねじ材質天然木幅(mm)10高さ(mm)40奥行(mm)27寸法L(mm)40寸法H(mm)27寸法L1(mm)15寸法t(mm)7.5寸法W(mm)10寸法P(mm)12取付穴数2寸法P1(mm)5寸法t1(mm)7寸法t2(mm)6吊下荷重N(kgf)2
  • 吊り金具(一般形鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(一般形鋼用)

    ネグロス電工
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 ボルトに高強度ボルトを使用しています。
    適合吊りボルトW3/8、W1/2M10、M12
  • 吊り金具(H形鋼用) 強力タイプ ネグロス電工

    吊り金具(H形鋼用) 強力タイプ

    ネグロス電工
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    適合フランジ厚(mm)7~28適合フランジ幅(mm)100~400
  • 吊りボルト振れ止め金具 ネグロス電工

    吊りボルト振れ止め金具

    ネグロス電工
    158税込174
    1個
    当日出荷
    既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。 GRRF1-W3は両側2方向へ同じ位置より振れ止めできます。
    適合吊りボルトW3/8表面処理電気亜鉛めっき(U)
  • 吊り金具(吊りボルト継ぎ金具 窓付ナット) ネグロス電工

    吊り金具(吊りボルト継ぎ金具 窓付ナット)

    ネグロス電工
    499税込549
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • 吊金具 バクマ工業

    吊金具

    バクマ工業(1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    クボミ先構造のボルトを使用していますので、引っ張りに対して確実な支持ができます。
    用途一般形鋼・リップみぞ形鋼適合ボルト(ウィットねじ)W3/8材質SPHC(クロメートメッキ)厚さ(mm)2.3寸法A(mm)30寸法B(mm)12.5適合フランジ厚(mm)3~20適合リップみぞ形鋼(mm)75×45×15から100×50×20
  • FVラック ケーブル支持金具 ネグロス電工

    FVラック ケーブル支持金具

    ネグロス電工
    239税込263
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途一般形鋼にVVケーブル1本を支持する金具です。適合(フランジ厚)3~13(VVFケーブル)1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C各1回線まで表面処理電気亜鉛めっき材質軟質塩化ビニル
  • ケーブル支持金具 吊ボルト用 ネグロス電工

    ケーブル支持金具 吊ボルト用

    ネグロス電工
    459税込505
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    吊りボルトにケーブルをとめる支持金具です。 工具を使わず、押し込むだけで取り付けできます。 ケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施したものと、縁を折り曲げ加工したものがあります。
    用途吊りボルト・丸鋼用表面処理ダクロタイズド塗装
  • ターンバックルボルト(右ねじボルト) ネグロス電工

    ターンバックルボルト(右ねじボルト)

    ネグロス電工
    1,698税込1,868
    1本
    3日以内出荷から16日以内出荷
    表面処理電気亜鉛メッキ
  • W3/8木材用吊金具 エスコ

    W3/8木材用吊金具

    エスコ
    235税込259
    1個
    当日出荷
    吊ボルト径W3/8”仕様全ねじボルトと併用して木材からの吊足に材質スチール(電気亜鉛メッキ)取付穴径直径4mm
  • ミニクランプ OHSATO(大里)

    ミニクランプ

    OHSATO(大里)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吊り金具(角パイプ用) ネグロス電工

    吊り金具(角パイプ用)

    ネグロス電工
    499税込549
    1個
    当日出荷
    角パイプに穴付きダクターチャンネルを取り付けできます。
    適合角パイプ:100×100ダクター:D1A寸法L(mm)155表面処理電気亜鉛めっき(C)寸法W(mm)112
  • 吊り金具 ネグロック(一般形・リップみぞ形鋼用) ネグロス電工

    吊り金具 ネグロック(一般形・リップみぞ形鋼用)

    ネグロス電工
    2,098税込2,308
    1箱(20個)
    当日出荷
    取り付け金具との組み合わせで、一般形鋼、リップみぞ形鋼からチェーンを下げられます。
    適合パイラック材質本体:溶融亜鉛めっき鋼板U-6PW25:電気亜鉛めっき(U)ねじ:電気亜鉛めっき(C)
  • ネグロック(一般形鋼用 PH1、PH1F併用金具) ネグロス電工

    ネグロック(一般形鋼用 PH1、PH1F併用金具)

    ネグロス電工
    4,298税込4,728
    1箱(20個)
    当日出荷
    フランジ幅が90mmから150mmまでなら形鋼の中心位置で器具支持ができます。
    表面処理電気亜鉛めっき(C)適合フランジ厚(mm)3~16(PH1適合値)
  • ネグロック(一般形鋼用 M□S型) ネグロス電工

    ネグロック(一般形鋼用 M□S型)

    ネグロス電工(2件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形鋼にハンマーで打ち付けるだけで確実に取り付けできます。
    表面処理ダクロタイズド塗装
  • 吊り金具(合成デッキ吊り金具用振れ止め金具) ネグロス電工

    吊り金具(合成デッキ吊り金具用振れ止め金具)

    ネグロス電工
    219税込241
    1個
    欠品中
    合成スラブデッキ用吊り金具と併用することにより、各種設備に振れ止めできます。
    表面処理電気亜鉛めっき(U)
  • 吊り金具(Cデッキ用) ネグロス電工

    吊り金具(Cデッキ用)

    ネグロス電工
    4,898税込5,388
    1箱(20個)
    当日出荷
    Cデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取付できます。 2種類のCデッキ(C50、C75)に使用できる便利な金具です。 吊りボルトを締め込むだけで金具が固定できます。
    適合吊りボルトW3/8適合Cデッキ C50、75(日本鋼管ライトスチール株式会社製)板厚1.2mm、1.6mm材質高耐食溶融めっき鋼板
  • 胴縁用チャンネル支持金具(手前側固定用) ネグロス電工

    胴縁用チャンネル支持金具(手前側固定用)

    ネグロス電工
    749税込824
    1セット
    翌々日出荷
    胴縁手前面合わせでチャンネルを支持できます。露出スイッチボックスや盤などにストレート配管施工ができます。胴縁に上下並べて取り付けができます。SD-DM1Fはチャンネル開口部にダクタークリップや中ナットで各種配管や部材を支持できます。SD-DMBFはチャンネル背面部にスイッチボックスや盤、サドルベースを直接ドリルねじで取り付けできます。SD-DMBFはチャンネル側面を手前向きで支持することで壁貫通配管をダクタークリップで支持できます。
    仕様SD適合【リップみぞ形鋼】75×45 100×50サイズ【角パイプ】75×75 / 100×100表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)チャンネルタイプ【ダクターチャンネル】D15タイプ、D20タイプ、 D1タイプ
  • 軽量床板材用支持金具 ネグロス電工

    軽量床板材用支持金具

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(10個)
    当日出荷
    軽量床板材の上面から施工が可能です。落下防止プレートにより、金具の落下防止対策と仮止めが可能です。仮止め後、容易に位置調整が可能です。
    適合【床板材】日鉄ファインフロア(株式会社ニッケンビルド製)適合板厚(mm)1.6~2.0
  • ワイヤーロープ止め金具 ネグロス電工

    ワイヤーロープ止め金具

    ネグロス電工
    3,398税込3,738
    1箱(10個)
    当日出荷
    ワイヤーロープの先端で輪を作ることができます。 ワンタッチで仮止めができ、作業性に優れています。
    用途ワイヤーロープ式振れ止めシステム材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)ワイヤー径(Φmm)3~4、被覆付き:3~4(被覆外径5~6)
  • HB吊り金具用補強金具(H形鋼用) ネグロス電工

    HB吊り金具用補強金具(H形鋼用)

    ネグロス電工
    369税込406
    1個ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。 全ねじボルトW3/8の長さを変えることでH形鋼フランジ幅75mm以上に対応できます。
形鋼用配線・配管部材