絞り込み
内径(Φmm)
ブランド
- 水本機械製作所(80)
- エスコ(46)
- ひめじや(22)
- ニッサチェイン(13)
- RS PRO(10)
- 三友(8)
- SHK(8)
- TRUSCO(6)
- WAKI(和気産業)(4)
- ベロス(3)
- AIOULE(ふじわら)(3)
- メイワパーツ(3)
- WAVECRIPS(3)
- KONTEC(コンテック)(2)
- コンドーテック(2)
- ミツヤ(2)
- ハイロジック(2)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- アイアイ(1)
- ブランドをもっと見る
材質
使用荷重
- 0.1kN未満(28)
- 0.1~0.5kN未満(8)
- 0.5~1kN未満(11)
- 1(4)
- 1~5kN未満(13)
- 2(2)
- 2.5(2)
- 3(3)
- 5(3)
- 5~10kN未満(3)
- 10kg未満(38)
- 10~15kN未満(2)
- 10~20kg未満(5)
- 20~30kg未満(11)
- 30~40kg未満(11)
- 40~50kg未満(4)
- 50~100kg未満(13)
- 100~200kg未満(14)
- 200~400kg未満(7)
- 400kg以上(3)
- 使用荷重をもっと見る
エコロジープロダクト
「内径(Φmm)」から絞り込む

4x35mm 丸リング(ステンレス製)
エスコ¥120税込¥1321個欠品中エスコ品番EA638DN-65材質ステンレス(SUS316)質量(g)13.6種類リンク内径(Φmm)35線径(Φmm)4表面処理研磨![キーリング[ステンレス製] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50126107-170327-02.jpg)
キーリング[ステンレス製]
エスコ¥425税込¥4681パック(10個)当日出荷キーなどを通しやすい形状になっています。通常のキーリングのように爪で開いたりする必要がありません。先端部分を丸めてあるので指をひっかけて傷つけることがありません。ポケットの中で手探りする際も安心です。仕様Q型リングエスコ品番EA638DM-53材質ステンレス(SUS304)形状Q型リング、【線】丸種類リンク内径(Φmm)18線径(Φmm)1.2表面処理研磨
ステンレス キーリング
ひめじや(1件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷キーリングや二重リングは、キーホルダーやチェーンの連結に使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)20種類リンク内径(Φmm)16使用荷重(kg)4
二重リンク鉄ニッケルメッキ 内径20mm
水本機械製作所(1件のレビュー)¥20税込¥221個当日出荷手軽に連結作業ができます。用途キーホルダーやチェーンの端末金具としてトラスコ品番849-1504材質鉄材質/仕上鉄/ニッケルメッキ仕上げ質量(g)2種類リンク寸法L(mm)20寸法D(mm)1.6表面処理(本体)ニッケルメッキ使用荷重(kN)0.02
ステンレス 丸リンク 線径8mm内径50mm
水本機械製作所¥499税込¥5491個当日出荷サイズが豊富です。 溶接ありです。用途ロープ等の先端金具としてトラスコ品番849-2329材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)73種類リンク寸法L(mm)50寸法D(mm)8表面処理(本体)バレル研磨
丸リンク
水本機械製作所¥1,298税込¥1,4281個当日出荷材質ステンレス(SUS304)質量(g)170種類リンク内径(Φmm)60線径(Φmm)11使用荷重(kg)250RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)2.45
ピン止めチェーンキャッチ
AIOULE(ふじわら)¥809~税込¥890~1個当日出荷から4日以内出荷SUS304ステンレス製の連結金具で、打ち込みピン仕様で、よりハズレにくくなりました。材質ステンレス(SUS304)種類リンク
カードリング30ミリ
ミツヤ¥269税込¥2961ケース(8本)当日出荷収納便利なスライド式で可愛くおしゃれなPOPカラーケース入のリングシリーズ。仕様包装:フック付ケース(蓋:PP 容器:PS)材質鋼線色シルバー(ニッケルメッキ)種類リンク内径(Φmm)30線径(Φmm)2.2
カラーリング20ミリ
ミツヤ¥269税込¥2961ケース(10本)当日出荷収納便利なスライド式で可愛くおしゃれなPOPカラーケース入のリングシリーズ。仕様包装:フック付ケース(蓋:PP 容器:PS)材質ポリプロピレン色赤、白、青、黄緑、黄(5色)種類リンク内径(Φmm)20
6x50mm 丸リング(ステンレス製)
エスコ¥350税込¥3851個翌日出荷エスコ品番EA638DN-74材質ステンレス(SUS316)質量(g)42.6種類リンク内径(Φmm)50線径(Φmm)6表面処理研磨
3x25mm 丸リング(ステンレス製)
エスコ¥90税込¥991個当日出荷エスコ品番EA638DN-62材質ステンレス(SUS316)質量(g)5.1種類リンク内径(Φmm)25線径(Φmm)3表面処理研磨
3x20mm 丸リング(ステンレス製)
エスコ(2件のレビュー)¥90税込¥991個当日出荷エスコ品番EA638DN-61材質ステンレス(SUS316)質量(g)4.2種類リンク内径(Φmm)20線径(Φmm)3表面処理研磨
ステンレス チェーンキャッチ
ひめじや¥399~税込¥439~1個当日出荷から5日以内出荷チェーン等の連結にお使い頂けます。ハンマーで叩いて簡単にジョイントできます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス種類リンク
ステンレス 二重リンク 内径8mm
水本機械製作所¥12~税込¥13~1個当日出荷手軽に連結作業ができます。用途キーホルダやチェーンの端末金具として材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類リンク寸法L(mm)8表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス 丸リンク 線径6mm内径30mm
水本機械製作所¥279税込¥3071個当日出荷サイズが豊富です。 溶接ありです。用途ロープ等の先端金具としてトラスコ品番849-2318材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)25種類リンク寸法L(mm)30寸法D(mm)6表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス ピン止めチェーンキャッチ 線径6mm内径30mm
水本機械製作所¥999税込¥1,0991袋翌々日出荷トラスコ品番849-1084材質ステンレス長さ(mm)30種類リンク内径(Φmm)30線径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
丸リンク
水本機械製作所¥799税込¥8791個欠品中材質ステンレス(SUS304)質量(g)92種類リンク内径(Φmm)50線径(Φmm)9使用荷重(kg)180RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)1.76
丸型カラビナ(断面丸型)
WAKI(和気産業)¥239税込¥2631セット(2個)当日出荷D型カラビナと違い、円形で引っかかる場所が無いため、取り回しがよい。真ん中が広いため、カバンの取っ手などに取り付けやすい。丸くてオシャレ、カラーバリエーションも豊富で手に取りたくなる。カギをまとめるのに二重リングのかわりに丸型カラビナを。スマホの肩掛けストラップのカラビナを好きな色に交換したり、壊れてしまった時の交換需要に。丸型の方が口が広いので、キーホルダーやバッグチャームをカバンの取っ手に付けるのに向いている。ワイヤレスイヤホンをリュックに引っ掛けたり。小さくて掴みにくいチャックの取っ手を持ちやすくしたり、アクセサリーとして。工具、ビッドの腰掛けに、カラフルなフックとして。カラビナの断面は丸い形状です。用途カギのリングとして。スマホストラップに。キーホルダー、バッグチャームに。チャックに材質亜鉛合金色シルバー外径(Φmm)25
ツールリング
GRIPPS¥2,698~税込¥2,968~1個(10個)翌日出荷ツールの落下防止ストラップを接続するリングです。取付に特別なツールは必要ありません。長寿命で経済的です。用途落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクター材質スチール耐荷重(N)9.80665最大荷重(kg)1
スパイラルウォレットチェーン
三友¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から5日以内出荷伝統ある京都の老舗ロープメーカーで製造したパラコードを使用しておりますので、発色がよく、耐久力にも優れております。用途普段はウォレットチェーンとして使用し、緊急時はロープを解いて、止血、荷締め、物干しロープなどの使用が可能です。材質合金種類リンク線径(Φmm)3寸法(全長)(mm)340(金具除く)ロープ長さ(m)4.2(解いた際)材質(ひも)ナイロン
コブラステッチキーリング
三友¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から5日以内出荷伝統ある京都の老舗ロープメーカーで製造したパラコードを使用しておりますので、発色がよく、耐久力にも優れております。用途普段はアクセサリーとして使用し、緊急時はロープを解いて、止血、荷締め、物干しロープなどの使用が可能です。材質合金種類リンク線径(Φmm)3寸法(全長)(mm)75(金具除く)ロープ長さ(m)1.4(解いた際)材質(ひも)ナイロン
クランクステッチキーリング
三友¥699~税込¥769~1個当日出荷から5日以内出荷伝統ある京都の老舗ロープメーカーで製造したパラコードを使用しておりますので、発色がよく、耐久力にも優れております。用途普段はアクセサリーとして使用し、緊急時はロープを解いて、止血、荷締め、物干しロープなどの使用が可能です。材質合金種類リンク線径(Φmm)3寸法(全長)(mm)50(金具除く)ロープ長さ(m)0.8(解いた際)材質(ひも)ナイロン
丸リンク (ステンレス製)
水本機械製作所¥259~税込¥285~1個ほか当日出荷から5日以内出荷接続部は溶接しているため丈夫です。サイズが豊富です。用途ロープなどの先端金具として。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ種類リンク包装JAN付袋入り表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス 二重リンク
水本機械製作所¥299~税込¥329~1袋(25個)ほか当日出荷から4日以内出荷手軽に連結作業ができます。用途キーホルダやチェーンの端末金具として材質ステンレス(SUS304)種類リンク
ステンレスQリング
ニッサチェイン¥259税込¥2851セット(4個)ほか当日出荷物を通しやすくする為に先端を内側に曲げたタイプです。 曲げた後に折り返した形状になっている為、キーリングの用途でポケットに入れても引っかかりにくいです。 ステンレス製でサビに強いです。用途鍵用のリングとして、チェーンの連結金具として材質ステンレス(SUS304)種類リンク
20mm径 チェーンキャッチ(ステンレス製)
エスコ¥540税込¥5941個翌日出荷エスコ品番EA951GA-20材質ステンレス(SUS304)質量(g)8種類リンク寸法L(mm)20内径(Φmm)20線径(Φmm)4使用荷重(kg)10表面処理バフ研磨耐荷重(kN)0.1
1.6x13mm 2重リング(ステンレス製/10個)
エスコ¥260税込¥2861個当日出荷SUS304よりも耐蝕性に優れ、海水などにも強いSUS316を使用しています。エスコ品番EA638DP-7材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)13線径(Φmm)1.6使用荷重(kg)3表面処理研磨
8x80mm 丸リング(ステンレス製)
エスコ¥745税込¥8201個欠品中エスコ品番EA638DN-79材質ステンレス(SUS316)質量(g)113種類リンク内径(Φmm)80線径(Φmm)8表面処理研磨
4x25mm 丸リング(ステンレス製)
エスコ¥110税込¥1211個翌日出荷エスコ品番EA638DN-64材質ステンレス(SUS316)質量(g)9.3種類リンク内径(Φmm)25線径(Φmm)4表面処理研磨
8x0.8mm キーリング(ステンレス製/10個)
エスコ¥220税込¥2421個当日出荷仕様G型リングエスコ品番EA638DM-41材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)8線径(Φmm)0.8表面処理研磨





![キーリング[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50126107-170327-02.jpg)