絞り込み
ねじの呼び
- M10
- M4(5)
- M6(12)
- M8(11)
- M12(9)
- M14(2)
- M16(5)
- W1/4(9)
- W5/16(5)
- W3/8(10)
- W1/2(4)
- その他(3)
ブランド
- 水本機械製作所(4)
- AIOULE(ふじわら)(3)
- アイアイ(1)
- エスコ(1)
- コンドーテック(1)
- TRUSCO(1)
- ハイロジック(1)
- ひめじや(1)
使用荷重
- 0.5~1kN未満(2)
- 1~5kN未満(2)
- 30~40kg未満(1)
- 40~50kg未満(1)
- 50kg以上(6)
材質
- SUS304(9)
- ステンレス(10)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
特価
本日8月25日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「ねじの呼び」から絞り込む
M4(5)
M6(12)
M8(11)
M10
M12(9)
M16(5)
W1/4(9)
W5/16(5)
W3/8(10)
W1/2(4)

つば付リングボルト (ステンレス製)
水本機械製作所(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷未使用時には、丸リングが倒れるので、邪魔になりません。 室内装飾にも映える美麗仕上げで、施工の際美しく仕上がります。用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
丸カンボルト ステンレス製
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷未使用時には、丸リングが倒れるので邪魔になりません。ボルトを壁面や設置場所に固定して、リングに物を通して下げることができます。用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
リングボルト ステンレス製
水本機械製作所(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷未使用時には、丸リングが倒れるので、邪魔になりません。 室内装飾にも映える美麗仕上げで、施工の際美しく仕上がります。用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
つば付きリングボルト(ミリネジ) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷丸リングが倒れるので、邪魔にならず、 施工の際美しく仕上がります。室内装飾にも使用可能な仕上です。材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリューねじミリネジ
リングボルト(ミリネジ)
水本機械製作所¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から3日以内出荷材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
丸カンボルト ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷丸カンが倒れるので、邪魔にならず、 施工の際美しく仕上がります。室内装飾にも使用可能な仕上です。ナット、平ワッシャ付です。材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
ステンレス 丸カンボルト
ひめじや¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から10日以内出荷壁面、床面、柱等にボルトで固定し、チェーン、ワイヤー、ロープ等を吊り下げる事ができます。使用しない時はリングが倒れるので邪魔になりません。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス種類ボルト・スクリュー
ブロンズネジ込みラウンドアイ丸カン
AIOULE(ふじわら)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)150種類連結金具寸法L(mm)50寸法H(mm)32ねじ径M10使用荷重(kg)30寸法A(mm)50寸法D(mm)8寸法B(mm)25表面処理(本体)ブロンズ酸化発色加工
M10x25mm 35mm径 リングボルト
エスコ¥1,290税込¥1,4191個翌日出荷エスコ品番EA638BQ-10材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー内径(Φmm)35ねじ径M10線径(Φmm)5使用荷重(kg)60ねじ長さ(mm)25リング内径(Φmm)35