絞り込み
ねじの呼び
- M4
- M6(12)
- M8(11)
- M10(13)
- M12(9)
- M14(2)
- M16(5)
- W1/4(9)
- W5/16(5)
- W3/8(10)
- W1/2(4)
- その他(3)
ブランド
- 水本機械製作所(3)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
使用荷重
- 0.1~0.5kN未満(2)
- 20~30kg未満(1)
材質
- SUS304(2)
- SUS316(1)
- ステンレス(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ねじの呼び」から絞り込む
M4
M6(12)
M8(11)
M10(13)
M12(9)
M16(5)
W1/4(9)
W5/16(5)
W3/8(10)
W1/2(4)

丸カンボルト ステンレス製
TRUSCO(2件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷未使用時には、丸リングが倒れるので邪魔になりません。ボルトを壁面や設置場所に固定して、リングに物を通して下げることができます。用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
ステンレス 足のみ丸カンボルト
水本機械製作所¥489税込¥5381個当日出荷から4日以内出荷ボルトの端に丸リンク等を通せる穴が開いています。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス種類ボルト・スクリュー表面処理(本体)バレル研磨
M4 x 35mm 丸カンボルト(ステンレス製)
エスコ¥860税込¥9461個翌日出荷エスコ品番EA638BQ-21材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー内径(Φmm)25ねじ径M4線径(Φmm)3使用荷重(kg)20ねじ長さ(mm)35リング内径(Φmm)25