絞り込み
ねじの呼び
- M8
- M4(5)
- M6(12)
- M10(13)
- M12(9)
- M14(2)
- M16(5)
- W1/4(9)
- W5/16(5)
- W3/8(10)
- W1/2(4)
- その他(3)
ブランド
- 水本機械製作所(4)
- AIOULE(ふじわら)(2)
- エスコ(1)
- コンドーテック(1)
- TRUSCO(1)
- ハイロジック(1)
- ひめじや(1)
使用荷重
- 0.5~1kN未満(4)
- 50kg以上(5)
材質
- SUS304(6)
- SUS316(1)
- ステンレス(10)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(5)
M6(12)
M8
M10(13)
M12(9)
M16(5)
W1/4(9)
W5/16(5)
W3/8(10)
W1/2(4)

つば付リングボルト (ステンレス製)
水本機械製作所(3件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷未使用時には、丸リングが倒れるので、邪魔になりません。 室内装飾にも映える美麗仕上げで、施工の際美しく仕上がります。用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
丸カンボルト ステンレス製
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷未使用時には、丸リングが倒れるので邪魔になりません。ボルトを壁面や設置場所に固定して、リングに物を通して下げることができます。用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
丸カンボルト ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から4日以内出荷丸カンが倒れるので、邪魔にならず、 施工の際美しく仕上がります。室内装飾にも使用可能な仕上です。ナット、平ワッシャ付です。材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
つば付きリングボルト(ミリネジ) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷丸リングが倒れるので、邪魔にならず、 施工の際美しく仕上がります。室内装飾にも使用可能な仕上です。材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリューねじミリネジ
ステンレス 丸カンボルト
ひめじや¥999税込¥1,0991個当日出荷から10日以内出荷壁面、床面、柱等にボルトで固定し、チェーン、ワイヤー、ロープ等を吊り下げる事ができます。使用しない時はリングが倒れるので邪魔になりません。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス種類ボルト・スクリュー
M8 x 70mm 丸カンボルト(ステンレス製)
エスコ¥1,700税込¥1,8701個翌日出荷エスコ品番EA638BQ-23材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー内径(Φmm)50ねじ径M8線径(Φmm)7使用荷重(kg)80ねじ長さ(mm)70リング内径(Φmm)50
ステンレス 座付リングボルト(カットアンカー付)
水本機械製作所¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として種類ボルト・スクリュー
ステンレス 丸カンボルト(ミリネジ)
水本機械製作所¥1,398税込¥1,5381袋3日以内出荷から4日以内出荷材質ステンレス材質(本体)ステンレス種類ボルト・スクリューRoHS指令(10物質対応)対応