絞り込み
ブランド
使用荷重
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

ステンWレバースナップ
ニッサチェイン¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)4日以内出荷アイの部分がスイベルで回転しますので、チェインなどがからみません。用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ナスカン
TRUSCO¥699税込¥7691個当日出荷アイの部分が回転するので連結した時にからみません。 ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。用途チェーン・ワイヤロープの連結金具として。トラスコ品番208-2976材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ニッケルメッキ)質量(g)35寸法L(mm)77寸法H(mm)14寸法d(mm)16寸法t(mm)4.5寸法S(mm)9寸法D(mm)4.5寸法W(mm)23アズワン品番64-8621-41使用荷重(kN)0.20
ナスカン
水本機械製作所¥1,498税込¥1,6481個当日出荷アイの部分が回転するので連結した時にからみません ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます用途チェーンに。トラスコ品番849-2034
オープンナスカン
水本機械製作所¥1,298税込¥1,4281個当日出荷アイの部分が回転するので、連結した時に絡みません ナットを緩めると、アイを開閉できます アイが大きく開きます用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番113-4539アズワン品番64-8413-16
回転ナスカン ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から4日以内出荷接続部が回転するので絡まりにくい設計の、ステンレス製ナスカンです。昔から別名てっぽうとよばれ良く使用されています。材質ステンレス(SUS304)種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
ナスカン 真鍮メッキ
水本機械製作所¥459~税込¥505~1個当日出荷から翌々日出荷アイの部分が回転するので連結した時にからみません。ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。用途チェーンに。材質亜鉛ダイキャスト材質/仕上亜鉛ダイキャスト 、仕上げ:真鍮メッキ仕上げ種類ナスカン(鉄砲ナスカン)包装JAN付袋入り表面処理(本体)真鍮メッキ
ナスカン ニッケルメッキ
水本機械製作所¥629税込¥6921個4日以内出荷アイの部分が回転するので連結した時にからみません。ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。用途ペットの係留用チェーンに。トラスコ品番205-1896材質亜鉛ダイキャスト材質/仕上材質:亜鉛ダイキャスト 仕上げ:ニッケルメッキ仕上げ質量(g)35種類ナスカン(鉄砲ナスカン)寸法L(mm)77寸法D(mm)4.5包装JAN付袋入り表面処理(本体)ニッケルメッキ
ステンレス ナスカンスナップCD型
水本機械製作所¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ワンタッチで着脱可能です。スイベルタイプでチェーン等のよじれも心配不要です。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類ナスカン(鉄砲ナスカン)包装JAN付袋入り
アルミナスカンS型
WAKI(和気産業)¥209~税込¥230~1個翌々日出荷キーホルダーなどの簡易使用に限ります磨耗や変形したものは使用しないで下さい取付け、締め付けは確実に行って下さい材質アルミニウム全長(mm)56種類ナスカン(鉄砲ナスカン)線径(Φmm)6.5使用荷重(kg)0.5最大開口(mm)11
アルミナスカン A
WAKI(和気産業)¥189~税込¥208~1個翌々日出荷キーホルダーなどの簡易使用に限ります磨耗や変形したものは使用しないで下さい取付け、締め付けは確実に行って下さい付属品内径25mmの二重リング1個付材質アルミニウム全長(mm)50種類ナスカン(鉄砲ナスカン)線径(Φmm)5使用荷重(kg)0.5最大開口(mm)7.5
アルミナスカン B
WAKI(和気産業)¥189税込¥2081個翌々日出荷キーホルダーなどの簡易使用に限ります磨耗や変形したものは使用しないで下さい取付け、締め付けは確実に行って下さい付属品内径25mmの二重リング1個付材質アルミニウム全長(mm)50種類ナスカン(鉄砲ナスカン)線径(Φmm)5使用荷重(kg)0.5最大開口(mm)7.5
マネーブルナスカン NO.4
WAKI(和気産業)¥599税込¥6591個翌々日出荷ロープや紐の端末金具に。シャックル等の金具と合わせてチェインなとに。材質可鋳鍛鉄サイズNo.4種類ナスカン(鉄砲ナスカン)寸法L(mm)108使用荷重(kg)25寸法A(mm)15寸法S(mm)11寸法E(mm)17
小型ナスカン No.5
WAKI(和気産業)¥99税込¥1091個当日出荷小型ナスカンです。材質ステンレスSUS304種類ナスカン(鉄砲ナスカン)寸法L(mm)42使用荷重(kg)0.4寸法A(mm)10寸法S(mm)5寸法E(mm)7
小型ナスカン No.3
WAKI(和気産業)¥159税込¥1751個3日以内出荷小型ナスカンです。材質亜鉛合金種類ナスカン(鉄砲ナスカン)寸法L(mm)46使用荷重(kg)0.4寸法A(mm)10寸法S(mm)4.5寸法E(mm)6×16
回転ナスカン A472-BBP
WAKI(和気産業)¥209税込¥2301個当日出荷接続部が回転するので絡まりにくい!キーホルダー金具としてお使い下さい。材質亜鉛合金種類ナスカン(鉄砲ナスカン)寸法L(mm)60使用荷重(kg)6寸法A(mm)8寸法S(mm)4寸法E(mm)5×25
真鍮スイベルナスカン NO.3
WAKI(和気産業)¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷ロープや紐の端末金具に。シャックル等の金具と合わせてチェインなどに。材質真鍮種類ナスカン(鉄砲ナスカン)寸法L(mm)114使用荷重(kg)35寸法A(mm)24寸法S(mm)12寸法E(mm)23
ステンレス ナスカン 線径6mm長さ110mm
水本機械製作所¥1,798税込¥1,9781袋当日出荷トラスコ品番849-0740材質ステンレス長さ(mm)10種類ナスカン(鉄砲ナスカン)線径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ナスカンニッケルメッキ
水本機械製作所(1件のレビュー)¥609税込¥6701個4日以内出荷材質亜鉛ダイキャスト質量(g)35種類ナスカン(鉄砲ナスカン)寸法L(mm)77寸法H(mm)14寸法d(mm)16寸法t(mm)4.5寸法S(mm)9寸法D(mm)4.5寸法W(mm)23RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2使用荷重(N)196
オープンナスカン
水本機械製作所¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷材質ステンレス質量(g)16種類ナスカン(鉄砲ナスカン)寸法L(mm)56寸法H(mm)8ねじ径M-6寸法d(mm)10寸法S(mm)11寸法D(mm)5寸法W(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.07使用荷重(N)68.6
マレーブルスナップ
ニッサチェイン¥529~税込¥582~1個当日出荷から翌々日出荷ベーシックなスナップで開閉も容易で扱いやすいです。用途チェーンやワイヤロープの先端金具として。種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
88mm スイベル Eye スナップ
エスコ¥1,550税込¥1,7051個翌日出荷エスコ品番EA638AG-12材質ステンレス(SUS304)質量(g)51種類ナスカン(鉄砲ナスカン)寸法L(mm)88寸法H(mm)15使用荷重(kg)40寸法S(mm)8寸法D(mm)4.4寸法T(mm)7寸法W(mm)24
65mm スイベル Eye スナップ
エスコ¥1,390税込¥1,5291個翌日出荷エスコ品番EA638AG-10材質ステンレス(SUS304)質量(g)22種類ナスカン(鉄砲ナスカン)寸法L(mm)63寸法H(mm)9使用荷重(kg)20寸法S(mm)6寸法D(mm)3寸法T(mm)4寸法W(mm)18
110mm スイベル Eye スナップ
エスコ¥1,650税込¥1,8151個翌日出荷エスコ品番EA638AG-13材質ステンレス(SUS304)質量(g)91種類ナスカン(鉄砲ナスカン)寸法L(mm)110寸法H(mm)14使用荷重(kg)40寸法S(mm)11寸法D(mm)6寸法T(mm)7.5寸法W(mm)30

























![[ステンレス製]スイベルナスカン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50124043-260323-02.jpg)